絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー(5)
  • MEIHO(ワキタ)(2)
  • 日本クランツレ(1)
  • スズテック(1)
ダストボックス容量(L)
  • 2.9(1)
  • 20(6)
  • 45(4)
  • 100(1)
清掃能力(m2/h)
  • 2000(2)
  • 2100(1)
  • 2800(3)
  • 3920(1)
  • 8000(1)
質量(kg)
  • 5~10未満(2)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
  • 100以上(1)
清掃幅(集塵幅)(mm)
  • 700
  • 350(1)
  • 380(2)
  • 400(2)
  • 460(1)
  • 480(6)
  • 500(1)
  • 510(1)
  • 520~700(1)
  • 550(3)
  • 570(2)
  • 650(3)
  • 750(4)
  • 920(2)
  • 970(2)
  • 980(4)
  • 1000~1700(1)
  • 1250(1)
  • 1500(1)
  • 55000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スイーパー本体とは、動力源が要らず、押して歩くことでゴミを集めて清掃できる清掃機材の本体部分を指します。壁際のゴミを集めるためのブラシが両サイドについているものが大半です。2重ローラー構造のスイーパーは、空き缶も拾うほど強力にゴミをキャッチします。ハンドルを折りたたんで立てかけできる省スペースのもの、ハンドルの高さを調節できるものなど種類はさまざま。タンクが透明ボックスのものは、ゴミの量が一目でわかるので便利です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストボックス容量(L)から絞り込む
2.9(1)
20(6)
45(4)
100(1)
業務用スイーパー KM 70/20 C ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/20 Cケルヒャー(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
<メインブラシとサイドブラシは無段階調節が可能>段階的に面圧を調整できるので最適な清掃結果が得られます。 面圧調整で不必要なブラシの消耗を抑えられます。 ブラシの毛が曲がってしまわないように、ブラシの面圧をかけないように持ち上げられます。<ダストフィルター>フィルターシステムが清掃時に粉塵を巻き上げを最小限に抑えます。 フィルターシステムは簡単にアクセスしてメンテナンスできます。<高いコストパフォーマンス>便利な収納スペースにより、ゴミ用バケツを載せたりすることができます。 アクセサリーもプッシュハンドルのポケットに<大きなダストコンテナ>グリップ付きダストコンテナでゴミ捨て簡単。<折りたたみ可能なプッシュハンドル>ハンドルは作業者に合わせて3段階で調節可能です。プッシュハンドルを折り曲げられるのでコンパクトに収納できます。
用途倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に駐車場やガソリンスタンドの清掃に校庭などの清掃エリアや自治体環境に小規模なワークショップや農業にも最適です付属品ダストフィルター質量(kg)26.4容量(L)【コンテナ】45/20本体質量(kg)21(アクセサリーを含む)機能手動清掃運転、サイドブラシ(調節可能)、折り畳み式プッシュハンドル、掃き込み方式、屋外用途、屋内用途清掃能力(m2/h)2800清掃幅(cm)48駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/20 C(5.67MB)作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
コンパクトクリーナー MEIHO(ワキタ)コンパクトクリーナーMEIHO(ワキタ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
清掃能力(m2/h)2000清掃幅(集塵幅)(mm)700ダストボックス容量(L)20トラスコ品番102-6601質量(kg)9
スイーパー KM 70/20 C 2SB ケルヒャースイーパー KM 70/20 C 2SBケルヒャー
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
KM 70/20 C 2SB は効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。両側についたサイドブラシにより 98cm のワイドな作業幅と大容量のダストコンテナで、落ち葉などのゴミを効率良く掃き集めます。バッテリーや電源は不要。 両輪の回転でブラシを駆動するため、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。 扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。 ハンドルは作業者に応じて、 3 段階に高さを調節可能。
質量(kg)22、重量:27.5容量(L)コンテナ:45 / 20本体質量(kg)22(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:3920駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/20 C 2SB(5.67MB)作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
コンパクトクリーナー(業務用手押し式) MEIHO(ワキタ)コンパクトクリーナー(業務用手押し式)MEIHO(ワキタ)
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
メインブラシとサブブラシがコーナーも効率良く清掃。取っ手付きで取り外し簡単なダストコンテナ。サイドブラシの高さ調節可能(MCC804はメインブラシも可能)。ハンドルの高さ調節が可能なので作業がラクラク。ハンドルが折りたためコンパクト収納で省スペース、縦置き収納も可能。
用途作業現場・工場内外のクリーンメンテナンス
ふらっと手動式掃除機 スズテックふらっと手動式掃除機スズテック(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
作業者の体格に合わせ、ハンドルの高さが3段階選べます。メインロールブラシの上下調節が3段階にできます。
仕様サイドブラシ付、手動走行式
手押しバキュームスイーパー 日本クランツレ手押しバキュームスイーパー日本クランツレ
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷
電気なし、車輪を回す駆動力のみで床面を掃きとります。多量の微粉塵回収に優位性の高い機体です。 タンクから噴き出す粉塵をバキュームファンにより大幅軽減します。メイン・サブの2ダストタンク方式採用です。 メインはメインブラシが掃きあげたダストを回収し、サブは舞い上がった粉塵が溜まるようになっています。メインブラシの高さはレバーを回すことで無段階での調整が可能です。 若干のくぼみなどのダスト、細かいダストもきれいに回収できます。サイドブラシは上げ下げ、高さ調整が容易に可能です。また、Vベルト採用で高耐久です。クラッチのないシンプルな構造で、粉塵による故障に強い設計です。
タンク容量(L)メインダスト:24、サブダスト:4本体質量(kg)25.5清掃幅(集塵幅)(mm)実:650±10、総:700機能[バキューム]手動ファン+ポリエステルフィルター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×1330×920ブラシ幅(mm)480駆動方式手押し駆動面積(m2)理論上清掃:2100
スイーパー KM 70/30 C BP 2SB ケルヒャースイーパー KM 70/30 C BP 2SBケルヒャー
339,800税込373,780
1台
6日以内出荷
KM 70/30 C 2SB は、ブラシ回転のモーターアシストや吸引機能により、屋内でも効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。モーター駆動の両側に付いたサイドブラシとメインブラシによる 98cm のワイドな作業幅を確保。塵落とし機能付きフィルター付き大容量のダストコンテナと、吸引機能で粉塵の広がりを抑えたい屋内でも効率良くゴミを掃き集めます。モーターでブラシを駆動するため、楽に押しながら右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)40.2容量(L)コンテナ45 / 20本体質量(kg)33.5(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:2800動力駆動力:36V駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/30 C BP 2SB(5.06MB)作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
スイーパー KM 70/25 C BP 2SB ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SBケルヒャー
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)38.7容量(L)コンテナ45 / 20本体質量(kg)32(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:2800動力駆動力:36V駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SB(5.06MB)作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
業務用搭乗式バキュームスイーパー KM100/100 R G ケルヒャー業務用搭乗式バキュームスイーパー KM100/100 R Gケルヒャー
3,498,000税込3,847,800
1台
30日以内出荷
ガソリンエンジンタイプの搭乗式バキュームスイーパーです。 最新のフィルター技術で、倉庫や工場、店舗など幅広くご利用いただけます。 操作は全てハンドルレバーと前部のパネルで行うので、分かりやすく簡単です。 操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。
清掃能力(m2/h)(理論値)8000作業幅(mm)700、(サイドラインブラシ1個使用時)1000、(サイドラインブラシ2個使用時)1300ダストコンテナ容量(L)100本体質量(kg)340仕様運転・パワー(kW):6.7、筒形フィルター、手動フィルターチリ落とし機能、自動チリ落とし機能、自走式、静水圧、メインブラシ調節可能、吸引力調整可能、粗ゴミフラップ、巻き上げ式、前進・後進可能、バキューム機能付き、屋外用途、作業時間カウンター、掃き掃除機能、タイヤ能力(登板)18%寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2006×1005×1343エンジンタイプガソリンエンジンエンジンメーカーホンダフィルター面積(m2)6走行速度(km/h)8

スイーパー』には他にこんなカテゴリがあります

スイーパー本体