歩行手押し式スイーパー ウォーキングYusoスイデン翌日出荷
動力源を何も使わない省エネスイーパーです。タンク内のゴミが一目で分かる透明ボックスを採用しています。押手パイプをたたむことができ、限られたスペースに立てて収納が可能です。歩行手押し式なので電源コードやバッテリーは不要です。
用途清掃面積の広い工場や倉庫などで大活躍。清掃能力(m2/h)2275清掃幅(集塵幅)(mm)650ダストボックス容量(L)30(実容量7)質量(kg)21仕様サイドブラシ付、透明タンクトラスコ品番342-5622幅(mm)780高さ(mm)960奥行(mm)1270アズワン品番64-9622-05