絞り込み
ブランド
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)
  • モノタロウ(2)
  • ダイゾーニチモリ(8)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
  • スリーボンド(4)
  • リキモリ(大東潤滑)(3)
  • WAKO'S(ワコーズ)(3)
  • ニッサン(3)
  • 出光NTG(2)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • MKカシヤマ(2)
  • 日本バーズ(2)
  • TRUSCO(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • エア・ウォーター(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • PERMATEX(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • 富士化学高潤(1)
  • LIQUI MOLY(1)
ちょう度
  • 2号(265~295)(2)
増ちょう剤
  • リチウム石けん(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FMラバーグリス PGF100 SUMICO(住鉱潤滑剤)FMラバーグリス PGF100SUMICO(住鉱潤滑剤)(185件のレビュー)
899税込989
1本(100g)
当日出荷
合成油ベースのリチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
用途マスターシリンダー、ホイールシリンダーディスクブレーキのピストン、シムドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部混和ちょう度271(No.2)増ちょう剤リチウム石鹸使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。黄色・粘ちょう状滴点(℃)198外観黄色・粘ちょう状基油ポリグリコール系合成油動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)離油度(%)1.3(100℃、24h)蒸発量(%)0.59(99℃、22h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g低温トルク(N・cm)起動11、回転8.0(-30℃)
ディスク鳴き止め剤 SUMICO(住鉱潤滑剤)ディスク鳴き止め剤SUMICO(住鉱潤滑剤)(16件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(150mL)
当日出荷
二硫化モリブデンと研磨剤配合の特殊摩擦安定剤。パッド側面に塗布することで、パッドとディスクの接触面に導入され、ブレーキの鳴きを止めます。
用途乗用車のディスクブレーキ専用。成分鉱物油、二硫化モリブデン、研磨剤、溶剤、噴射剤(DME)トラスコ品番836-3288種類油性、エアゾール寸法(Φ×高さH)(mm)53×180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.032L危険物の性状非水溶性
モリブデンラバーグリス SUMICO(住鉱潤滑剤)モリブデンラバーグリスSUMICO(住鉱潤滑剤)(27件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷
ブレーキシリンダー用高性能潤滑材(二硫化モリブテン配合)、ラバー兼用ブレーキ整備用グリースです。
用途ホイールシリンダーのピストン、カップマスター、レリーズシリンダーのピストン部ブレーキシューが当たるバックプレート部アンカーピンの摺動部
モリラバーグリス PGM100 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリラバーグリス PGM100SUMICO(住鉱潤滑剤)(35件のレビュー)
979税込1,077
1本(100g)
当日出荷
合成油ベースのリチウムグリースに二硫化モリブデンを配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
用途マスターシリンダー、ホイールシリンダーディスクブレーキのピストン、シムドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部混和ちょう度271(No.2)増ちょう剤リチウム石鹸使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。黒色粘ちょう状使用温度範囲(℃)-10~200滴点(℃)197基油ポリグリコール系合成油動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)離油度(%)1.4(100℃、24h)蒸発量(%)0.59(99℃、22h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g低温トルク(N・cm)起動10、回転7.5(-30℃)
ブレーキシムグリース SUMICO(住鉱潤滑剤)ブレーキシムグリースSUMICO(住鉱潤滑剤)(67件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(50g)ほか
当日出荷
ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。 半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。 高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。
用途ディスクブレーキのシムに。 ブレーキドラムアンカーピンに。 排気管取付けボルトのネジに。使用方法(シムへの塗布)シムとフリクションパッドの当たり面、フリクションパッドとキャリパーの当たり面に塗布して下さい。(ピン、ネジへの塗布)ハケ又はブラシで塗布して下さい。使用温度範囲(℃)800以下外観銅褐色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
モリラバーグリース SUMICO(住鉱潤滑剤)モリラバーグリースSUMICO(住鉱潤滑剤)(13件のレビュー)
809税込890
1本(50g)
当日出荷
二硫化モリブデンを配合した植物油ベースのグリース。付着性に富み、ゴムに影響を与えず円滑な潤滑性と耐摩耗性を発揮します。
用途ホイールシリンダーのピストン、カップマスター、レリーズシリンダーのピストン部ブレーキシューが当たるバックプレート部アンカーピンの摺動部仕様チューブ黒色粘ちょう状使用温度範囲(℃)-10~200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×41×30危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg

自動車用グリース』には他にこんなカテゴリがあります

ブレーキ用グリース