2ページ目: ギヤポンプ

ギヤポンプとは噛み合う歯車の力を利用したポンプのことです。歯車が中央で噛み合うと、開くときに圧力が生じるのでその力を利用して吸い込み、吐出されます。低粘度から高粘度の液体まで取り扱うことができるので、塗料や水あめ、ボンドや樹脂など幅広い液体に対応することができますのが特徴です。ギヤポンプは歯車の回転速度を変化させることができるので、液材の排出する量をコントロールすることができ、定量性があることも特徴として挙げられます。
48件中 4148
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用液から絞り込む
ギヤーロータリーポンプ ME-1SU・Ⅱ(ステンレス製) 亀嶋鉄工所ギヤーロータリーポンプ ME-1SU・Ⅱ(ステンレス製)亀嶋鉄工所
769,800税込846,780
1台
10日以内出荷
モーター連結型。 KA-1SU型の大型モデルです。 設置に手間がかからず、コンパクト設計です。 正逆回転が可能です。PTFE製の部品採用により焼付きにくい構造です。
回転数(min-1[r.p.m])300モータータイプ全閉外扇屋内形極数(P)4
ギヤーロータリーポンプ KA-1SU(ステンレス製) 亀嶋鉄工所ギヤーロータリーポンプ KA-1SU(ステンレス製)亀嶋鉄工所
299,800税込329,780
1台
10日以内出荷
モーター連結型。 KA-1U型をベースに取り付けモーターをセットした型です。 設置に手間がかからず、コンパクト設計です。 正逆回転が可能です。PTFE製の部品採用により焼付きにくい構造です。
回転数(min-1[r.p.m])400モータータイプ全閉外扇屋内形極数(P)4
ギヤーロータリーポンプ KA-1U(ステンレス製) 亀嶋鉄工所ギヤーロータリーポンプ KA-1U(ステンレス製)亀嶋鉄工所
189,800税込208,780
1台
10日以内出荷
本体のみ。 汎用のオールステンレスポンプとして幅広く使用されています。 簡単な構造で分解洗浄が簡単です。正逆回転が可能です。 PTFE製の部品採用により焼付きにくい構造です。
回転数(min-1[r.p.m])400最高圧力(MPa)0.2
ギヤーロータリーポンプ ME-1S(鋳鉄製) 亀嶋鉄工所ギヤーロータリーポンプ ME-1S(鋳鉄製)亀嶋鉄工所(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
モーター・エンジン連結型。 メタル台付のモーター・エンジン共通ベース型です。 設置に手間がかからず、コンパクト設計です。 正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。
モータータイプ全閉外扇屋内形方式軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動接続方法メスネジ吐出圧力(MPa)常用0.3極数(P)4
ギヤーロータリーポンプ ME-1V (鋳鉄製) 亀嶋鉄工所ギヤーロータリーポンプ ME-1V (鋳鉄製)亀嶋鉄工所
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
単独ベース型。 メタル台を付けることにより流量・耐久性をアップしています。 軸受・メタル台には燐青銅含油、すべり軸受を使用しています。 正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。
方式軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動接続方法メスネジ吐出圧力(MPa)常用0.3
トロコイドポンプ 2MY-2HW(三相モータ一体型) 日本オイルポンプトロコイドポンプ 2MY-2HW(三相モータ一体型)日本オイルポンプ
86,980税込95,678
1台
31日以内出荷
外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。
回転数(min-1[r.p.m])1500/1800モータータイプ全閉外扇屋内形接続方法ねじ込み極数(P)4
トロコイドポンプ 小中容量 2HT(ポンプ単体) 日本オイルポンプトロコイドポンプ 小中容量 2HT(ポンプ単体)日本オイルポンプ
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。
回転数(min-1[r.p.m])1500/1800バルブの有無接続方法ねじ込み吐出圧力(MPa)0.7
トロコイドポンプ 小容量 1ME(三相モータ一体型) 日本オイルポンプトロコイドポンプ 小容量 1ME(三相モータ一体型)日本オイルポンプ
57,980税込63,778
1台
31日以内出荷
外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 使用流体・使用温度に合わせて機種を選べます。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。 内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。
出力(W)75回転数(min-1[r.p.m])1500/1800モータータイプ全閉屋内形接続方法ねじ込み極数(P)4
ギヤポンプ