絞り込み
ブランド
  • DEWALT
  • マキタ(33)
  • ミルウォーキーツール(19)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(11)
  • BOSCH(ボッシュ)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • EARTH MAN(8)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(8)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • TAKENOW(5)
  • ELPA(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • BLACK&DECKER(1)
  • ZEFULS(1)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • マックス(1)
バッテリー電圧(V)
  • 18(5)
  • その他(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 5(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(5)
その他(1)
LEDワークライト DEWALTLEDワークライトDEWALT
9,098税込10,008
1台
翌日出荷
伸縮式フック搭載で引っかけて使用できる(360°回転)。明るさは300/1,000ルーメンの2段階に切り替え可能。電池残量が不足した際には2回点滅でお知らせする機能搭載。Dewalt 18Vプラットフォーム搭載(他のDewalt製18Vシリーズとバッテリーを共用可能)。
質量(kg)0.68 (本体のみ)定格電圧(V)DC18角度調整範囲0-140°(9段階)明るさ(Lm)300/1000連続点灯時間(時間)約10
LEDピボットライト (本体) DEWALTLEDピボットライト (本体)DEWALT
3,698税込4,068
1台
翌日出荷
11段階角度調整可能です。
質量(g)260 (充電池含まず)定格電圧(V)DC18明るさ(Lm)165角度調節0-90° (11段階)
18V LEDライトボックス DEWALT18V LEDライトボックスDEWALT
48,980税込53,878
1セット
翌日出荷
タフシステム18VLEDライトボックス(DWST08061-JP)、18V5Ahバッテリー(DCB184-JP)、充電器(DCB118-JP)の限定セット品です。
セット内容タフシステム18VLEDライトボックス(DWST08061-JP)、18V5Ahバッテリー(DCB184-JP)、充電器(DCB118-JP)材質PP18V5Ahバッテリー (DCB184-JP)質量(g)バッテリー:620充電器(DCB118-JP)電源(V)AC100最大積載量(kg)25本体質量(kg)4.83(5.0Ah充電池込み5.54kg)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395 × 288 × 355 (ライトボックス)、395 × 288 × 244 (収納トート)消費電力(VA)360バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18収納容量(L)14明るさ(Lm)最大4000 (2000ルーメン X2)明るさ3段階照射角度(°)360
LEDタワーライト (本体のみ) DEWALTLEDタワーライト (本体のみ)DEWALT
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
IP55の防じん防水性能です。電池残量お知らせ機能付きです。高さ最大2.2mです。角度は0-200°調整できます。
質量(kg)7.4 (充電池除く)定格電圧(V)DC18角度(°)0-200防塵防水性能IP55明るさ(Lm)1000/1800/4000高さ(m)1.0-2.2連続点灯時間(時間)約10(5Ahで低照度使用時)
LEDスポットライト DEWALTLEDスポットライトDEWALT
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
IP54の防塵・防水性能を搭載。明るさは500/1,500ルーメンの2段階に切り替え可能。電池残量が不足した際には2回点滅でお知らせする機能搭載。Dewalt 18Vプラットフォーム搭載(他のDewalt製18Vシリーズとバッテリーを共用可能)。
質量(kg)0.64 (本体のみ)定格電圧(V)DC18角度調整範囲0-90°(6段階)防塵防水性能IP54明るさ(Lm)500/1500連続点灯時間(時間)約10
ワークライト