絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ピックアップツールとは、小さな部品の拾い上げや部品をひっかけて持ち上げるために使用する道具。先端にマグネットがついているものは、手の届かない場所に落ちてしまった小さなねじやナットなどをくっつけて拾うことができます。4本の爪が出るタイプや先端が付け替え可能なタイプがあり、磁力が効かないものや丸みが帯びているものでもキャッチすることが可能です。小さな部品を扱う工場や作業現場で利用されているアイテム。自在に曲がるものやLEDライトがつくものなどさまざまな種類があり、使用する現場によって種類を選ぶことができます。
180件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
  • フックピック セット モノタロウ

    フックピック セット

    モノタロウ(421件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1セット
    当日出荷
    用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。軸径(Φmm)約3形状直型・L型・フック型・異型全長(mm)約140質量(g)約120材質(軸)クロームバナジウム材質(グリップ)PP柄長さ(mm)約67
  • ピックツール モノタロウ

    ピックツール

    モノタロウ(77件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷
    手の届かない狭い場所でも簡単作業。 滑りにくいTPRグリップ付きです。
    用途Oリング・スプリング等の着脱や、小さく細かい部品の位置決め作業に。 ごみの除去やホース類の抜き取り作業に。軸径(Φmm)3.5全長(mm)160材質(軸)クロームバナジウム材質(グリップ)PP/TPR
  • フレキシブルキャッチ 3爪 ANEX

    フレキシブルキャッチ 3爪

    ANEX(18件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
    用途手の届かない所・入らない所・使えない所能力(キャッチ)軽量部品など
  • 磁石付きマジックハンド TRUSCO

    磁石付きマジックハンド

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    片側が動いて挟むマジックハンドです。 先端に磁石がついているので、狭い所に入ったビスやねじなどを取ることができます。
    用途清掃作業に仕様先端磁石付きトラスコ品番207-5975材質ヘッド部先端:マグネット長さ(mm)760幅(mm)85質量(g)500アズワン品番64-8609-02
  • マグキャッチ MINI ANEX

    マグキャッチ MINI

    ANEX
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    強力ネオジム磁石でロングビスもしっかりキャッチ/丸軸径、六角対辺6.35mmまで使用可能。全長53mm以上のビットに差し込めます/着磁と脱磁ができます/取り付け、取り外しが簡単。指先が滑りにくいリブ形状
    用途ネジを落としたくないときに/全長の長いビスを回すときに材質(本体)PC(ポリカーボネート)材質(磁石)ネオジム磁石
  • ピック&フックセット4本組 SK11

    ピック&フックセット4本組

    SK11
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    当日出荷
    握りやすく、錆びにくいです。ピックとフックの4本組セットです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。美術・工芸・模型・工作・ホビー・機械のメンテナンス等に大変便利です。
    用途細かな部品のねじ等の脱着・調整。仕様ソフト樹脂二重形成グリップ材質軸:ステンレス、柄:TPR+PP樹脂
  • スーパーハンド型伸縮式 ムサシ

    スーパーハンド型伸縮式

    ムサシ(3件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    狭い場所、高い場所、深い場所での物取りに。 マグネット付き、突刺し用の釘穴もあります。 ハンドルロック機能によりハンドルを持たずして引き寄せ可能! 補助グリップ付き。
    トラスコ品番868-6723全長(mm)1870~3070質量(kg)1.2口幅(mm)95材質(ポール)アルミ材質(アーム)ゴムアズワン品番64-8901-43磁力2個で700g
  • ピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ピックツール

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
  • ピックツールセット SSPOWER

    ピックツールセット

    SSPOWER(24件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    当日出荷
    細かな部品・ねじの微調整に。 ギヤ・Oリング・スプリングの着脱に。 位置決め・サビ・バリ取り・ハンダ付け・接着に。 サビに強いステンレス製。
    用途模型・工芸・絵画・装飾品・エレクトロニクスなどの加工に軸径(Φmm)3形状直型・L型・フック型・異型全長(mm)約155質量(g)100材質(軸)ステンレス鋼(SUS420J2相当)材質(グリップ)PP/TPR柄長さ(mm)約78
  • コネクターターミナルツール KTC

    コネクターターミナルツール

    KTC(17件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
    質量(g)40寸法L(mm)150寸法d(mm)4寸法l(mm)65
  • 46992 4PCS ピックツールセット SIGNET(シグネット)

    46992 4PCS ピックツールセット

    SIGNET(シグネット)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(4本)
    当日出荷
    作業にあわせた4タイプの先端形状です。 ヘッドライトのスプリング脱着、小型ヒューズの取り外しケーブルの分離。 ボルト・ナット・ワッシャー・パーツの回収。 オイルバーナー・リレーボックスのスプリング取り外し。
    用途小さなシール、Oリングの脱着に、コネクター端子、ストッパーの脱着に材質軸部:クロームバナジウム鋼軸長(mm)67ハンドル長さ(mm)68アズワン品番65-0303-51
  • 伸縮式ピックアップツール ANEX

    伸縮式ピックアップツール

    ANEX(5件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    手の届かない、入らない、使えない所もマグネットでキャッチ! アンカーコーンの取り除きにも!
    全長(mm)145~560方式マグネット式吸着能力(g)約450
  • プラスチックピックツールセット JTC

    プラスチックピックツールセット

    JTC(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    プラスチックで傷付けにくい Oリング、シールを外す際に使用します。
    セット内容全長:165mm、168mm、169mm(3本セット)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスピック SK11

    ステンレスピック

    SK11(4件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    サビに強いステンレスピックです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。美術・工芸・ホビー等の精密作業にも最適です。
    用途Oリングやギアの脱着・細かな部品、ねじ等の脱着調整。材質(軸)ステンレス420H材質(柄部)PP+TPR樹脂
  • フック&ピック エスコ

    フック&ピック

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥2,680税込¥2,948
    1セット(4本)
    当日出荷
    エスコ品番EA566CKセット内容コンビネーションピック、90°ピック、ストレートピック、フックピック材質ハイカーボンスチール全長(mm)130
  • 6.4x200mm パッキングフック(フレキシブル) エスコ

    6.4x200mm パッキングフック(フレキシブル)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,060税込¥4,466
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AG-21
  • マグキャッチ ANEX

    マグキャッチ

    ANEX(4件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    ドライバーが簡単にマグネット付きに!磁力アップ可能。長いビスもしっかりキャッチ。片手で作業が可能です。
    トラスコ品番469-7642材質ポリエチレン(PE)磁石全長(mm)48質量(g)39軸長(mm)24ハンドル径(Φmm)20適合範囲(mm)(丸軸)8まで、(六角軸)対辺6.35まで
  • ピックツール SSPOWER

    ピックツール

    SSPOWER(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1本
    当日出荷
    サビに強いステンレス製です。
    用途精密部品やねじの微調整、ギヤ・Oリング・スプリングの脱着などに。全長(mm)150
  • ピックツール ケース付き DAYTONA(デイトナ)

    ピックツール ケース付き

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    当日出荷
    専用ハンドルで作業に応じて使い分けができる、ピックツール4本セット。Oリングの取り外しや端子の整備、パッキン作業など、細かいメンテナンス作業に便利です。手になじみやすい形状と滑りにくいグリップで、細かな作業も安定して行えます。専用ケース付きで、工具の持ち運びや保管もスムーズです。バイク整備をはじめ、自動車やDIY作業にも幅広く活用できます。
    セット内容ストレートフック ×1本35度フック ×1本90度フック ×1本120度フック ×1本専用収納ケース ×1個
  • ステンレスピック SK11

    ステンレスピック

    SK11(6件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    サビに強いステンレスピックです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。手の入りにくい場所での作業に便利です。
    用途細かな部品、ねじ等の脱着調整。材質(軸)ステンレス420H材質(柄部)PP+TPR樹脂
  • マグネットツール BIGMAN(ビッグマン)

    マグネットツール

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ワンアクションでクイックリリース。 持ち運びに便利なハンディタイプ。
    材質本体部:ナイロン・ABS、ハンドル:ABS、内部マグネット:永久磁石、内部バネ等:鉄。寸法(mm)177×100×100、【吸着範囲】100×100全長(mm)177質量(g)550タイプA型・ハンディタイプ吸着力(kg)約4.5
  • ピックツール SK11

    ピックツール

    SK11(2件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1本
    当日出荷
    狭い場所での作業に最適です。ライトアングル型です。
    用途自動車、農機具等のメンテナンスや清掃。形状ライトA型色グリップ:緑材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジュウム鋼
  • ピックツール ピンセット付属 DAYTONA(デイトナ)

    ピックツール ピンセット付属

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    グリップ付きで使いやすいピックツール&ピンセット6本セット。細かな作業に最適なピックツール4本と便利なピンセット2本をセットにしました。滑りにくいグリップで安定した作業をサポートします。バイク整備や電子機器の修理、DIYなど幅広く使えます。
    用途Oリング外しや端子の整備、パッキン作業に便利なピックツール4本付き。ストレート&カーブのピンセット2本で精密作業にも対応セット内容ストレートフックピックツール ×1本35度フックピックツール ×1本90度フックピックツール ×1本120度フックピックツール ×1本ストレートピンセット ×1本カーブピンセット ×1本
  • ピックツールセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ピックツールセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット
    当日出荷
    軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
    トラスコ品番829-0363セット内容ピックツール、7675・7676・7678・7679の4本組セット質量(g)87
  • マグネットツール BIGMAN(ビッグマン)

    マグネットツール

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    立ったまま使えるロングタイプ! 散乱した金属を磁力で集めて握ってリリース。
    材質本体部:PP、シャフト:アルミニウム、内部マグネット:永久磁石、内部バネ等:鉄。寸法(mm)680×90×90、【吸着範囲】90×90全長(mm)680質量(g)650タイプA型・ロングタイプ吸着力(kg)約4.5
  • コネクターカップリングツール KTC

    コネクターカップリングツール

    KTC(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
    質量(g)58寸法L(mm)300寸法d(mm)4寸法l(mm)215
  • マグネットピックアップ(ロング) trad

    マグネットピックアップ(ロング)

    trad(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    強い磁力であらゆる工具・小さな鉄製品を集めます! レバーを引くと簡単にリリース!
    材質本体:ABS、ハンドル:ナイロン、パイプ:アルミ合金、レバー:ステンレス質量(g)610磁石保持力4KGS/39N寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)680(柄の長さ600)×100×93
  • 3本組 パッキングフック(フレキシブル) エスコ

    3本組 パッキングフック(フレキシブル)

    エスコ
    ¥12,500税込¥13,750
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AG-200セット内容EA566AG-21、EA566AG-22、EA566AG-23
  • ベンリーキャッチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ベンリーキャッチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    磁力の効かない部品の採取に、手の届かない個所で自由に曲げて使用できます。
    先端径(mm)10爪長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピックアップツール ハイパワーマグネット PROMOTE(プロモート)

    ピックアップツール ハイパワーマグネット

    PROMOTE(プロモート)
    ¥679税込¥747
    1本
    当日出荷
    強力マグネットで1.5kgの重量を楽々引きあげる!スマートなペンシルタイプ
    用途手の届かない箇所の小物部品等のピックアップに材質SUS304寸法(mm)約128~640全長(mm)約640
  • ピックアップツール サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ピックアップツール

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    どんな形でもしっかりキャッチし、狭いところに手が届く。極小ネジ・微小パーツ等の採取に便利!
    用途精密機器・基板の修理・組み立てに。トラスコ品番776-8591寸法(mm)(最大拡がり)22全長(mm)115質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8PCSオイルシールフックセット JTC

    8PCSオイルシールフックセット

    JTC
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット
    当日出荷
    Oリング・シールの取り外しに便利!!・8本セット
    全長(mm)220、155RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールピックツール KTC

    シールピックツール

    KTC(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    ディスクブレーキのシール剥がし作業専用工具。傷付けにくい先端R形状。先端丸加工によりシールやブーツを傷付けずに取外しできます。グリップ形状は握りやすく、軸長も長いのでシールやブーツの取外しが容易にできます。
    全長(mm)187質量(g)55奥行(mm)27
  • 精密マルチキャッチ フレキシブル Strong Tool

    精密マルチキャッチ フレキシブル

    Strong Tool(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    プッシュボタンを押すと、先端から3本の爪が出てきます。 自動車のエンジンルームやせまい所、すき間の落下物のピックアップ作業に便利です。
    材質フレキシブル:鉄、爪:ステンレス(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂軸径(Φmm)9爪数3
  • フレキシブルピックアップツール M&M

    フレキシブルピックアップツール

    M&M
    ¥799税込¥879
    1本
    欠品中
    フレキシブルタイプ。自由自在に曲げられる!狭い・届かない所もしっかりキャッチ!
    仕様4本爪寸法(mm)930アズワン品番64-4062-74
  • ミニ ピック・フックセット TRUSCO

    ミニ ピック・フックセット

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    フックツールのミニセットです。 ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
    トラスコ品番799-2823セット内容先端仕様:フルフック、90度、鋭角、ストレート全長(mm)150質量(g)86種類セット品軸長(mm)80材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)樹脂本数4
  • LED伸縮ピックアップツール SOROAD

    LED伸縮ピックアップツール

    SOROAD
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    先端&後部に強力マグネット! 日本製高輝度LEDを搭載! 伸縮&フレキシブルシャフト! ワンタッチで操作が簡単!
    用途手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。 後部には強力マグネットがついていますので、固定して照明として使用できます。 収納時はペンライトとして使用できます。材質本体:アルミ、シャフト部:鉄寸法(mm)Φ21×175質量(g)約114吸着力先端:2.5kg、後部:3.2kg伸縮範囲(mm)175~550使用電池ボタン電池(LR44×4)照度(Lux)50cm・約800LED寿命(時間)50000連続点灯時間(時間)6~9(電池によって異なります)
  • ピックアップツール SK11

    ピックアップツール

    SK11
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    手が届かない所、手が入らないところで威力を発揮します。フレキシブルシャフトで自在に湾曲し、手の届かないところのビス・部品などを爪でキャッチします。 軸長が600mmと長く、届きにくいところまで届いて小さなパーツをピックアップできます。油などの中に落ちたパーツを手を汚すことなくピックアップできます。 フレキシブルタイプのシャフトで、まげて使用できます。
    用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。仕様爪式タイプクロータイプ(4本爪)軸長(mm)600能力(キャッチ)軽量部品等
  • 4.4x8mm フック(EA566AG-20用) エスコ

    4.4x8mm フック(EA566AG-20用)

    エスコ
    ¥1,730税込¥1,903
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AG-10

『その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

ピックアップツール