絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(2)
- 40~50未満(1)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(8)
- 160~180未満(4)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(1)
- 450~500未満(3)
- 500~550未満(9)
- 550~600未満(1)
- 600~650未満(5)
- 650~700未満(1)
- 700~800未満(4)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1200未満(3)
- 3000~4000未満(1)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(37)
- SK11(11)
- ULLMAN(7)
- ANEX(6)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6)
- KTC(5)
- SOROAD(5)
- BAHCO(バーコ)(4)
- SIGNET(シグネット)(4)
- M&M(3)
- TRUSCO(3)
- JTC(3)
- ハゼット(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- REX(レックス)[自動車用品](3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- SSPOWER(2)
- trad(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ピックアップツールとは、小さな部品の拾い上げや部品をひっかけて持ち上げるために使用する道具。先端にマグネットがついているものは、手の届かない場所に落ちてしまった小さなねじやナットなどをくっつけて拾うことができます。4本の爪が出るタイプや先端が付け替え可能なタイプがあり、磁力が効かないものや丸みが帯びているものでもキャッチすることが可能です。小さな部品を扱う工場や作業現場で利用されているアイテム。自在に曲がるものやLEDライトがつくものなどさまざまな種類があり、使用する現場によって種類を選ぶことができます。
「全長(mm)」から絞り込む
100~120未満(3)
140~160未満(8)
160~180未満(4)
180~200未満(3)
450~500未満(3)
500~550未満(9)
600~650未満(5)
700~800未満(4)
900~1000未満(2)
1000~1200未満(3)
全長(mm)をもっと見る

フックピック セット
(421件のレビュー)¥539税込¥5931セット当日出荷用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。軸径(Φmm)約3形状直型・L型・フック型・異型全長(mm)約140質量(g)約120材質(軸)クロームバナジウム材質(グリップ)PP柄長さ(mm)約67
ピックツール
(77件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷手の届かない狭い場所でも簡単作業。 滑りにくいTPRグリップ付きです。用途Oリング・スプリング等の着脱や、小さく細かい部品の位置決め作業に。 ごみの除去やホース類の抜き取り作業に。軸径(Φmm)3.5全長(mm)160材質(軸)クロームバナジウム材質(グリップ)PP/TPR
フレキシブルキャッチ 3爪
ANEX(18件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!用途手の届かない所・入らない所・使えない所能力(キャッチ)軽量部品など
磁石付きマジックハンド
TRUSCO(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷片側が動いて挟むマジックハンドです。 先端に磁石がついているので、狭い所に入ったビスやねじなどを取ることができます。用途清掃作業に仕様先端磁石付きトラスコ品番207-5975材質ヘッド部先端:マグネット長さ(mm)760幅(mm)85質量(g)500アズワン品番64-8609-02
マグキャッチ MINI
ANEX¥739税込¥8131個当日出荷強力ネオジム磁石でロングビスもしっかりキャッチ/丸軸径、六角対辺6.35mmまで使用可能。全長53mm以上のビットに差し込めます/着磁と脱磁ができます/取り付け、取り外しが簡単。指先が滑りにくいリブ形状用途ネジを落としたくないときに/全長の長いビスを回すときに材質(本体)PC(ポリカーボネート)材質(磁石)ネオジム磁石
ピック&フックセット4本組
SK11¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷握りやすく、錆びにくいです。ピックとフックの4本組セットです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。美術・工芸・模型・工作・ホビー・機械のメンテナンス等に大変便利です。用途細かな部品のねじ等の脱着・調整。仕様ソフト樹脂二重形成グリップ材質軸:ステンレス、柄:TPR+PP樹脂
スーパーハンド型伸縮式
ムサシ(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷狭い場所、高い場所、深い場所での物取りに。 マグネット付き、突刺し用の釘穴もあります。 ハンドルロック機能によりハンドルを持たずして引き寄せ可能! 補助グリップ付き。トラスコ品番868-6723全長(mm)1870~3070質量(kg)1.2口幅(mm)95材質(ポール)アルミ材質(アーム)ゴムアズワン品番64-8901-43磁力2個で700g
ピックツールセット
SSPOWER(24件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷細かな部品・ねじの微調整に。 ギヤ・Oリング・スプリングの着脱に。 位置決め・サビ・バリ取り・ハンダ付け・接着に。 サビに強いステンレス製。用途模型・工芸・絵画・装飾品・エレクトロニクスなどの加工に軸径(Φmm)3形状直型・L型・フック型・異型全長(mm)約155質量(g)100材質(軸)ステンレス鋼(SUS420J2相当)材質(グリップ)PP/TPR柄長さ(mm)約78
コネクターターミナルツール
KTC(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。質量(g)40寸法L(mm)150寸法d(mm)4寸法l(mm)65
伸縮式ピックアップツール
ANEX(5件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷手の届かない、入らない、使えない所もマグネットでキャッチ! アンカーコーンの取り除きにも!全長(mm)145~560方式マグネット式吸着能力(g)約450
プラスチックピックツールセット
JTC(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷プラスチックで傷付けにくい Oリング、シールを外す際に使用します。セット内容全長:165mm、168mm、169mm(3本セット)RoHS指令(10物質対応)対応
ピックツール ケース付き
DAYTONA(デイトナ)¥999税込¥1,0991セット当日出荷専用ハンドルで作業に応じて使い分けができる、ピックツール4本セット。Oリングの取り外しや端子の整備、パッキン作業など、細かいメンテナンス作業に便利です。手になじみやすい形状と滑りにくいグリップで、細かな作業も安定して行えます。専用ケース付きで、工具の持ち運びや保管もスムーズです。バイク整備をはじめ、自動車やDIY作業にも幅広く活用できます。セット内容ストレートフック ×1本35度フック ×1本90度フック ×1本120度フック ×1本専用収納ケース ×1個
ピックツール ピンセット付属
DAYTONA(デイトナ)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷グリップ付きで使いやすいピックツール&ピンセット6本セット。細かな作業に最適なピックツール4本と便利なピンセット2本をセットにしました。滑りにくいグリップで安定した作業をサポートします。バイク整備や電子機器の修理、DIYなど幅広く使えます。用途Oリング外しや端子の整備、パッキン作業に便利なピックツール4本付き。ストレート&カーブのピンセット2本で精密作業にも対応セット内容ストレートフックピックツール ×1本35度フックピックツール ×1本90度フックピックツール ×1本120度フックピックツール ×1本ストレートピンセット ×1本カーブピンセット ×1本
コネクターカップリングツール
KTC(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。質量(g)58寸法L(mm)300寸法d(mm)4寸法l(mm)215
マグネットピックアップ(ロング)
trad(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷強い磁力であらゆる工具・小さな鉄製品を集めます! レバーを引くと簡単にリリース!材質本体:ABS、ハンドル:ナイロン、パイプ:アルミ合金、レバー:ステンレス質量(g)610磁石保持力4KGS/39N寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)680(柄の長さ600)×100×93
ピックアップツール ハイパワーマグネット
PROMOTE(プロモート)¥679税込¥7471本当日出荷強力マグネットで1.5kgの重量を楽々引きあげる!スマートなペンシルタイプ用途手の届かない箇所の小物部品等のピックアップに材質SUS304寸法(mm)約128~640全長(mm)約640
フレキシブルピックアップツール
M&M¥799税込¥8791本欠品中フレキシブルタイプ。自由自在に曲げられる!狭い・届かない所もしっかりキャッチ!仕様4本爪寸法(mm)930アズワン品番64-4062-74
精密マルチキャッチ フレキシブル
Strong Tool(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷プッシュボタンを押すと、先端から3本の爪が出てきます。 自動車のエンジンルームやせまい所、すき間の落下物のピックアップ作業に便利です。材質フレキシブル:鉄、爪:ステンレス(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂軸径(Φmm)9爪数3
スイスグリップ先端ピックツール
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷エンジン、トランスミッション、ブレーキ、エアコンユニットのシール、Oリングの取り付け、取り外しに使用できます。オフセットされ丸みを帯びた先端により、シール要素を素早く穏やかに緩めることができます。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前のローレット加工された領域により、濡れた環境や油の多い環境でも確実にグリップできます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。トラスコ品番689-5967
LED伸縮ピックアップツール
SOROAD¥2,398税込¥2,6381個当日出荷先端&後部に強力マグネット! 日本製高輝度LEDを搭載! 伸縮&フレキシブルシャフト! ワンタッチで操作が簡単!用途手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。 後部には強力マグネットがついていますので、固定して照明として使用できます。 収納時はペンライトとして使用できます。材質本体:アルミ、シャフト部:鉄寸法(mm)Φ21×175質量(g)約114吸着力先端:2.5kg、後部:3.2kg伸縮範囲(mm)175~550使用電池ボタン電池(LR44×4)照度(Lux)50cm・約800LED寿命(時間)50000連続点灯時間(時間)6~9(電池によって異なります)
ピックアップツール
SK11¥799税込¥8791個翌々日出荷手が届かない所、手が入らないところで威力を発揮します。フレキシブルシャフトで自在に湾曲し、手の届かないところのビス・部品などを爪でキャッチします。 軸長が600mmと長く、届きにくいところまで届いて小さなパーツをピックアップできます。油などの中に落ちたパーツを手を汚すことなくピックアップできます。 フレキシブルタイプのシャフトで、まげて使用できます。用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。仕様爪式タイプクロータイプ(4本爪)軸長(mm)600能力(キャッチ)軽量部品等
ミニ ピック・フックセット
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷フックツールのミニセットです。 ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。トラスコ品番799-2823セット内容先端仕様:フルフック、90度、鋭角、ストレート全長(mm)150質量(g)86種類セット品軸長(mm)80材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)樹脂本数4





















































![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品] 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614670-260817-02.jpg)
![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品] Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614731-260817-02.jpg)

![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品] 大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614697-260817-02.jpg)