絞り込み
ブランド
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(60)
  • SK11(10)
  • ANEX(6)
  • SIGNET(シグネット)(6)
  • KTC(5)
  • SOROAD(5)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • JTC(4)
  • ヴィッテ(4)
  • M&M(3)
  • TRUSCO(3)
  • ハゼット(3)
  • BIGMAN(ビッグマン)(3)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
  • SSPOWER(2)
  • trad(2)
  • Pro-Auto(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
全長(mm)
  • 140~160未満(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
140~160未満(6)
ピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ピックツールPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
ピックツールセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ピックツールセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
当日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
トラスコ品番829-0363セット内容ピックツール、7675・7676・7678・7679の4本組セット質量(g)87
スイスグリップLチップピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップLチップピックツールPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンシステムのシールとOリングの組み立てと取り外しができます。丸い L 型先端、シール要素の迅速かつ穏やかなリリースです。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前面のローレット加工領域により、濡れた環境や油の多い環境でもしっかりと保持できます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番689-4439
ピックツール5本セット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ピックツール5本セットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
スイスグリップフックピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップフックピックツールPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンシステムのシールとOリングの組み立てと取り外しができます。丸いフックの先端、シール要素の迅速かつ穏やかなリリースです。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前面のローレット加工領域により、濡れた環境や油の多い環境でもしっかりと保持できます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番689-5968
スイスグリップエルボーピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップエルボーピックツールPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
エンジン、トランスミッション、ブレーキ、エアコンユニットのシール、Oリングの取り付け、取り外しに使用できます。オフセットされ丸みを帯びた先端により、シール要素を素早く穏やかに緩めることができます。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前のローレット加工された領域により、濡れた環境や油の多い環境でも確実にグリップできます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番689-4430
ロールアップケース入りピックツールセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロールアップケース入りピックツールセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
7,898税込8,688
1セット
当日出荷から翌々日出荷
表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が更に引き出されています。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
スイスグリップ先端ピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ先端ピックツールPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
エンジン、トランスミッション、ブレーキ、エアコンユニットのシール、Oリングの取り付け、取り外しに使用できます。オフセットされ丸みを帯びた先端により、シール要素を素早く穏やかに緩めることができます。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前のローレット加工された領域により、濡れた環境や油の多い環境でも確実にグリップできます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番689-5967
ピックツール 125°(SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ピックツール 125°(SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,498税込1,648
1本
翌日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
軸径(Φmm)3全長(mm)153質量(g)18.5タイプ125°先曲がり軸長(mm)75
ピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ピックツールPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
用途Oリングやシール外しなどに。タイプフック
ピックツール フック (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ピックツール フック (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
軸径(Φmm)3全長(mm)153質量(g)19.5タイプフック軸長(mm)75
スキンパック入りPickToolセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スキンパック入りPickToolセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,998税込7,698
1セット
翌々日出荷
表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が更に引き出されています。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
トラスコ品番689-4461
ピックツール5本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ピックツール5本組 (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷
セット内容:スイスグリップEVOピックツール(38675・38676・38677・38678・38679)、ロールケース。ピックツール5本セットです。軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ロールケース付きです。
質量(g)141.5
ピックツール5本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ピックツール5本組 (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
10,980税込12,078
1セット
翌日出荷
セット内容:スイスグリップEVOピックツール(38675・38676・38677・38678・38679)、ロールケース。ピックツール5本セットです。軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。外箱付きです。ロールケース付きです。
質量(g)236.5
ピックツール4本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ピックツール4本組 (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,398税込7,038
1セット
翌日出荷
セット内容:スイスグリップEVOピックツール(38675・38676・38678・38679)、ロールケース。ピックツール4本セットです。軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。スキンパック入りです。
質量(g)90.5
ピックツール ベント (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ピックツール ベント (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
軸径(Φmm)3全長(mm)153質量(g)18.5タイプ120°先曲がり軸長(mm)75
ピックツール 90°(SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ピックツール 90°(SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
軸径(Φmm)3全長(mm)153質量(g)19タイプ90°先曲がり軸長(mm)75
ピックツール5本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ピックツール5本組 (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
8,198税込9,018
1セット
翌日出荷
セット内容:スイスグリップEVOピックツール(38675・38676・38677・38678・38679)。ピックツール5本セットです。軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。スキンパック入りです。
質量(g)110.5
ピックツール4本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ピックツール4本組 (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
8,498税込9,348
1セット
翌日出荷
セット内容:スイスグリップEVOピックツール(38675・38676・38678・38679)、ロールケース。ピックツール4本セットです。軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ロールケース付きです。
質量(g)113.5
ピックツール ストレート (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ピックツール ストレート (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
軸径(Φmm)3全長(mm)153質量(g)18.5タイプストレート軸長(mm)75
ピックツール4本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ピックツール4本組 (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
8,998税込9,898
1セット
翌日出荷
セット内容:スイスグリップEVOピックツール(38675・38676・38678・38679)、ロールケース。ピックツール4本セットです。軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。外箱付きです。ロールケース付きです。
質量(g)192
スイスグリップカーブドチップピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップカーブドチップピックツールPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンのガスケットとOリングの取り付けと取り外しができます。湾曲した丸い先端、O リングなどの迅速かつ丁寧な取り外しが可能です。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドルの下にある鋸歯状の刃、濡れた状態や油が付着した状態でも滑りにくいグリップです。表面が柔らかい凸型ハンドル、快適な感触と高いトルク伝達を実現。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番689-4453
バイクツールセット (9本組) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)バイクツールセット (9本組)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
7,298税込8,028
1セット
翌日出荷
コンパクトサイズ。軽量。優れた携帯性と作業性。外箱付き。
セット内容六角棒レンチ(5mm)、ビットアダプター、マイナスビット(5.5×0.8mm)、プラスビット(#2)、ヘクスローブビット(T25)、ヘックスビット(2・2.5・3・4・6mm)、タイヤレバー×2本

その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

ピックアップツール