2ページ目: 防災システム用

366件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッケルカドミウム蓄電池 TOAニッケルカドミウム蓄電池TOA
70,880税込77,968
1個
3日以内出荷
非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド蓄池です。
仕様【標準充電容量】1/40CmA型式NDC-2435質量(kg)3使用温度範囲(℃)0~45公称電圧(V)24公称容量(mAh)3500/5HR
ワイヤレス連動停止スイッチ Panasonic(パナソニック)ワイヤレス連動停止スイッチPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
300m2未満の病院(診療所)や福祉施設、宿泊施設などに火災時はワイヤレス連動でお知らせ。電池式だから手軽に設置できます。
質量(g)約150(専用リチウム電池含む)出力移報:DC30V 0.5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約120×116×26(取付ベースを取り付けた状態)使用電池専用リチウム電池 SH384552520(3V)使用周囲温度(℃)0~+40送信出力10mW+20%-50%電池寿命約10年設置場所壁面電波到達距離(m)親器~ワイヤレス連動停止スイッチ:障害物のない場所での水平見通し距離約100警報種類【電池切れ警報時】「ピッ、電池切れです。」が3回鳴動し、その後約40秒おきに「ピッ」が鳴動、【電波異常警報時】「ピッピッ、電波が受信できません。」が3回鳴動し、その後 約40秒おきに「ピッピッ」が鳴動、【断線異常警報時】「ピー、ピー」が3回鳴動し、その後約40秒おきに「ピー、ピー」 が鳴動使用周波数(MHz)CH1:426.6625、CH3:426.6875、CH5:426.7125、CH7:426.7375
速結式ベース(3線式・コネクタなし) Panasonic(パナソニック)速結式ベース(3線式・コネクタなし)Panasonic(パナソニック)
499税込549
1個
3日以内出荷
仕様3線式、埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式グレー質量(g)50定格DC24V・100mA適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用結線方式L、DL、C、3端子
表示灯(LED球) ニッタン(NITTAN)表示灯(LED球)ニッタン(NITTAN)
699税込769
1台
3日以内出荷
24V 7.8mA PL-R4用
部品名称LED球(PL-R4用)
差動式スポット型感知器 2種 防水型(自己保持機能付) ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器 2種 防水型(自己保持機能付)ニッタン(NITTAN)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
外部制御用P端子付
カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50定格電圧(V)DC24接続【受信機】1PF、K、M、N、Q、S、Zシリーズ/2PH、Kシリーズ(12個×回線数、1回線最大24個)/2P1LB4(1回線最大24個)/2P1L-3(1回線最大10個)定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50型式検定番号感第2019~25号適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
差動式スポット型感知器2種防水型自己保持 Panasonic(パナソニック)差動式スポット型感知器2種防水型自己保持Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
予約販売
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第16~20号本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック質量(g)87使用温度範囲(℃)‐10~+50表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
光電式スポット型感知器3種(露出型) ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器3種(露出型)ニッタン(NITTAN)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
型式検定番号感第2020~17号定格電圧(V)DC24定格電流(mA)L-C間:65使用温度範囲(℃)-10~+50適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形仕様感度補正機能付、予防保全表示機能付、【接続受信機】1PM、S、V、Zシリーズ/2PK・Mシリーズ(20個×回線数、1回線最大40個)、【塗代カバー】JIS C 8340 中形四角丸孔カバー
FR差動式スポット型感知器2種ヘッド Panasonic(パナソニック)FR差動式スポット型感知器2種ヘッドPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ベル(P型用) ニッタン(NITTAN)ベル(P型用)ニッタン(NITTAN)
4,198税込4,618
1台
3日以内出荷
P型用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
定格電圧(V)DC24主要材質アルミニウム合金色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
光電アナログ式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)光電アナログ式スポット型感知器ニッタン(NITTAN)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
R型自動試験対応の感知器です。
定格電圧(V)DC24定格電流(mA)55表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)使用環境温度(℃)-10~+50主要材質難燃性樹脂
表示灯(フラット型)屋外型 Panasonic(パナソニック)表示灯(フラット型)屋外型Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
FR光電式スポット型感知器 Panasonic(パナソニック)FR光電式スポット型感知器Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
適合(ベース)BVR4810、BVR4817、BVR4840、BVR4847種別煙感知器、光電式スポット型材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステルグレー質量(g)74使用温度範囲(℃)‐10~50定格28V・5mA
表示灯用防水パッキン ニッタン(NITTAN)表示灯用防水パッキンニッタン(NITTAN)(1件のレビュー)
159税込175
1個
7日以内出荷
定温式感知器特種60℃防水型自己保持 Panasonic(パナソニック)定温式感知器特種60℃防水型自己保持Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~2号本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック質量(g)87使用温度範囲(℃)‐10~+40表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称60突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
炎・人感センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎・人感センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
炎に含まれる紫外線を検知する炎センサーと人体から放出される遠赤外線(≒体温)を検知するパッシブインフラレッド式人感センサーを一体化して、炎と人体の検知が1台で可能です。 動作モードは【個別動作】と【AND動作】の設定ができます。また、検知出力は2出力装備しています。(検知出力1、検知出力2) 【個別動作】炎と人体を個々に検知し出力するモードです。 <動作仕様> 炎検知=検知出力1より出力 人体検知=検知出力2より出力 【AND動作】炎と人体の双方を検知した場合に出力するモードです。炎もしくは人体のどちらかを検知したのち、設定したAND確定時間内(10秒/60秒/10分)にもう一方を検知すると出力します。また、設定した時間(15秒/30秒)、連続して炎のみを検知した場合でも出力します。 <動作仕様> AND検知=検知出力2より出力 連続炎検知=検知出力1より出力 ※AND検知後、AND確定時間内に再度炎のみを検知した場合にも検知出力1が動作します。 複数のセンサーを設置されている場合でも、検知したセンサーを特定することが可能です。メモリー表示灯は、炎検知と人体検知それぞれ装備して、検知後に約50分間メモリー表示します。
材質樹脂ホワイト質量(g)約120検出方式【炎センサー部】紫外線検出方式(検出波長185~260nm)、【パッシブセンサー部】パッシブインフラレッド方式配線接続セルフアップ端子電源電圧(V)DC10~30(極性なし)消費電流(mA)20以下角度調整範囲【パッシブセンサー部】エリア角:上下角(3段階)使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)検知距離(m)【炎センサー部】10(正面でライター炎7cm)出力信号【検知出力】(個別動作設定時)検知出力1より炎検知出力/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間+オフディレイ動作(約2秒)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、検知出力2よりパッシブ検知出力/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、(AND動作設定時)検知出力1より「AND確定時間」内に炎を再検知した場合に検知時間+オフディレイ(約2秒)出力または炎を「炎連続時間」検知した場合に確定後の検知時間+オフディレイ(約2秒)出力/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、検知出力2よりAND検知出力(AND動作有効時間内に炎センサーとパッシブセンサーの両方検知したら出力)/接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:最低2秒(炎検知時間依存)、接点容量:AC/DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)、【タンパー出力】接点方式:無電圧b接点、接点容量:DC30V0.1A以下(抵抗負荷)、接点動作:本体のカバーを取りはずした際に「開」感度調整【炎センサー部】検知タイマー:2段階(1秒、3秒)、検知感度:2段階(H〔100%〕、L〔50%〕)※感度は個別動作設定時のみ ※AND動作時はH〔100%〕固定指向角(°)【炎センサー部】約120°の円錐状(前方立体角)設置場所屋内(壁面・コーナー取付)表示灯【炎センサー部】UVトロン部(内包)、警報時:赤色点灯(検知時間+オフディレイ約2秒)、メモリー表示時:赤色点滅(3分間)→赤色点灯(47分間)、【パッシブセンサー部】正面フレネルレンズ部(内包)、警報時:赤色点灯(ワンショット動作約2秒)、メモリー表示時:赤色点滅(3分間)→赤色点灯(47分間)、異常表示時:赤色点灯メモリー機能メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(炎、パッシブ個々に動作)検知エリア【パッシブセンサー部】立体警戒 11m 18対
火災検知システム 専用受信装置 ニッタン(NITTAN)火災検知システム 専用受信装置ニッタン(NITTAN)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
専用受信装置(機器内組込用火災検知システム) RoHS対応、ETL(UL STD61010-1)取得
定格電圧(V)AC100~240、50/60Hz定格電力(VA)監視時:1.4(AC100V)、2.1(AC240V)、発報時:3.2(AC100V)、4.8(AC240V)出力電圧(V)DC19抵抗(Ω)外部配線抵抗:20以下終端抵抗7.5KΩ 1/4W接続台数検知器:最大20個使用環境温度(℃)0~+60主要材質アルミニウム 鋼板質量(g)570仕様接続検知器:0KB3 0KB(旧製品) 0IB(旧製品)RoHS指令(10物質対応)対応
火災検知システム 煙感知器 ニッタン(NITTAN)火災検知システム 煙感知器ニッタン(NITTAN)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
煙検知器(機器内組込用火災検知システム) RoHS対応 KCマーク取得
検知方式光電式定格電圧(V)L-C間:DC19、P-C間:DC12定格電流(mA)L-C間:5、P-C間:100消費電流監視時:50μA、作動時:5mA感度1種相当(4%/m)使用環境温度(℃)-10~+60主要材質難燃性樹脂質量(g)55(ベース含む)仕様使用風速範囲:40cm/s以上 8m/s以下RoHS指令(10物質対応)対応
FR速結式感知器ベースコネクタなし Panasonic(パナソニック)FR速結式感知器ベースコネクタなしPanasonic(パナソニック)
589税込648
1個
33日以内出荷
仕様露出型、コネクタなしグレー
プロテクタ(機器収容箱用) ニッタン(NITTAN)プロテクタ(機器収容箱用)ニッタン(NITTAN)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
機器収容箱用のプロテクタガード
感知器着脱器 ニッタン(NITTAN)感知器着脱器ニッタン(NITTAN)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
補助棒別途着脱器のみ
露出配線用感知器取付台座 ニッタン(NITTAN)露出配線用感知器取付台座ニッタン(NITTAN)
479税込527
1台
3日以内出荷
共通ベース対応
外径(Φmm)113主要材質難燃性樹脂
定温式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)定温式スポット型感知器ニッタン(NITTAN)
2,698税込2,968
1台
3日以内出荷
定格電圧(V)DC24主要材質本体:難燃性樹脂受熱板:アルミニウム材 アルマイト処理
差動式感知器2種ヘッド一括遠隔試験対応 Panasonic(パナソニック)差動式感知器2種ヘッド一括遠隔試験対応Panasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1個
予約販売
種別熱感知器、2種仕様アドレス:1~16まで設定可能材質本体:PC-ABS樹脂ホワイト質量(g)85種類差動式、露出型定格容量DC12V 70mA使用周囲温度(℃)-10~+50型式検定番号感第25~3号点灯色確認灯:赤接続台数メーカー受信機1回線当り16個消費電流150μA
速結式感知器ベース(遠隔試験対応) Panasonic(パナソニック)速結式感知器ベース(遠隔試験対応)Panasonic(パナソニック)
419税込461
1個
3日以内出荷
適合【カバー】八角コンクリートボックス 丸孔カバー、中型四角コンクリートボックス 丸孔カバー、大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、【ボックス】丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)ホワイト質量(g)35適合電線単線、Φ0.9~Φ1.2(銅)単線専用終端抵抗線径:Φ0.6~Φ1.2
差動スポット型2種ヘッド(自動試験) Panasonic(パナソニック)差動スポット型2種ヘッド(自動試験)Panasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
種別熱感知器,差動式スポット型仕様自動試験機能対応グレー種類2種ヘッド国家検定合格番号感第27~25号
発信機用露出ボックス(屋内用) Panasonic(パナソニック)発信機用露出ボックス(屋内用)Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
非常警報音響装置6型ベル屋外用DC24V Panasonic(パナソニック)非常警報音響装置6型ベル屋外用DC24VPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
予約販売
仕様防雨型型式認評非第15~2号(鑑認非第15~2号)径(Φmm)150奥行(mm)65接続方式端子式(M4)使用場所屋外
音響装置6型ベル地区音響屋外用DC24V Panasonic(パナソニック)音響装置6型ベル地区音響屋外用DC24VPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様防雨型型式認評音第15~3号(鑑認音第15~3号)接続方式端子式(M4)使用場所屋外
表示灯屋外型 Panasonic(パナソニック)表示灯屋外型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
防排煙連動制御器1回線露出型 Panasonic(パナソニック)防排煙連動制御器1回線露出型Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
仕様回線数1回線、自主評定マーク使用許可番号A-03-4オイスターグレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×200×78
FR埋込プレート Panasonic(パナソニック)FR埋込プレートPanasonic(パナソニック)
139税込153
1個
3日以内出荷
グレー
小型埋込型速結式感知器ベース・コネクタ有 Panasonic(パナソニック)小型埋込型速結式感知器ベース・コネクタ有Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
仕様2線式、小型埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式グレー質量(g)56定格DC24V・100mA適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用
煙感知器点検ボックス壁型用ボックス台座付 Panasonic(パナソニック)煙感知器点検ボックス壁型用ボックス台座付Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
仕様扉開閉検出用スイッチ台座付質量(kg)1.8ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×220×150
煙感知器点検ボックス壁型用内器 Panasonic(パナソニック)煙感知器点検ボックス壁型用内器Panasonic(パナソニック)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
付属品取付板、配線固定用束線バンド、取付用ネジ×4本材質鋼板、亜鉛鉄板質量(kg)0.9オイスターグレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×230×10適合品番埋込ボックス(BV95351)取付板寸法(mm)294×125(取付位置まで縦241)
感知器ベース Panasonic(パナソニック)感知器ベースPanasonic(パナソニック)
349税込384
1個
当日出荷
仕様2線式、露出型、確認灯なし適合機種パナソニック製熱感知器材質(ボディ)変性ABS樹脂、(端子板)黄銅板、(端子ねじ)黄銅グレー質量(g)39適合サイズ(Φmm)(電線)0.65、0.9、1.2
差動式分布型感知器 確認灯付 Panasonic(パナソニック)差動式分布型感知器 確認灯付Panasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様確認灯付材質(カバー)合成樹脂、(ボディ)合成樹脂、(空気管端子)銅管、(確認灯)LED長さ(mm)(空気管)最大100クリームホワイト質量(g)300使用温度範囲(℃)‐10~50定格DC30V・100mA作動方式常時開路
ニカド電池 TOAニカド電池TOA
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド電池です。蓄電池設備認定委員会合格品。非常用電池に使用する蓄電池の種類と数は、局数およびパワーアンプの出力規模によって選択。
質量(kg)約0.5容量500mAh/5HR
ワイヤレス増設中継器(無線式・電池式) Panasonic(パナソニック)ワイヤレス増設中継器(無線式・電池式)Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
予約販売
AP光電スポット型3種ヘッド Panasonic(パナソニック)AP光電スポット型3種ヘッドPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
光電式スポット型感知器 1種 (露出型) ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器 1種 (露出型)ニッタン(NITTAN)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
感度補正機能付・予防保全表示機能付
用途1種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】R型感知器中継器:1LRK・LK01・LK05/R型火報中継器:LRFE1・LF02【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65鑑定型式番号感第2020~15号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時関連資料※商品詳細図面(0.03MB)適合ベースCX2B-001・B2-C

火災警報器(火災報知器)』には他にこんなカテゴリがあります

防災システム用