3ページ目: 防災システム用

378件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火災検知システム 専用受信装置 ニッタン(NITTAN)火災検知システム 専用受信装置ニッタン(NITTAN)
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
専用受信装置(機器内組込用火災検知システム) RoHS対応 KC EMC取得、ETL(ULSTD61010-1)取得
定格電圧(V)DC24/AC24、50/60Hz定格電力(VA)監視時:0.9(DC24V)、1.6(AC24V)、発報時:2.2(DC24V)、3.4(AC24V)出力電圧(V)DC19抵抗(Ω)外部配線抵抗:20以下終端抵抗7.5KΩ 1/4W接続台数検知器:最大20個使用環境温度(℃)0~+60主要材質アルミニウム 鋼板質量(g)570仕様接続検知器:0KB3 0KB(旧製品) 0IB(旧製品)RoHS指令(10物質対応)対応
火災検知システム 専用受信装置 ニッタン(NITTAN)火災検知システム 専用受信装置ニッタン(NITTAN)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
専用受信装置(機器内組込用火災検知システム) RoHS対応、ETL(UL STD61010-1)取得
定格電圧(V)AC100~240、50/60Hz定格電力(VA)監視時:1.4(AC100V)、2.1(AC240V)、発報時:3.2(AC100V)、4.8(AC240V)出力電圧(V)DC19抵抗(Ω)外部配線抵抗:20以下終端抵抗7.5KΩ 1/4W接続台数検知器:最大20個使用環境温度(℃)0~+60主要材質アルミニウム 鋼板質量(g)570仕様接続検知器:0KB3 0KB(旧製品) 0IB(旧製品)RoHS指令(10物質対応)対応
非常警報設備 一体型内器 Panasonic(パナソニック)非常警報設備 一体型内器Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
欠品中
種類露出型型式検定番号認評非第2019~4号
FR速結式ベース端子付コネクタなし Panasonic(パナソニック)FR速結式ベース端子付コネクタなしPanasonic(パナソニック)
739税込813
1個
47日以内出荷
仕様露出型、火災表示灯端子付・コネクタなしグレー
FR定温式スポット型特種60℃ヘッド Panasonic(パナソニック)FR定温式スポット型特種60℃ヘッドPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
48日以内出荷
感知器着脱器 ニッタン(NITTAN)感知器着脱器ニッタン(NITTAN)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
RKAM・RK2M用 □KJ2・AKCは使用不可
適合【感知器】RKAM、RK2Mシリーズ、【補助棒】NKT-2、NKT-4、NKT-E外径(Φmm)53.6適合アダプタFZ-007
消火栓始動押ボタン(露出型) ニッタン(NITTAN)消火栓始動押ボタン(露出型)ニッタン(NITTAN)
9,498税込10,448
1台
3日以内出荷
プロテクタ(発信機用) ニッタン(NITTAN)プロテクタ(発信機用)ニッタン(NITTAN)
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷
発信機用のプロテクタガード
適合【発信機】1MF1A・2ME1A・□MM1W-01用外径(Φmm)158
プロテクタ(表示灯フラット発信機用) ニッタン(NITTAN)プロテクタ(表示灯フラット発信機用)ニッタン(NITTAN)
7,198税込7,918
1台
3日以内出荷
表示灯フラット発信機用のプロテクタガード
付属品プロテクタ本体(1台)、取付用ネジM4(2本)、フランジナットM4(2個)、取付穴あけガイド(1枚)適合【発信機】□MM1W-PL用材質プロテクタ:SUS304外径(Φmm)160取付ねじM4×10(2本)、フランジナットM4(2本)
プロテクタ(機器収容箱用) ニッタン(NITTAN)プロテクタ(機器収容箱用)ニッタン(NITTAN)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
機器収容箱用のプロテクタガード
表示灯(フラット表示灯) ニッタン(NITTAN)表示灯(フラット表示灯)ニッタン(NITTAN)
2,898税込3,188
1台
3日以内出荷
屋内防雨兼用、保護等級:IPX3相当
定格電圧(V)AC/DC24部品名称フラット表示灯外径(Φmm)90主要材質自己消火性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)8
ベルボックス用プレート ニッタン(NITTAN)ベルボックス用プレートニッタン(NITTAN)
3,398税込3,738
1台
3日以内出荷
P型用ベルボックス用プレート
材質SPCC(t1.2)外径(Φmm)250×250
ベル露出ボックス Φ150用 ニッタン(NITTAN)ベル露出ボックス Φ150用ニッタン(NITTAN)
6,930税込7,623
1台
3日以内出荷
P型用ベル露出ボックス
仕様露出外径(Φmm)250×250
表示灯付フラット発信機(P型1級・P型2級) ニッタン(NITTAN)表示灯付フラット発信機(P型1級・P型2級)ニッタン(NITTAN)
8,598税込9,458
1台
3日以内出荷
屋内・屋外兼用の表示灯付フラット発信機
外径(Φmm)132.4使用環境温度(℃)-20~+70主要材質難燃性樹脂色(本体)マンセル 7R4/13相当
露出配線用感知器取付台座 ニッタン(NITTAN)露出配線用感知器取付台座ニッタン(NITTAN)
479税込527
1台
3日以内出荷
共通ベース対応
外径(Φmm)113主要材質難燃性樹脂
差動式スポット型感知器 2種 ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器 2種ニッタン(NITTAN)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
R型自動試験対応の感知器です。
種類2種定格電圧(V)DC24外径(Φmm)104主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)55表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
熱アナログ式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)熱アナログ式スポット型感知器ニッタン(NITTAN)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
R型自動試験対応の感知器です。
仕様防水、外部制御用P端子付、【接続受信機】RXN-520・621・830種類熱アナログ式定格電圧(V)DC24外径(Φmm)95主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+60定格電流(mA)55表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)型式検定番号感第19~49号
定温式感知器特種60℃ヘッド一括試験対応 Panasonic(パナソニック)定温式感知器特種60℃ヘッド一括試験対応Panasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
種別熱感知器、特殊仕様アドレス:1~16まで設定可能材質本体:PC-ABS樹脂ホワイト種類定温式、露出型温度(℃)公称感知:60定格容量DC12V 70mA使用周囲温度(℃)-10~+40型式検定番号感第25~3号点灯色確認灯:赤接続台数メーカー受信機1回線当り16個消費電流150μA
定温式防水感知器特種60℃一括試験対応 Panasonic(パナソニック)定温式防水感知器特種60℃一括試験対応Panasonic(パナソニック)
9,698税込10,668
1個
欠品中
種別熱感知器、特殊材質本体:PC-ABS樹脂ホワイト種類定温式防水型、露出型温度(℃)公称感知:60定格容量DC12V 70mA使用周囲温度(℃)-10~+40型式検定番号感第25~3号点灯色確認灯:赤接続台数メーカー受信機1回線当り15個消費電流150μA
差動式感知器2種ヘッド一括遠隔試験対応 Panasonic(パナソニック)差動式感知器2種ヘッド一括遠隔試験対応Panasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1個
欠品中
種別熱感知器、2種仕様アドレス:1~16まで設定可能材質本体:PC-ABS樹脂ホワイト質量(g)85種類差動式、露出型定格容量DC12V 70mA使用周囲温度(℃)-10~+50型式検定番号感第25~3号点灯色確認灯:赤接続台数メーカー受信機1回線当り16個消費電流150μA
定温式防水感知器特種60℃埋込一括試験 Panasonic(パナソニック)定温式防水感知器特種60℃埋込一括試験Panasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
種別熱感知器、特殊仕様アドレス:1適合【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm材質本体:PC-ABS樹脂ホワイト質量(g)50種類定温式防水型、小型埋没型温度(℃)公称感知:60定格容量DC12V 70mA使用周囲温度(℃)-10~+40型式検定番号感第25~2号点灯色確認灯:赤接続台数メーカー受信機1回線当り1個消費電流150μA
ワイヤレス連動停止スイッチ Panasonic(パナソニック)ワイヤレス連動停止スイッチPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
300m2未満の病院(診療所)や福祉施設、宿泊施設などに火災時はワイヤレス連動でお知らせ。電池式だから手軽に設置できます。
質量(g)約150(専用リチウム電池含む)出力移報:DC30V 0.5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約120×116×26(取付ベースを取り付けた状態)使用電池専用リチウム電池 SH384552520(3V)使用周囲温度(℃)0~+40送信出力10mW+20%-50%電池寿命約10年設置場所壁面電波到達距離(m)親器~ワイヤレス連動停止スイッチ:障害物のない場所での水平見通し距離約100警報種類【電池切れ警報時】「ピッ、電池切れです。」が3回鳴動し、その後約40秒おきに「ピッ」が鳴動、【電波異常警報時】「ピッピッ、電波が受信できません。」が3回鳴動し、その後 約40秒おきに「ピッピッ」が鳴動、【断線異常警報時】「ピー、ピー」が3回鳴動し、その後約40秒おきに「ピー、ピー」 が鳴動使用周波数(MHz)CH1:426.6625、CH3:426.6875、CH5:426.7125、CH7:426.7375
シンプルP-2受信機露出ボックス Panasonic(パナソニック)シンプルP-2受信機露出ボックスPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
オイスターグレー種類埋込ボックス1J型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×280×40
防排煙連動操作盤 壁掛型 Panasonic(パナソニック)防排煙連動操作盤 壁掛型Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1個ほか
4日以内出荷から48日以内出荷
シンプルP-2受信機内器 Panasonic(パナソニック)シンプルP-2受信機内器Panasonic(パナソニック)
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
オイスターグレー種類P型2級受信機寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×280×39.8国家検定合格番号受第24~6号
移信用リレーユニット30回線 Panasonic(パナソニック)移信用リレーユニット30回線Panasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
差動感知器2種3線式防水型(自動試験) Panasonic(パナソニック)差動感知器2種3線式防水型(自動試験)Panasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
差動スポット型2種防水(自動試験) Panasonic(パナソニック)差動スポット型2種防水(自動試験)Panasonic(パナソニック)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
種別熱感知器,差動式スポット型仕様防水型,自動試験機能対応グレー種類2種国家検定合格番号感第27~28号
差動スポット型2種ヘッド(自動試験) Panasonic(パナソニック)差動スポット型2種ヘッド(自動試験)Panasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
種別熱感知器,差動式スポット型仕様自動試験機能対応グレー種類2種ヘッド国家検定合格番号感第27~25号
定温スポット型ヘッド特種60℃自動試験 Panasonic(パナソニック)定温スポット型ヘッド特種60℃自動試験Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
種別熱感知器,定温式スポット型仕様自動試験機能対応グレー種類特種60℃ヘッド国家検定合格番号感第27~24号
発信機用露出ボックス(屋内用) Panasonic(パナソニック)発信機用露出ボックス(屋内用)Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
火災表示灯 Panasonic(パナソニック)火災表示灯Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
3日以内出荷
音響装置6型ベル地区音響屋外用DC24V Panasonic(パナソニック)音響装置6型ベル地区音響屋外用DC24VPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様防雨型型式認評音第15~3号(鑑認音第15~3号)接続方式端子式(M4)使用場所屋外
音響装置住戸内音響装置角型 Panasonic(パナソニック)音響装置住戸内音響装置角型Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
型式MK-202使用場所屋内認定番号KF6002
表示灯(フラット型)屋外型 Panasonic(パナソニック)表示灯(フラット型)屋外型Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
表示灯(リング型) Panasonic(パナソニック)表示灯(リング型)Panasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
防排煙連動制御器1回線露出型 Panasonic(パナソニック)防排煙連動制御器1回線露出型Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
仕様回線数1回線、自主評定マーク使用許可番号A-03-4オイスターグレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×200×78
P型発信機埋込屋内型 Panasonic(パナソニック)P型発信機埋込屋内型Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
感度試験用フィルター(光電分離型用) Panasonic(パナソニック)感度試験用フィルター(光電分離型用)Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
セット内容フィルター8枚、取付用金具1本材質鋼板、発泡塩ビレザー
FR光電アナログ式スポット型感知器 Panasonic(パナソニック)FR光電アナログ式スポット型感知器Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
種別煙感知器、光電式スポット型仕様自動試験対応適合(ベース)BVR4810、BVR4817、BVR4840、BVR4847材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステルグレー質量(g)74種類アナログ式ヘッド使用温度範囲(℃)‐10~50定格28V・5mA番号(国家検定型式)感第24~5号

火災警報器(火災報知器)』には他にこんなカテゴリがあります

防災システム用