7ページ目: 防災システム用

366件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FR熱アナログ式スポット型感知器ヘッド Panasonic(パナソニック)FR熱アナログ式スポット型感知器ヘッドPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
47日以内出荷
FR差動式スポット型感知器2種防水型 Panasonic(パナソニック)FR差動式スポット型感知器2種防水型Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
47日以内出荷
FR定温式スポット型1種70℃防水型 Panasonic(パナソニック)FR定温式スポット型1種70℃防水型Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
47日以内出荷
FR定温式スポット型特種60℃防水型 Panasonic(パナソニック)FR定温式スポット型特種60℃防水型Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
47日以内出荷
FR定温式スポット感知器1種70℃ヘッド Panasonic(パナソニック)FR定温式スポット感知器1種70℃ヘッドPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
48日以内出荷
FR定温1種70℃耐酸・耐アルカリ防水型 Panasonic(パナソニック)FR定温1種70℃耐酸・耐アルカリ防水型Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
47日以内出荷
FR熱アナログ式スポット感知器防水(小型 Panasonic(パナソニック)FR熱アナログ式スポット感知器防水(小型Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
47日以内出荷
小型総合盤P型1級 防雨型内器(地区ベルなし) Panasonic(パナソニック)小型総合盤P型1級 防雨型内器(地区ベルなし)Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。
用途屋外用材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド質量(kg)約1.9消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時)使用周囲温度(℃)-20~+50表示灯リング型防水仕様JIS C 0920 IPX3相当適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921音量(前方1m)(dB以上)ベル:90定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
感知器着脱器 ニッタン(NITTAN)感知器着脱器ニッタン(NITTAN)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
RKAM・RK2M用 □KJ2・AKCは使用不可
適合【感知器】RKAM、RK2Mシリーズ、【補助棒】NKT-2、NKT-4、NKT-E外径(Φmm)53.6適合アダプタFZ-007
感知器着脱器 ニッタン(NITTAN)感知器着脱器ニッタン(NITTAN)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
補助棒別途着脱器のみ
適合【感知器】KC・IA用外径(Φmm)109
消火栓始動押ボタン(埋込型) ニッタン(NITTAN)消火栓始動押ボタン(埋込型)ニッタン(NITTAN)
8,898税込9,788
1台
3日以内出荷
消火栓始動装置 ニッタン(NITTAN)消火栓始動装置ニッタン(NITTAN)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
1次側AC200V
外径(Φmm)200×300
P型2級発信機 壁掛型 ニッタン(NITTAN)P型2級発信機 壁掛型ニッタン(NITTAN)
239,800税込263,780
1台
66日以内出荷
耐圧防爆機器。労検合格品 2MG1 2MG2は壁掛型 2MG1-J 2MG2-Jはスタンド型
仕様屋内用、壁掛型、【接続受信機】1PE、F、K、M、N、Qシリーズ、2PC、D、F、H、Kシリーズ等級【爆発】d2G4定格【押ボタン】DC30V、250mA、【表示灯】AC/DC24V、9mA番号【防爆型式】第T26686号
プロテクタ(分離型感知器用) ニッタン(NITTAN)プロテクタ(分離型感知器用)ニッタン(NITTAN)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
分離型感知器用のプロテクタガード。1.2KLD一式で2個必要
材質プロテクターカバー:SPCC(t1.2) Φ4丸鉄棒/プロテクタベース:SPC(t1.2)外径(Φmm)110×202取付ねじM4×8L 2本
表示灯(室外表示灯) ニッタン(NITTAN)表示灯(室外表示灯)ニッタン(NITTAN)
1,790税込1,969
1台
3日以内出荷
外径(Φmm)70×120定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50主要材質難燃性樹脂
ベルボックス用プレート ニッタン(NITTAN)ベルボックス用プレートニッタン(NITTAN)
3,398税込3,738
1台
3日以内出荷
P型用ベルボックス用プレート
材質SPCC(t1.2)外径(Φmm)250×250
ベル露出ボックス Φ150用 ニッタン(NITTAN)ベル露出ボックス Φ150用ニッタン(NITTAN)
6,930税込7,623
1台
3日以内出荷
P型用ベル露出ボックス
仕様露出外径(Φmm)250×250
ベル(R型用・1PS1用) ニッタン(NITTAN)ベル(R型用・1PS1用)ニッタン(NITTAN)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
R型用・1PS1用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
定格電圧(V)DC24主要材質アルミニウム合金色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
P型2級発信機用作動検出アダプタ ニッタン(NITTAN)P型2級発信機用作動検出アダプタニッタン(NITTAN)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
仕様P型2級用、【接続受信機】P型2級受信機:2P1・C・D・H等定格電圧(V)DC24外径(Φmm)47×41×23主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)4型式検定番号中第9~17号
表示灯付フラット発信機(P型1級・P型2級) ニッタン(NITTAN)表示灯付フラット発信機(P型1級・P型2級)ニッタン(NITTAN)
8,598税込9,458
1台
3日以内出荷
屋内・屋外兼用の表示灯付フラット発信機
外径(Φmm)132.4使用環境温度(℃)-20~+70主要材質難燃性樹脂色(本体)マンセル 7R4/13相当
フラット発信機(R型・R型アドレス付) ニッタン(NITTAN)フラット発信機(R型・R型アドレス付)ニッタン(NITTAN)
9,398税込10,338
1台
3日以内出荷
屋内・屋外兼用のフラット発信機
仕様屋外型、【接続受信機】RXN-520・621・830(適合受信機)外径(Φmm)140主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-20~+70色(本体)マンセル 7R4/13相当
表示灯付フラット発信機(R型・R型アドレス付) ニッタン(NITTAN)表示灯付フラット発信機(R型・R型アドレス付)ニッタン(NITTAN)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
屋内・屋外兼用の表示灯付フラット発信機
仕様屋外型、【接続受信機】RXN-520・621・830(適合受信機)外径(Φmm)132.4主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-20~+70色(本体)マンセル 7R4/13相当
セットプレート(P型1級) ニッタン(NITTAN)セットプレート(P型1級)ニッタン(NITTAN)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
表示灯フラット発信機(P型1級)セットプレート
用途横型兼用主要材質SPCC(t1.2)色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
端子台ユニット(R型アドレス付) ニッタン(NITTAN)端子台ユニット(R型アドレス付)ニッタン(NITTAN)
3,398税込3,738
1台
3日以内出荷から66日以内出荷
機器収容箱(R型アドレス付)の端子台ユニット。取付用ネジ付
端子台ユニット(R型) ニッタン(NITTAN)端子台ユニット(R型)ニッタン(NITTAN)
2,898税込3,188
1台
3日以内出荷から66日以内出荷
機器収容箱(R型)の端子台ユニット。取付用ネジ付
ボックス ニッタン(NITTAN)ボックスニッタン(NITTAN)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
機器収容箱のボックス
用途横型兼用
セットプレート(R型アドレス付) ニッタン(NITTAN)セットプレート(R型アドレス付)ニッタン(NITTAN)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
表示灯付フラット発信機(R型アドレス付)セットプレート
用途横型兼用主要材質SPCC(t1.2)色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
セットプレート(R型) ニッタン(NITTAN)セットプレート(R型)ニッタン(NITTAN)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷から66日以内出荷
表示灯付フラット発信機(R型)セットプレート
用途横型兼用主要材質SPCC(t1.2)色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
点検ボックス ニッタン(NITTAN)点検ボックスニッタン(NITTAN)
9,798税込10,778
1台
3日以内出荷
感知器埋込用プレート 小型用 取付金具 ニッタン(NITTAN)感知器埋込用プレート 小型用 取付金具ニッタン(NITTAN)
1,798税込1,978
1台
3日以内出荷
小型感知器用
感知器埋込用プレート 特種塗代カバー ニッタン(NITTAN)感知器埋込用プレート 特種塗代カバーニッタン(NITTAN)
999税込1,099
1台
3日以内出荷
埋込セット(埋込アダプタA)は、埋込化粧プレート(KH-22)・ウイング・ウイングバー・取付ネジで構成されます。埋込アダプタBは、埋込化粧プレート(KH-22)と特殊塗代カバー(KH-04)で構成されます。
外径(Φmm)124×124
遠隔試験中継器 ニッタン(NITTAN)遠隔試験中継器ニッタン(NITTAN)
9,398税込10,338
1台
3日以内出荷
【遠隔試験を行う場合】 アドレス設定(01~20、21~40)が必要です。(アドレス設定器と外部試験器を使用します) 同一回線にアドレスの重複した感知器を設置しないでください。 同一回線上に中継器が必要です。(設置場所は同一回線上であれば自由です) 【設置について】 追加配線は不要です。(ベースは従来品と共通です) メーカーのほぼ全ての受信機に対応しています。
使用環境温度(℃)-10~+50主要材質難燃性樹脂
炎感知器用角度調整器 ニッタン(NITTAN)炎感知器用角度調整器ニッタン(NITTAN)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
ネジベース(B3-A)付
カバー【塗代】JIS C8340 中形四角丸孔カバー外径(Φmm)104主要材質SPCC適合ボックスJIS C8340 中形四角アウトレットボックス浅形
差動式スポット型感知器(防水型) ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器(防水型)ニッタン(NITTAN)
7,798税込8,578
1台
3日以内出荷
耐酸・耐アルカリ型熱感知器。
仕様防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等種類2種定格電圧(V)DC26外径(Φmm)95主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)監視時:40μA 作動時:65表示灯【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付)型式検定番号感第16~5号
定温式スポット型感知器(防水型) ニッタン(NITTAN)定温式スポット型感知器(防水型)ニッタン(NITTAN)
6,798税込7,478
1台
3日以内出荷
耐酸・耐アルカリ型熱感知器。
仕様防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等外径(Φmm)95主要材質難燃性樹脂定格電流(mA)監視時:40μA 作動時:65表示灯【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付)
差動式分布型感知器 ニッタン(NITTAN)差動式分布型感知器ニッタン(NITTAN)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
仕様露出定格電圧(V)DC30外径(Φmm)96×142主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)50表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
分離型遮光フード ニッタン(NITTAN)分離型遮光フードニッタン(NITTAN)
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷
外径(Φmm)76.4×142.7
分離型天井取付金具 ニッタン(NITTAN)分離型天井取付金具ニッタン(NITTAN)
7,698税込8,468
1台
3日以内出荷
KLD一式で2個必要
外径(Φmm)120×320×195
光電式分離型感知器用中継器 ニッタン(NITTAN)光電式分離型感知器用中継器ニッタン(NITTAN)
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷
外径(Φmm)110×160
光電式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器ニッタン(NITTAN)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
定格電圧(V)DC24表示灯【作動】赤色LED使用環境温度(℃)-10~+50主要材質難燃性樹脂

火災警報器(火災報知器)』には他にこんなカテゴリがあります

防災システム用