絞り込み
光色
  • 昼白色(3)
  • 温白色(2)
  • 白色(2)
  • 電球色(5)
電圧(V)
  • 100~240
  • 100(447)
  • 100~200(1)
  • 100~242(29)
  • 200(8)
  • 242(7)
光束(Lm)
  • 600~700未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1500未満(5)
  • 1500~2000未満(1)
  • 2000~2500未満(1)
  • 2500~3000未満(1)
  • 3000~3500未満(2)
  • 4000~4500未満(1)
  • 4500~5000未満(1)
色温度(K)
  • 3000~5000未満(1)
  • 5000以上(1)
  • ~3000未満(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(2)
80~90未満
ブランド
  • 東芝ライテック(5)
  • 三菱電機(2)
東芝ライテック・三菱電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付面位置から絞り込む
LED器具センサブラケット壁縦 東芝ライテックLED器具センサブラケット壁縦東芝ライテック
44,980税込49,478
1個
31日以内出荷
防湿・防雨形 一体形LEDブラケット センサー付タイプの特長/設置環境に合わせて選べるラインアップ/天井、壁面(壁・横)の取付方向からお選びください。20タイプにおいては昼白色、電球色をそれぞれラインアップ。防湿・防雨形/下図のような軒下・屋外通路・アーケードなど、雨線内の天井面もしくは壁面にお使いいただけます。あかり人感センサーで、センサーモード選択が可能/ON/OFFモード、調光モード、照度センサーモードの3つのモードから選択可能。省エネはもちろん、防犯にも役立ちます。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 あかり・人感センサー付適合木ネジ取付可 アウトレットボックス取付可材質本体/ステンレス、カバー/アクリル幅(mm)78質量(kg)2.5本体/白、カバー/乳白区分直付備考Hf16形器具相当周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)15.9(100V)15.9(200V)15.9(242V)保護等級IP33 / IP23防湿始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能マルチセンサー入力電流(mA)161(100V) 86(200V) 74(242V)カテゴリーブラケット
LED器具センサブラケット壁横 東芝ライテックLED器具センサブラケット壁横東芝ライテック
44,980税込49,478
1個
31日以内出荷
防湿・防雨形 一体形LEDブラケット センサー付タイプの特長/設置環境に合わせて選べるラインアップ/天井、壁面(壁・横)の取付方向からお選びください。20タイプにおいては昼白色、電球色をそれぞれラインアップ。防湿・防雨形/下図のような軒下・屋外通路・アーケードなど、雨線内の天井面もしくは壁面にお使いいただけます。あかり人感センサーで、センサーモード選択が可能/ON/OFFモード、調光モード、照度センサーモードの3つのモードから選択可能。省エネはもちろん、防犯にも役立ちます。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 あかり・人感センサー付材質本体/ステンレス、カバー/アクリル幅(mm)78本体/白、カバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP33 / IP23防湿始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能マルチセンサーカテゴリーブラケット
LED一体形ブラケット 防雨・防湿形 三菱電機LED一体形ブラケット 防雨・防湿形三菱電機
26,980税込29,678
1台
92日以内出荷
IP23口出し線付
用途軒下用定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形タイプ壁面直付形・天井面取付兼用形材質(本体)ステンレス鋼板 白色塗装仕上材質(カバー)アクリル 乳白色(拡散)演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000
LED器具防水ブラケット 東芝ライテックLED器具防水ブラケット東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
防湿・防雨形 LEDブラケットの特長/耐風速性能40m/s仕様/補強金具を端部に設け、カバーの端を本体で押さえる構造とし、風速40m/sに耐え得る構造です。防湿・防雨形/軒下や屋側でご使用いただけます。屋外通路やアーケード、駐輪場におすすめです。天井・壁面の縦・横に取付可能/取り付け方向を問わないため、場所に合わせて自在な設置が可能。スペースの限られた軒下にもおすすめです。40タイプと20タイプをラインアップ/定格電圧AC100V~242V、ステンレス製の本体を採用し、公共施設照明(LBF3MP/RP(確認外))に対応します。光源別梱仕様/光源にLEDベースライト TENQOOシリーズ防湿・防雨LEDバーを使用する構造です。お手入れ等がしやすいように、カバーを単品でご購入いただけます。
用途天井、壁(縦・横)取付可能材質本体/ステンレス、カバー/アクリル、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120本体/白、カバー/乳白、LEDバー/乳白電圧始動:LS9区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリーブラケット
LED器具ホスピタルブラケット 東芝ライテックLED器具ホスピタルブラケット東芝ライテック
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
セパレート点灯のベース照明常夜灯タイプもラインアップ
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、灯体/アルミ、カバー/アクリル灯体/白区分直付周波数(Hz)50/60光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台調光方式PWM制御カテゴリーホスピタルブラケット
LED器具センサブラケット天井 東芝ライテックLED器具センサブラケット天井東芝ライテック
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
防湿・防雨形 一体形LEDブラケット センサー付タイプの特長/設置環境に合わせて選べるラインアップ/天井、壁面(壁・横)の取付方向からお選びください。20タイプにおいては昼白色、電球色をそれぞれラインアップ。防湿・防雨形/下図のような軒下・屋外通路・アーケードなど、雨線内の天井面もしくは壁面にお使いいただけます。あかり人感センサーで、センサーモード選択が可能/ON/OFFモード、調光モード、照度センサーモードの3つのモードから選択可能。省エネはもちろん、防犯にも役立ちます。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 あかり・人感センサー付材質本体/ステンレス、カバー/アクリル幅(mm)78本体/白、カバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP33 / IP23防湿始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能マルチセンサーカテゴリーブラケット
LEDホスピタルブラケット 壁面直付形 三菱電機LEDホスピタルブラケット 壁面直付形三菱電機
57,980税込63,778
1台
92日以内出荷
用途病院・福祉施設用演色指数(Ra)85材質本体:鋼板、フレーム:アルミ 白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3)、端板:プラスチック、カバー:アクリル 透明拡散(ベース照明用)/乳白(読書灯用)質量(kg)2.6使用可能温度範囲5~35℃LED寿命(時間)40000
ブラケットライト