絞り込み
光色
  • その他(2)
  • 昼白色(9)
  • 温白色(3)
  • 白色(5)
  • 電球色(12)
調光の可否
  • ×(3)
  • (4)
電圧(V)
  • 100~242
  • 100(451)
  • 100~200(1)
  • 100~240(7)
  • 200(8)
  • 242(7)
光束(Lm)
  • 200~300未満(4)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(4)
  • 500~600未満(4)
  • 600~700未満(2)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~1500未満(6)
  • 1500~2000未満(2)
  • 2000~2500未満(2)
  • 2500~3000未満(1)
  • 3000~3500未満(5)
  • 4000~4500未満(1)
  • 4500~5000未満(2)
  • 5000~6000未満(1)
  • 6000~7000未満(1)
色温度(K)
  • 3000~5000未満(6)
  • 5000以上(7)
  • ~3000未満(8)
消費電力(W)
  • 5~10未満(3)
  • 10~20未満(18)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(5)
  • 40~50未満(2)
  • 60~70未満(2)
  • 90~100未満(1)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・60~70未満・90~100未満
器具・セット
  • セット品(1)
セット品
調色の可否
  • ×(1)
×
演色指数(Ra)
  • 80未満(1)
  • 80~90未満(13)
80未満・80~90未満
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • 東芝ライテック(5)
  • 三菱電機(3)
  • ENDO(遠藤照明)(3)
  • DAIKO(大光電機)(1)
Panasonic(パナソニック)・東芝ライテック・三菱電機・ENDO(遠藤照明)・DAIKO(大光電機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付面位置から絞り込む
LED器具センサブラケット壁縦 東芝ライテックLED器具センサブラケット壁縦東芝ライテック
44,980税込49,478
1個
31日以内出荷
防湿・防雨形 一体形LEDブラケット センサー付タイプの特長/設置環境に合わせて選べるラインアップ/天井、壁面(壁・横)の取付方向からお選びください。20タイプにおいては昼白色、電球色をそれぞれラインアップ。防湿・防雨形/下図のような軒下・屋外通路・アーケードなど、雨線内の天井面もしくは壁面にお使いいただけます。あかり人感センサーで、センサーモード選択が可能/ON/OFFモード、調光モード、照度センサーモードの3つのモードから選択可能。省エネはもちろん、防犯にも役立ちます。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 あかり・人感センサー付適合木ネジ取付可 アウトレットボックス取付可材質本体/ステンレス、カバー/アクリル幅(mm)78質量(kg)2.5本体/白、カバー/乳白区分直付備考Hf16形器具相当周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)15.9(100V)15.9(200V)15.9(242V)保護等級IP33 / IP23防湿始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能マルチセンサー入力電流(mA)161(100V) 86(200V) 74(242V)カテゴリーブラケット
LED器具センサブラケット壁横 東芝ライテックLED器具センサブラケット壁横東芝ライテック
44,980税込49,478
1個
31日以内出荷
防湿・防雨形 一体形LEDブラケット センサー付タイプの特長/設置環境に合わせて選べるラインアップ/天井、壁面(壁・横)の取付方向からお選びください。20タイプにおいては昼白色、電球色をそれぞれラインアップ。防湿・防雨形/下図のような軒下・屋外通路・アーケードなど、雨線内の天井面もしくは壁面にお使いいただけます。あかり人感センサーで、センサーモード選択が可能/ON/OFFモード、調光モード、照度センサーモードの3つのモードから選択可能。省エネはもちろん、防犯にも役立ちます。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 あかり・人感センサー付材質本体/ステンレス、カバー/アクリル幅(mm)78本体/白、カバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP33 / IP23防湿始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能マルチセンサーカテゴリーブラケット
LED屋外灯(ブラケット) DAIKO(大光電機)LED屋外灯(ブラケット)DAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED一体形ブラケット 防雨・防湿形 三菱電機LED一体形ブラケット 防雨・防湿形三菱電機
26,980税込29,678
1台
92日以内出荷
IP23口出し線付
用途軒下用定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形タイプ壁面直付形・天井面取付兼用形材質(本体)ステンレス鋼板 白色塗装仕上材質(カバー)アクリル 乳白色(拡散)演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000
LED器具防水ブラケット 東芝ライテックLED器具防水ブラケット東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
防湿・防雨形 LEDブラケットの特長/耐風速性能40m/s仕様/補強金具を端部に設け、カバーの端を本体で押さえる構造とし、風速40m/sに耐え得る構造です。防湿・防雨形/軒下や屋側でご使用いただけます。屋外通路やアーケード、駐輪場におすすめです。天井・壁面の縦・横に取付可能/取り付け方向を問わないため、場所に合わせて自在な設置が可能。スペースの限られた軒下にもおすすめです。40タイプと20タイプをラインアップ/定格電圧AC100V~242V、ステンレス製の本体を採用し、公共施設照明(LBF3MP/RP(確認外))に対応します。光源別梱仕様/光源にLEDベースライト TENQOOシリーズ防湿・防雨LEDバーを使用する構造です。お手入れ等がしやすいように、カバーを単品でご購入いただけます。
用途天井、壁(縦・横)取付可能材質本体/ステンレス、カバー/アクリル、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120本体/白、カバー/乳白、LEDバー/乳白電圧始動:LS9区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリーブラケット
LED器具ホスピタルブラケット 東芝ライテックLED器具ホスピタルブラケット東芝ライテック
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
セパレート点灯のベース照明常夜灯タイプもラインアップ
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、灯体/アルミ、カバー/アクリル灯体/白区分直付周波数(Hz)50/60光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台調光方式PWM制御カテゴリーホスピタルブラケット
LED器具センサブラケット天井 東芝ライテックLED器具センサブラケット天井東芝ライテック
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
防湿・防雨形 一体形LEDブラケット センサー付タイプの特長/設置環境に合わせて選べるラインアップ/天井、壁面(壁・横)の取付方向からお選びください。20タイプにおいては昼白色、電球色をそれぞれラインアップ。防湿・防雨形/下図のような軒下・屋外通路・アーケードなど、雨線内の天井面もしくは壁面にお使いいただけます。あかり人感センサーで、センサーモード選択が可能/ON/OFFモード、調光モード、照度センサーモードの3つのモードから選択可能。省エネはもちろん、防犯にも役立ちます。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 あかり・人感センサー付材質本体/ステンレス、カバー/アクリル幅(mm)78本体/白、カバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP33 / IP23防湿始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能マルチセンサーカテゴリーブラケット
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)LEDローポールライトPanasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1セット
3日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高400mm Bijou(美丈/ビジョウ)地中埋込型、地上高400mm、彩光色・拡散配光タイプRa84パルックボール25形器具相当LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ136質量(kg)2.7電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000Kエネルギー消費効率(Lm/W)29.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時)0.1ポール径(Φmm)135光束(Lm)器具:292RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)400
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)LEDローポールライトPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高600mm Bijou(美丈/ビジョウ)地中埋込型、地上高600mm、拡散配光タイプRa70パルックボール25形器具相当LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ136質量(kg)3.1電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)52.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135光束(Lm)器具:524RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)600
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)LEDローポールライトPanasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1セット
3日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高600mm Bijou(美丈/ビジョウ)地中埋込型、地上高600mm、彩光色・拡散配光タイプRa84パルックボール25形器具相当LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ136質量(kg)3.1電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000Kエネルギー消費効率(Lm/W)29.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時)0.1ポール径(Φmm)135光束(Lm)器具:292RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)600
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)LEDローポールライトPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高400mm Bijou(美丈/ビジョウ)地中埋込型、地上高400mm、拡散配光タイプRa70パルックボール25形器具相当LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ136質量(kg)2.7電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)52.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135光束(Lm)器具:524RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)400
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)LEDローポールライトPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1セット
3日以内出荷
地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高1000mm Bijou(美丈/ビジョウ)地中埋込型、地上高1000mm、拡散配光タイプRa70パルックボール25形器具相当LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ136質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)52.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135光束(Lm)器具:524RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1000
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)LEDローポールライトPanasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1セット
3日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高1000mm Bijou(美丈/ビジョウ)地中埋込型、地上高1000mm、彩光色・拡散配光タイプRa84パルックボール25形器具相当LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ136質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000Kエネルギー消費効率(Lm/W)29.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時)0.1ポール径(Φmm)135光束(Lm)器具:292RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1000
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)LEDローポールライトPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高600mm Bijou(美丈/ビジョウ)地中埋込型、地上高600mm、拡散配光タイプRa85パルックボール25形器具相当LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ136質量(kg)3.1電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000Kエネルギー消費効率(Lm/W)45.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135光束(Lm)器具:452RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)600
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)LEDローポールライトPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高400mm Bijou(美丈/ビジョウ)地中埋込型、地上高400mm、拡散配光タイプRa85パルックボール25形器具相当LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ136質量(kg)2.7電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000Kエネルギー消費効率(Lm/W)45.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135光束(Lm)器具:452RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)400
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)LEDローポールライトPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1セット
3日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高1000mm Bijou(美丈/ビジョウ)地中埋込型、地上高1000mm、拡散配光タイプRa85パルックボール25形器具相当LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ136質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000Kエネルギー消費効率(Lm/W)45.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135光束(Lm)器具:452RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1000
施設照明 アウトドアテクニカルブラケット Ss-24 ENDO(遠藤照明)施設照明 アウトドアテクニカルブラケット Ss-24ENDO(遠藤照明)
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Ssシリーズ効率よくワイドな横長配光壁面や看板面に対してワイドな照射を可能にする横長配光。横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。また被照射面を均一に広範囲を照らすことができます。
種別LEDモジュール付材質樹脂(ポリカーボネート・透明)質量(kg)4.8材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242消費電力(W)41.5電源内蔵タイプLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ横長配光器具相当CDM-T70W
施設照明 アウトドアテクニカルブラケット Ss-36 ENDO(遠藤照明)施設照明 アウトドアテクニカルブラケット Ss-36ENDO(遠藤照明)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Ssシリーズ効率よくワイドな横長配光壁面や看板面に対してワイドな照射を可能にする横長配光。横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。また被照射面を均一に広範囲を照らすことができます。
種別LEDモジュール付材質樹脂(ポリカーボネート・透明)質量(kg)5材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242消費電力(W)61.6電源内蔵タイプLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ横長配光器具相当CDM-TP150W
ブラケット Panasonic(パナソニック)ブラケットPanasonic(パナソニック)
92,980税込102,278
1台
翌日出荷
SmartArchi(スマートアーキ) 天井面を均斉度の高い光で照射するアッパー配光タイプ。
用途シェルターや廊下などに幅(mm)240質量(kg)5.3取付壁直付型屋内外兼用型高さ(mm)132電圧(V)100~242消費電力(W)37構造防雨型本体アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)保護等級IP23色温度(K)3000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)84.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵光束(Lm)タイプ:3000、器具:3115光色電球色出しろ(mm)300調光方式調光不可演色指数(Ra)85配光タイプ拡散配光材質(パネル)硬質ガラス
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)LEDローポールライトPanasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ) 機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム 植栽などをあざやかに見せる光「彩光色」タイプをラインアップしています。 効率よく光を飛ばす反射板設計 LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。 パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現 LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
取付地中埋込型タイプポール径135タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)10構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23グローブ種別ポリカーボネート(透明)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)135明るさパルックボール25形器具相当ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)LEDローポールライトPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
30日以内出荷
ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ) 機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム 効率よく光を飛ばす反射板設計 LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。 パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現 LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
取付地中埋込型タイプポール径135タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)10構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23グローブ種別ポリカーボネート(透明)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)135明るさパルックボール25形器具相当ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可配光タイプ全周配光
ブラケット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)ブラケット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
SmartArchi(スマートアーキ) 天井面を均斉度の高い光で照射するアッパー配光タイプ。
用途吹き抜け空間などに幅(mm)240質量(kg)5.3取付壁直付型屋内外兼用型高さ(mm)132電圧(V)100~242消費電力(W)67構造防雨型本体アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵出しろ(mm)300調光方式調光不可演色指数(Ra)85配光タイプ拡散配光材質(パネル)硬質ガラス
ブラケット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)ブラケット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
91,980税込101,178
1台
翌日出荷
SmartArchi(スマートアーキ) 天井面を均斉度の高い光で照射するアッパー配光タイプ。
用途シェルターや廊下などに幅(mm)240質量(kg)5.3取付壁直付型屋内外兼用型高さ(mm)132電圧(V)100~242消費電力(W)37構造防雨型本体アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)保護等級IP23色温度(K)4000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)87.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵光束(Lm)タイプ:3000、器具:3240光色白色出しろ(mm)300調光方式調光不可演色指数(Ra)85配光タイプ拡散配光材質(パネル)硬質ガラス
スマートアーキ ブラケット 導光パネルシリーズ アーキテクチャル コーニス/コーブタイプ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ブラケット 導光パネルシリーズ アーキテクチャル コーニス/コーブタイプ【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1台
32日以内出荷
器具幅わずか80mm、幕板に照明機能を付加し建築同化するノイズデザイン。直付するだけで美しい間接光と廊下の明るさ(約100lx)を確保。
材質本体・カバー:アルミ(ホワイトつや消し上げ)取付水平天井・壁面(縦・横向き)・据置取付専用電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ ブラケット 間接光壁面照射タイプ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ブラケット 間接光壁面照射タイプ【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
32日以内出荷
壁面への間接光の美しさにこだわったブラケット。
質量(kg)3.5材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ連結右用電圧(V)100~242定格出力約25~100%連続調光型材質(カバー)アルミ(シルバーメタリック)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)明るさ(Lm)3800タイプ(Hf形高出力型器具相当)調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スマートアーキ ブラケット 間接光天井面照射タイプ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ブラケット 間接光天井面照射タイプ【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1台
32日以内出荷
間接光で明るさ感を演出するブラケット。
質量(kg)4.5材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)電圧(V)100~242定格出力約25~100%連続調光型材質(カバー)アルミ(シルバーメタリック)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)明るさ(Lm)3800タイプ(Hf形高出力型器具相当)材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDホスピタルブラケット 壁面直付形 三菱電機LEDホスピタルブラケット 壁面直付形三菱電機
57,980税込63,778
1台
92日以内出荷
用途病院・福祉施設用演色指数(Ra)85材質本体:鋼板、フレーム:アルミ 白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3)、端板:プラスチック、カバー:アクリル 透明拡散(ベース照明用)/乳白(読書灯用)質量(kg)2.6使用可能温度範囲5~35℃LED寿命(時間)40000
直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 壁面直付形(天井面取付兼用) 三菱電機直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 壁面直付形(天井面取付兼用)三菱電機
41,980税込46,178
1台
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格初期照度補正色温度(K)5000光色昼白色演色指数(Ra)83
看板灯/10000タイプ/5000K/Ra83/電源内蔵 ENDO(遠藤照明)看板灯/10000タイプ/5000K/Ra83/電源内蔵ENDO(遠藤照明)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
仕様本体色温度(K)5000演色指数(Ra)83付属品LED交換不可電源電源内蔵防水仕様防湿、防雨適合モジュール10000TYPE
ブラケットライト