絞り込み
光色
  • 白色
  • その他(8)
  • キャンドル色(1)
  • 昼光色(66)
  • 昼白色(159)
  • 温白色(130)
  • 電球色(434)
調光の可否
  • ×(2)
  • (1)
電圧(V)
  • 100(7)
  • 100~240(2)
  • 100~242(5)
  • 200(1)
光束(Lm)
  • 100未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(2)
  • 900~1000未満(1)
  • 1500~2000未満(1)
  • 3000~3500未満(2)
  • 4000~4500未満(1)
  • 4500~5000未満(2)
  • 5000~6000未満(1)
色温度(K)
  • 3000~5000未満(9)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(3)
  • 10~20未満(2)
  • 30~40未満(4)
  • 40~50未満(2)
  • 60~70未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・30~40未満・40~50未満・60~70未満
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(8)
80~90未満
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 東芝ライテック(1)
  • 三菱電機(1)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
Panasonic(パナソニック)・東芝ライテック・三菱電機・ENDO(遠藤照明)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付面位置から絞り込む
アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケットENDO(遠藤照明)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
定格電圧(V)100調光の可否不可
壁埋込型 LEDフットライト ワイドタイプ 白色 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)壁埋込型 LEDフットライト ワイドタイプ 白色 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1台
32日以内出荷
導光板を用いたローグレア&超ワイド配光のフットライト。グレアレスと均一な広い配光を両立。
仕様埋込ボックス:取付幅(mm)220質量(kg)1.4壁埋込型高さ(mm)65材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)消費電力(W)3.6構造防雨型保護等級IP23色温度(K)4000ランプの種類LED内蔵光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)8.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)30出しろ(mm)5.5演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
LED器具ホスピタルブラケット 東芝ライテックLED器具ホスピタルブラケット東芝ライテック
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
セパレート点灯のベース照明常夜灯タイプもラインアップ
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、灯体/アルミ、カバー/アクリル灯体/白区分直付周波数(Hz)50/60光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台調光方式PWM制御カテゴリーホスピタルブラケット
ローポールライト Panasonic(パナソニック)ローポールライトPanasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1台
翌日出荷から30日以内出荷
SmartArchi(スマートアーキ) パナソニック社独自の導光技術でローグレアによる上質な雰囲気と広配光による安心感のある光を実現。 空間を選ばず使いやすいポール径Φ100タイプ新登場。 さまざまな空間に合わせやすいフォルム マイクロプリズムによる優れた配光設計 上方向への光を抑え、理想的なローグレア&広配光を実現 導光ロッドとグローブによるローグレアで上質な光 導光技術による足元への配光制御により低位置照明でもしっかり照度を確保 環境省「光害対策ガイドライン」光環境類型E4に対応。上方光束比15%以下。
質量(kg)3取付地中埋込型電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23グローブ種別アクリル(透明)幅(Φmm)100ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)100ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可地上高さ(mm)860演色指数(Ra)83配光タイプ全周配光タイプ
フットスタンドライト Panasonic(パナソニック)フットスタンドライトPanasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1台
翌日出荷から30日以内出荷
SmartArchi(スマートアーキ) パナソニック社独自の導光技術でローグレアによる上質な雰囲気と広配光による安心感のある光を実現。 空間を選ばず使いやすいポール径Φ100タイプ新登場。 さまざまな空間に合わせやすいフォルム マイクロプリズムによる優れた配光設計 上方向への光を抑え、理想的なローグレア&広配光を実現 導光ロッドとグローブによるローグレアで上質な光 導光技術による足元への配光制御により低位置照明でもしっかり照度を確保 環境省「光害対策ガイドライン」光環境類型E4に対応。上方光束比15%以下。
質量(kg)2.6取付地中埋込型電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23グローブ種別アクリル(透明)幅(Φmm)100ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)100ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可地上高さ(mm)560演色指数(Ra)83配光タイプ全周配光タイプ
ブラケット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)ブラケット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
SmartArchi(スマートアーキ) 天井面を均斉度の高い光で照射するアッパー配光タイプ。
用途吹き抜け空間などに幅(mm)240質量(kg)5.3取付壁直付型屋内外兼用型高さ(mm)132電圧(V)100~242消費電力(W)67構造防雨型本体アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵出しろ(mm)300調光方式調光不可演色指数(Ra)85配光タイプ拡散配光材質(パネル)硬質ガラス
ブラケット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)ブラケット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
91,980税込101,178
1台
翌日出荷
SmartArchi(スマートアーキ) 天井面を均斉度の高い光で照射するアッパー配光タイプ。
用途シェルターや廊下などに幅(mm)240質量(kg)5.3取付壁直付型屋内外兼用型高さ(mm)132電圧(V)100~242消費電力(W)37構造防雨型本体アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)保護等級IP23色温度(K)4000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)87.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵光束(Lm)タイプ:3000、器具:3240光色白色出しろ(mm)300調光方式調光不可演色指数(Ra)85配光タイプ拡散配光材質(パネル)硬質ガラス
LEDホスピタルブラケット Panasonic(パナソニック)LEDホスピタルブラケットPanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
用途屋内用質量(kg)2.6消費電力(W)AC100V時:42.0定格電圧(V)100/200平均演色評価数(Ra)83入力電流(A)AC100V時:0.420RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スマートアーキ ブラケット Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ブラケットPanasonic(パナソニック)
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
導光板を用いた超ワイド配光で薄型デザインのブラケット。取付方向(上方照射・下方照射)や照射角度の調整でさまざまな演出が可能。
質量(kg)2.5取付壁面取付専用(上向き・下向きのみ)、ボトル取付、ボックス取付可材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)11.5構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
スマートアーキ ブラケット 導光パネルシリーズ アーキテクチャル コーニス/コーブタイプ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ブラケット 導光パネルシリーズ アーキテクチャル コーニス/コーブタイプ【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1台
32日以内出荷
器具幅わずか80mm、幕板に照明機能を付加し建築同化するノイズデザイン。直付するだけで美しい間接光と廊下の明るさ(約100lx)を確保。
材質本体・カバー:アルミ(ホワイトつや消し上げ)取付水平天井・壁面(縦・横向き)・据置取付専用電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
LEDホスピタルブラケット 壁面直付形 三菱電機LEDホスピタルブラケット 壁面直付形三菱電機
57,980税込63,778
1台
92日以内出荷
用途病院・福祉施設用演色指数(Ra)85材質本体:鋼板、フレーム:アルミ 白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3)、端板:プラスチック、カバー:アクリル 透明拡散(ベース照明用)/乳白(読書灯用)質量(kg)2.6使用可能温度範囲5~35℃LED寿命(時間)40000
ブラケットライト