絞り込み
取付面位置
  • 壁面(61)
  • 天井(30)
光色
  • その他(2)
  • 昼光色(3)
  • 昼白色(99)
  • 温白色(66)
  • 白色(2)
  • 電球色(196)
調光の可否
  • ×
  • (111)
電圧(V)
  • 100(202)
  • 100~242(3)
  • 200(4)
  • 242(4)
光束(Lm)
  • 100未満(2)
  • 100~200未満(5)
  • 200~300未満(14)
  • 300~400未満(27)
  • 400~500未満(20)
  • 500~600未満(7)
  • 600~700未満(11)
  • 700~800未満(7)
  • 800~900未満(2)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1500未満(6)
  • 1500~2000未満(2)
  • 2000~2500未満(3)
  • 2500~3000未満(3)
  • 3000~3500未満(2)
  • 3500~4000未満(1)
  • 4000~4500未満(4)
  • 4500~5000未満(1)
  • 6000~7000未満(1)
色温度(K)
  • 3000~5000未満(71)
  • 5000以上(100)
  • ~3000未満(193)
3000~5000未満・5000以上・~3000未満
消費電力(W)
  • 5未満(94)
  • 5~10未満(111)
  • 10~20未満(21)
  • 20~30未満(9)
  • 30~40未満(4)
  • 40~50未満(5)
  • 60~70未満(1)
  • 90~100未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・60~70未満・90~100未満
器具・セット
  • セット品(18)
  • 器具のみ(2)
セット品・器具のみ
調色の可否
  • ×(29)
×
演色指数(Ra)
  • 80未満(5)
  • 80~90未満(114)
  • 90以上(101)
80未満・80~90未満・90以上
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(100)
  • Panasonic(パナソニック)(71)
  • DAIKO(大光電機)(33)
  • ENDO(遠藤照明)(14)
  • 山田照明(5)
  • JAPPY(2)
  • スワン電器(2)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • MAXRAY(マックスレイ)(1)
ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・山田照明・JAPPY・スワン電器・コイズミ(小泉成器)・MAXRAY(マックスレイ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(20)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付面位置から絞り込む
壁面(61)
天井(30)
LED多目的ブラケットライト Panasonic(パナソニック)LED多目的ブラケットライトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から32日以内出荷
収納スペースなど、さまざまな場所に。 設置場所を選ばないシンプルなデザイン。 縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
材質プラスチックカバー(乳白)電圧(V)100LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可
LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
定格電圧AC100V専用光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光
ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプDAIKO(大光電機)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100ランプLED内蔵演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
LEDブラケット直管20形昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管20形昼白色Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
32日以内出荷
電圧(V)100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDブラケット DAIKO(大光電機)LEDブラケットDAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック)ブラケットライト コーナー灯ODELIC(オーデリック)
3,898税込4,288
1台
当日出荷から4日以内出荷
使い勝手の良い薄型コンパクトデザインお求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□117寸法(mm)出:75質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
LEDブラケット直管15形昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管15形昼白色Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から32日以内出荷
消費電力(W)9.5電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.4入力電流(A)0.17LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可
LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
LED交換可木ネジ取付専用
定格電圧AC100V専用ランプランプ付光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応取付面位置天井付・壁付兼用調光の可否非調光
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
たゆたう水面ときらめきの表情。光と影の心地よさが空間に広がります。
仕様調光器:不可寸法(mm)出:115質量(kg)0.7材質(本体)ガラス(透明)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4構造密閉型色温度(K)2700グローブ種別脱着:バネ式幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)372調光の可否不可
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型寸法(mm)出:61オフホワイト高さ(mm)34材質(本体)アルミ電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄
ブラケット DAIKO(大光電機)ブラケットDAIKO(大光電機)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可
LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
LED交換可 カバーネジ込式
寸法(幅W×高さH)(mm)165×270定格電圧AC100V専用ランプランプ付RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨形調光の可否非調光
LEDブラケット DAIKO(大光電機)LEDブラケットDAIKO(大光電機)
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
縦長付・横長付兼用
材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)器具:白消費電力(W)8.1定格電圧AC100V専用取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)68×354×57光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応電源容量(VA)15演色指数(Ra)83調光の可否非調光従来光源白熱灯100W相当
小型ブラケット Panasonic(パナソニック)小型ブラケットPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
きらめきと明るさを併せ持つLEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
タイプ壁直付型電圧(V)100消費電力(W)3.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否不可LED交換可能
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
7,398税込8,138
1台
4日以内出荷
スイッチ付上下部フレアカットルーバー付き
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)124寸法(mm)出:123質量(kg)0.5高さ(mm)128電圧(V)100消費電力(W)4.4スイッチ点灯→消灯ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ブラケット60形 Panasonic(パナソニック)ブラケット60形Panasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1セット
3日以内出荷
仕様60形電球1灯器具相当カバー上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5取付方式直付形電圧(V)100消費電力(W)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×75光源LEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)40梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.08光束(Lm)200LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインStylish Modern/Casual演色指数(Ra)Ra90取付面位置壁面調光の可否不可子品番【本体】LGB81001、【LEDランプ】LLD2000ML CE1
LEDブラケット直管10形昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDブラケット直管10形昼白色Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
消費電力(W)4.5電圧(V)100仕様壁面(縦・横向き)・天井面取付専用材質アクリルカバー(乳白)質量(kg)0.6色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケットENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
定格電圧(V)100調光の可否不可
LEDブラケット MAXRAY(マックスレイ)LEDブラケットMAXRAY(マックスレイ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型・据置取付型調光の可否不可調色の可否不可
LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)
7,798税込8,578
1台
4日以内出荷
LED交換可アウトレットボックス取付専用業務浴室対応
用途業務浴室灯定格電圧AC100V専用ランプランプ付色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨・防湿形演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付兼用調光の可否非調光
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
工場用照明をイメージしたフォルムは、無骨でいながらも洗練された現代のインダストリアルなインテリアスタイルによく似合います。
仕様調光器:不可長さ(mm)192幅(mm)134質量(kg)1.1取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)111種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4構造防雨型色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式材質(カバー)ガラス(透明・リブ入)ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.5光源寿命40000時間取付方向縦向き・横向き皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)302調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
LED屋外灯(ブラケット) DAIKO(大光電機)LED屋外灯(ブラケット)DAIKO(大光電機)
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサー付ブラケットライト ODELIC(オーデリック)センサー付ブラケットライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
人のわずかな動きにも反応しやすい高感度人感センサーを搭載天井面への器具設置が難しいトイレにおすすめです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)144寸法(mm)出:114質量(kg)0.4高さ(mm)155電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可人感センサーON-OFF型
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
7,398税込8,138
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)寸法(mm)出:115質量(kg)0.4取付バネ式電圧(V)100消費電力(W)4.4構造密閉型ランプ高演色LED幅(Φmm)130光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプDAIKO(大光電機)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
従来光源白熱灯60W相当
LEDブラケット角型昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDブラケット角型昼白色Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
消費電力(W)4.5電圧(V)100質量(kg)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.2入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可
LEDブラケット60形昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDブラケット60形昼白色Panasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
電圧(V)100色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
LEDブラケット60形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDブラケット60形電球色Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
電圧(V)100色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
人感センサー付足元灯 DAIKO(大光電機)人感センサー付足元灯DAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
材質プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)定格電圧(V)AC100
LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケットライト ENDO(遠藤照明)ブラケットライトENDO(遠藤照明)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
材質(本体)白艶消定格電圧(V)100光色電球色調光の可否不可
オーデリック 高演色LED 木調ブラケットライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 木調ブラケットライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
導光方式の採用で美しい均一な発行面と薄型化を実現 上下に均等でしっかり明るい光を提供する上下配光型 吹き抜けなどの高天井空間におすすめです 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型高さ(mm)45取付方式グローブ:化粧ネジ式奥行(mm)150ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面専用調光の可否不可
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ブラケットライト コンパクトデザイン ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ブラケットライト コンパクトデザインODELIC(オーデリック)
7,398税込8,138
1台
4日以内出荷
使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GB構造密閉型定格消費電力(W)6対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5、調色調光の可否不可
LED防雨防湿型ブラケット JAPPYLED防雨防湿型ブラケットJAPPY
4,998税込5,498
1台
当日出荷
浴室灯としてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 寒いときでも即時点灯、浴室・洗面所に最適な照明です
仕様(その他仕様)白熱球60W相当/LED付/防雨/防湿型傾斜天井対応幅(mm)120白色(プラスチック)/乳白色(アクリル)高さ(mm)120奥行(mm)122消費電力(W)4.5器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.6光束(Lm)(定格)390LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85定格光束(Lm)390取付面位置直付・壁付両用調光の可否×
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。素材の趣そのものが意匠として映えるあかりです。ヴィンテージ感を醸し出すラフな風合いに仕上げた木製パネル。
仕様調光器:不可幅(mm)□125寸法(mm)出:75質量(kg)0.5材質(本体)木材(ウォールナット色古味)タイプ上下部グレアカットルーバー付種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
8,898税込9,788
1台
3日以内出荷
手軽に間接光を楽しめるキューブ型のブラケット。木製家具などとの調和に配慮したウッドタイプです。
仕様調光器:不可幅(mm)□125寸法(mm)出:75質量(kg)0.5タイプ上下部フレアカットルーバー付種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
8,698税込9,568
1台
3日以内出荷
サテンゴールド色のミニマルなデザインが、洗礼された空間を静かに彩ります。
仕様調光器:不可幅(mm)□75寸法(mm)出:90質量(kg)0.3取付壁面取付専用材質(本体)樹脂(サテンゴールド色)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6.6構造上下部開放色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)438調光の可否不可
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
仕様調光器:不可質量(kg)0.9電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
ブラケットライト