絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • Panasonic(パナソニック)(198)
  • ODELIC(オーデリック)(196)
  • コイズミ(小泉成器)(152)
  • ENDO(遠藤照明)(133)
  • 東芝ライテック(21)
  • 三菱電機(20)
  • 山田照明(5)
  • 栄興電器(4)
  • JAPPY(3)
  • スワン電器(2)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(2)
  • TOKISTAR(2)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
  • MAXRAY(マックスレイ)(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • LEDZ TUBE(1)
  • コイズミ照明(1)
取付面位置
  • 壁面(8)
  • 天井(8)
光色
  • キャンドル色(1)
  • 昼白色(14)
  • 温白色(15)
  • 電球色(44)
調光の可否
  • ×(34)
  • (14)
電圧(V)
  • 100(36)
  • 100~242(1)
光束(Lm)
  • 100未満(4)
  • 100~200未満(5)
  • 200~300未満(7)
  • 300~400未満(17)
  • 400~500未満(9)
  • 500~600未満(5)
  • 600~700未満(4)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1500未満(5)
  • 2000~2500未満(2)
  • 2500~3000未満(2)
  • 4000~4500未満(1)
100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・900~1000未満・1000~1500未満・2000~2500未満・2500~3000未満・4000~4500未満
色温度(K)
  • 3000~5000未満(14)
  • 5000以上(13)
  • ~3000未満(43)
3000~5000未満・5000以上・~3000未満
消費電力(W)
  • 5未満(23)
  • 5~10未満(30)
  • 10~20未満(10)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(2)
  • 80~90未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・80~90未満
器具・セット
  • セット品(20)
セット品
調色の可否
  • ×(20)
×
演色指数(Ra)
  • 80未満(2)
  • 80~90未満(44)
  • 90以上(4)
80未満・80~90未満・90以上
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付面位置から絞り込む
壁面(8)
天井(8)
LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
定格電圧AC100V専用光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光
ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプDAIKO(大光電機)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100ランプLED内蔵演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
LED交換可木ネジ取付専用
定格電圧AC100V専用ランプランプ付光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応取付面位置天井付・壁付兼用調光の可否非調光
LED屋外灯(ブラケット) DAIKO(大光電機)LED屋外灯(ブラケット)DAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDブラケット DAIKO(大光電機)LEDブラケットDAIKO(大光電機)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット DAIKO(大光電機)ブラケットDAIKO(大光電機)
2,998税込3,298
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
LED交換可 カバーネジ込式
寸法(幅W×高さH)(mm)165×270定格電圧AC100V専用ランプランプ付RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨形調光の可否非調光
ブラケット/洋風 調光/全面配光タイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 調光/全面配光タイプDAIKO(大光電機)
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
仕様カバー化粧ネジ式タイプ密閉型電圧(V)AC100消費電力(W)5.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×130×85ランプLED内蔵器具・セットセット品容量(VA)7LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否従来光源白熱灯60W相当調色の可否
足元灯 DAIKO(大光電機)足元灯DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC100
LEDブラケット DAIKO(大光電機)LEDブラケットDAIKO(大光電機)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
LED交換可アウトレットボックス取付専用業務浴室対応
用途業務浴室灯定格電圧AC100V専用ランプランプ付色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨・防湿形演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付兼用調光の可否非調光
LEDブラケット DAIKO(大光電機)LEDブラケットDAIKO(大光電機)
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
縦長付・横長付兼用
材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)器具:白消費電力(W)8.1定格電圧AC100V専用取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)68×354×57光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応電源容量(VA)15演色指数(Ra)83調光の可否非調光従来光源白熱灯100W相当
LED防湿灯(ブラケット) DAIKO(大光電機)LED防湿灯(ブラケット)DAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷から13日以内出荷
取付A03/E08電圧(V)AC100消費電力(W)6.5光源白熱灯60W相当寸法(Φ×mm)150×出59色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間容量(VA)11RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプDAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否調色の可否
ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプDAIKO(大光電機)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
従来光源白熱灯60W相当
ブラケット/洋風 調光/上下配光タイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 調光/上下配光タイプDAIKO(大光電機)
7,790税込8,569
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプLED内蔵演色指数(Ra)83
人感センサー付足元灯 DAIKO(大光電機)人感センサー付足元灯DAIKO(大光電機)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷
材質プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)定格電圧(V)AC100
ウォールブラケット 角型間接光タイプ DAIKO(大光電機)ウォールブラケット 角型間接光タイプDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
ディテールにこだわった建築意匠のクオリティーを持つシンプルでエッジを効かせた上下配光ブラケット
仕様重耐塩仕様寸法(mm)【出】76質量(kg)1.2備考調光器併用不可径(Φmm)□150消費電力(W)6.5構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間皮相電力(VA)11演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当
LEDブラケット DAIKO(大光電機)LEDブラケットDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、引掛シーリング取付式、一般形、プルレススイッチ付(上下-上-下)、首振片側30°(下側のみ)、上面密閉・下面開放、調光器併用不可材質本体:鋼板、塗装、カバー:アクリル透明幅(mm)【器具】120寸法(mm)【器具】出135高さ(mm)【器具】169消費電力(W)12.6電源AC100V専用ランプランプ付皮相値(VA)22エネルギー消費効率(Lm/W)111.9光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra93定格光束(Lm)1410調光の可否非調光従来光源白熱灯100W×2灯相当
LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDブラケット DAIKO(大光電機)LEDブラケットDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
ランプ交換可■上下面一部開放■調光器併用不可枠:木製/カバー:強化和紙光源寿命:40,000時間
寸法(mm)(器具)幅212高230出138消費電力(W)4.2電源AC100Vランプランプ付色温度(K)2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)79.7光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)7演色指数(Ra)82定格光束(Lm)335従来光源白熱灯60W相当
LEDブラケット DAIKO(大光電機)LEDブラケットDAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
木ネジ取付専用 上向付・下向付兼用
消費電力(W)4.6寸法(幅W×高さH)(mm)100×143定格電圧AC100V専用取付場所壁付専用ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)89.1光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)146電源容量(VA)8演色指数(Ra)83定格光束(Lm)410調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
LEDブラケット DAIKO(大光電機)LEDブラケットDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
上向付・下向付兼用
材質本体:鋼板・鋼管 白塗装、カバー:白磁器具:白消費電力(W)5.9寸法(幅W×高さH)(mm)107×211定格電圧AC100V専用ランプLED内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)38.1光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)135電源容量(VA)12演色指数(Ra)83定格光束(Lm)225調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 長尺タイプ/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 長尺タイプ/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプDAIKO(大光電機)
22,900税込25,190
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプLED内蔵演色指数(Ra)83
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
仕様LED交換可電圧(V)AC100消費電力(W)13ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)95.3容量(VA)23高さ調節吊高さ調節可能演色指数(Ra)82調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯100W相当
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/足元灯・保安灯/足元灯 DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/足元灯・保安灯/足元灯DAIKO(大光電機)
7,598税込8,358
1台
5日以内出荷
ブローイング工法・マット敷工法使用可能
仕様取付可能壁厚5~25mm付属品拡散パネル付材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)111高さ(mm)111タイプ上向照射・下向照射兼用取付方式埋込電圧(V)AC100消費電力(W)6.1ランプLED内蔵色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)64光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)49.1容量(VA)11色(本体)光束(Lm)360LED寿命(時間)40000埋め込み寸法(mm)埋込穴□100演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面調光の可否非調光(非調光)近接限度距離(m)近接限度距離:0.1従来光源白熱灯60W相当
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ/足元灯・保安灯/足元灯 DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ/足元灯・保安灯/足元灯DAIKO(大光電機)
8,498税込9,348
1台
5日以内出荷
ブローイング工法・マット敷工法使用可能
仕様埋込必要深75mm、取付可能壁厚5~25mm付属品拡散パネル付、拡散パネル付材質枠:アルミダイカスト 白塗装幅(mm)111高さ(mm)111タイプ上向照射・下向照射兼用取付方式埋込電圧(V)AC100消費電力(W)8.5ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)75光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.3容量(VA)9色(本体)光束(Lm)360LED寿命(時間)40000埋め込み寸法(mm)埋込穴□100演色指数(Ra)83調光率(%)1~100取付面位置壁面・天井面調光の可否従来光源白熱灯100W相当調色の可否
ブラケット/和風/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)ブラケット/和風/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
従来光源白熱灯60W相当
ブラケット/和風 DAIKO(大光電機)ブラケット/和風DAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
材質カバー:和紙 白(屑入)タイプ上下面開放電圧(V)AC100消費電力(W)5.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×115ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.6容量(VA)9光束(Lm)300LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当調色の可否
ブラケット/洋風 非調光/片側配光タイプ/キッチンライト/その他 DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/片側配光タイプ/キッチンライト/その他DAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
仕様LED交換可材質本体:鋼板 白塗装/枠:木製 オイルステン/カバー:強化和紙タイプ下面開放電圧(V)AC100消費電力(W)4.2ランプランプ付寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)130×130×165器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)71.4容量(VA)7光束(Lm)300LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当調色の可否
ブラケット/洋風 非調光/片側配光タイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/片側配光タイプDAIKO(大光電機)
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプLED内蔵演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
ブラケット/洋風 非調光/全面配光 円タイプ/LED交換可能タイプ 非調光/全面配光タイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/全面配光 円タイプ/LED交換可能タイプ 非調光/全面配光タイプDAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
仕様LED交換可タイプ密閉型電圧(V)AC100消費電力(W)4.2ランプランプ付容量(VA)7演色指数(Ra)82従来光源白熱灯60W相当
ブラケット/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプDAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83
ブラケット/洋風 非調光/上下配光 その他/LED交換可能タイプ 非調光/上下配光タイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/上下配光 その他/LED交換可能タイプ 非調光/上下配光タイプDAIKO(大光電機)
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100消費電力(W)4.2ランプランプ付器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色容量(VA)7LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当調色の可否
ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/上下配光タイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/上下配光タイプDAIKO(大光電機)
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
仕様LED交換可電圧(V)AC100消費電力(W)4.2ランプランプ付色温度(K)2700容量(VA)7演色指数(Ra)82調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当
ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/Hotel Lighting DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/Hotel LightingDAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100ランプランプ付器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光の可否非調光(非調光)調色の可否
ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプDAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷から23日以内出荷
電圧(V)AC100色温度(K)2700
ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプDAIKO(大光電機)
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
従来光源白熱灯60W相当
ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
6,498税込7,148
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100消費電力(W)4.2ランプランプ付器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色容量(VA)7LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当調色の可否
ブラケットライト