「取付面位置」から絞り込む
ブラケット/洋風 調光/片側配光タイプDAIKO(大光電機)5日以内出荷
電圧(V)AC100ランプLED内蔵LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可
ブラケット/和風DAIKO(大光電機)5日以内出荷
材質カバー:和紙 白(屑入)タイプ上下面開放電圧(V)AC100消費電力(W)5.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×115ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.6容量(VA)9光束(Lm)300LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当調色の可否否
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります