絞り込み
排気量(mL)
  • 21~21.9(2)
  • 22~22.9(1)
ハンドル形状
ハンドル形状
2グリップ(3)
ハンドル形状
ループハンドル(4)
ハンドル形状
両手ハンドル(3)
質量(kg)
  • 3~3.9kg
  • 1~1.9kg(1)
  • 2~2.9kg(1)
  • 4~4.9kg(63)
  • 5~5.9kg(10)
  • 6~6.9kg(10)
  • 7~7.9kg(10)
  • 8~8.9kg(7)
  • 9~9.9kg(3)
  • 10kg以上(11)
タンク容量(L)
  • 0.41(1)
  • 0.5(4)
  • 0.58(1)
ブランド
  • 新ダイワ(2)
  • ゼノア(2)
  • ISEKI(2)
  • 丸山製作所(1)
  • ニッカリ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2サイクルタイプとは2種類ある刈払機のひとつ。4サイクルタイプのものより価格が安いうえに、出力比・故障率も低い傾向にあります。特に軽量化された刈払機に採用されるタイプです。4サイクルタイプと比べると、2サイクルタイプの方が構造が簡単なため、メンテナンスもしやすい特徴があります。また、始動やアイドリングへの移行が簡単です。保護眼鏡や飛散防護カバー、メンテナンス用工具、肩掛けバンドが付属品として販売されています。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排気量(mL)から絞り込む
21~21.9(2)
22~22.9(1)
刈払機 新ダイワ刈払機新ダイワ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
細部までこだわり抜いた軽量化で気軽に使えるライトモデルです。AVS採用で防振性・再加速度が向上しております。軽量化を図った新しいギアケースは、軽量・小型の樹脂安定板を新たに採用しました。先端重量の削減に貢献します。軽さを追求したマグネシウム製ファンケースには軽量加工を施した、大きな窓が特徴です。耐久性と軽量化を両立しました。伝導軸には中空ドライブシャフトを採用。肉厚を極限まで削ることでグラム単位の軽量化を実現しました。クラッチ一体型のスプリングダンバーがエンジン・刃先から伝わる振動・衝撃を吸収し、作業者への負担を軽減します。
寸法(mm)付属刈刃:230使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1燃料タンク容量(L)0.41スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:softスタート(コイルダンパータイプ)操作桿:高強度アルミ適合バンド(付属)シングルバンド排気量(cm3)20.9
肩掛式刈払機 SED2200W ニッカリ肩掛式刈払機 SED2200Wニッカリ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
超軽量モデル(23cc最軽量)です。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)3.9タンク容量(L)0.5排気量(mL)22.5ハンドル両手全長×全幅W×全高(mm)1756×555×395エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD振動3軸合成値(m/s2)3.3
肩掛け刈払機 農業向け BC2020L ゼノア肩掛け刈払機 農業向け BC2020Lゼノア
38,980税込42,878特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
ゼノア最軽量の刈払機。ゴールドの塗装した抜群の切れ味の9インチ3刀流チップソー付き。
質量(kg)3.6サイズ(inch)チップソー:9排気量(mL)21.7ハンドル形状ループハンドル
エンジン刈払機 新ダイワエンジン刈払機新ダイワ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
様々な作業にマッチング 軽さとパワーのベストバランスモデル防振性・再加速性はそのままに「タフネス」をプラスした「新AVS」を搭載細部までこだわりの軽量化!
付属品刈刃(チップソー)、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ材質操作桿:高強度アルミ使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.58スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)排気量(cm3)エンジン:22.8
肩掛式刈払機 丸山製作所肩掛式刈払機丸山製作所
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
女性向けの軽量仕様。ハンドル高さや刃の角度を女性が使いやすくしています。
付属品チップソー230mm質量(kg)3.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×545×465燃料タンク容量(L)0.5チップソー寸法(mm)230ハンドル形状両手ハンドルエンジン型式丸山DE213振動3軸合成値(m/s2)2.9排気量(cm3)21
肩掛式刈払機 CZX2210T ISEKI肩掛式刈払機 CZX2210TISEKI
119,800税込131,780
1セット(2台)
7日以内出荷
シンプル機能で使いやすさ抜群!家周りの雑草から畦までラクラク。
全長(mm)1830質量(kg)3.6タイプ標準装備刈刃:チップソー9インチタンク容量(L)0.5使用燃料混合ガソリン(50:1)ハンドル形状2グリップ適合バンド片方肩掛けエンジン型式G20LS排気量(cc)21.7
肩掛式刈払機 CZX2210L ISEKI肩掛式刈払機 CZX2210LISEKI
119,800税込131,780
1セット(2台)
7日以内出荷
シンプル機能で使いやすさ抜群!家周りの雑草から畦までラクラク。
全長(mm)1830質量(kg)3.7タイプ標準装備刈刃:チップソー9インチタンク容量(L)0.5使用燃料混合ガソリン(50:1)ハンドル形状ループ適合バンド片方肩掛けエンジン型式G20LS排気量(cc)21.7
肩掛け刈払機 農業向け ゼノア肩掛け刈払機 農業向けゼノア
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
スタート簡単、ラクラク作業!家周りの雑草から畦まで!
仕様パイプ:標準サイズ(inch)チップソー:9排気量(mL)21.7全長(cm)184.4パイプ直径(Φmm)24

エンジン刈払機・草刈機』には他にこんなカテゴリがあります

2サイクルタイプ