絞り込み
排気量(mL)
  • 22~22.9(1)
  • 25~25.9(3)
  • 41~41.9(1)
ハンドル形状
ハンドル形状
ループハンドル(8)
ハンドル形状
両手ハンドル(1)
質量(kg)
  • 7~7.9kg
  • 1~1.9kg(1)
  • 2~2.9kg(1)
  • 3~3.9kg(8)
  • 4~4.9kg(63)
  • 5~5.9kg(10)
  • 6~6.9kg(10)
  • 8~8.9kg(7)
  • 9~9.9kg(3)
  • 10kg以上(11)
タンク容量(L)
  • 0.68(1)
  • 0.75(1)
  • 0.9(1)
  • 0.94(1)
  • 1(2)
  • 1.03(3)
ブランド
  • 新ダイワ(3)
  • ゼノア(2)
  • 丸山製作所(2)
  • ISEKI(2)
  • カーツ (KAAZ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2サイクルタイプとは2種類ある刈払機のひとつ。4サイクルタイプのものより価格が安いうえに、出力比・故障率も低い傾向にあります。特に軽量化された刈払機に採用されるタイプです。4サイクルタイプと比べると、2サイクルタイプの方が構造が簡単なため、メンテナンスもしやすい特徴があります。また、始動やアイドリングへの移行が簡単です。保護眼鏡や飛散防護カバー、メンテナンス用工具、肩掛けバンドが付属品として販売されています。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排気量(mL)から絞り込む
22~22.9(1)
25~25.9(3)
41~41.9(1)
エンジン刈払機 ゼノアエンジン刈払機ゼノア(2件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
用途山林・造園・プロ向け刃の種別10"チップソー(255×40P)キャブレターダイヤフラム式 ロータリーバルブ始動方式EZスタート
エンジン背負式刈払機 新ダイワエンジン背負式刈払機新ダイワ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
タンク容量(L)1.03付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ草刈刃(Φmm)255使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1スパークプラグBPMR8Yエンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
背負式刈払機 丸山製作所背負式刈払機丸山製作所
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
背負式ループハンドル
幅(mm)285振動3軸合成値(m/s2)2.5
背負い刈払機 農業向け ジャストシリーズ ゼノア背負い刈払機 農業向け ジャストシリーズゼノア(1件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
背負いモデルの定番!軽快に作業可能!
質量(kg)7.4サイズ(inch)チップソー:10排気量(mL)25.4全長(cm)258.5全高(cm)35.8ハンドル形状ループハンドル全幅(cm)25.3
肩掛式刈払機 丸山製作所肩掛式刈払機丸山製作所
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷
背負枠をアルミフレーム採用により軽量化を追求しました。蓄力式リコイルの採用により、背引式で追引きも可能になり、始動作業をより楽にしています。クラッチケース一体型アルミファンカバーの採用により熱にも更に強くなり、ナイロンコードでの使用も安心して可能となります。フレキ着脱ピンからレバー式を採用することで、より耐久性が向上しました。防振ゴム+板バネを組み合わせたW防振を採用しています。背当ての材質を軽量ポリプロピレンの成型に変更しました。従来機より8cm長くなったことで、取り扱いが楽になりました。アウター金具の両端が同形状のため、ホースに癖がついた場合でも、両端の取付を交換することができます。
付属品チップソー255mm質量(kg)7.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2860×285×350燃料タンク容量(L)1チップソー寸法(mm)255ハンドル形状背負式/ループハンドルエンジン型式丸山DE263振動3軸合成値(m/s2)3.1排気量(cm3)26
エンジン草刈機 背負い式 新ダイワエンジン草刈機 背負い式新ダイワ(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載 +20cmロングパイプ仕様
タンク容量(L)1.03付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ材質操作桿:高強度アルミ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2900×300×360草刈刃(Φmm)255使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Yエンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)振動3軸合成値(m/s2)3
背負式刈払機 SZX2310 ISEKI背負式刈払機 SZX2310ISEKI
84,980税込93,478
1台
7日以内出荷
軽量・軽快なお手頃タイプで、快適作業を実現!
全長(mm)2605質量(kg)7.1タイプ標準装備刈刃:チップソー9インチタンク容量(L)0.75使用燃料混合ガソリン(50:1)ハンドル形状ループ適合バンド背負バンドエンジン型式GZ22S排気量(cc)22.5
背負式刈払機 SZX2610 ISEKI背負式刈払機 SZX2610ISEKI
95,980税込105,578
1台
7日以内出荷
軽量・軽快なお手頃タイプで、快適作業を実現!
全長(mm)2615質量(kg)7.4タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチタンク容量(L)0.68使用燃料混合ガソリン(50:1)ハンドル形状ループ適合バンド背負バンドエンジン型式GZ26S排気量(cc)25.4
刈払機 URP262(S)-TS26 カーツ (KAAZ)刈払機 URP262(S)-TS26カーツ (KAAZ)
86,980税込95,678
1台
5日以内出荷
刈払機 背負タイプ
質量(kg)7.1ハンドルループハンドル寸法(cm)156×88(メインパイプ×フレキ長さ)燃料タンク容量(L)0.9エンジンメーカー三菱 TS26 25.4cm3使用刃物チップソー255
エンジン背負式刈払機 RK3023SS-PT 新ダイワエンジン背負式刈払機 RK3023SS-PT新ダイワ
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
背負ったままで手元でリコイル始動ができるセル式に代わる「スナップスタート」モデル。
付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、回り止め棒、ソケットレンチ、トルクスレンチ、ストラップ、グリスチューブ質量(kg)7.5レバー形式ツインスロットル使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2680×300×362燃料タンク容量(L)1.03スパークプラグNGK BPMR8Y始動方式スナップスタートハンドル形状ループハンドル振動3軸合成値(m/s2)2.8排気量(cm3)22.8

エンジン刈払機・草刈機』には他にこんなカテゴリがあります

2サイクルタイプ