絞り込み
排気量(mL)
  • 25~25.9(1)
  • 33~33.9(1)
ハンドル形状
ハンドル形状
ループハンドル(5)
ハンドル形状
両手ハンドル(1)
質量(kg)
  • 8~8.9kg
  • 1~1.9kg(1)
  • 2~2.9kg(1)
  • 3~3.9kg(8)
  • 4~4.9kg(63)
  • 5~5.9kg(10)
  • 6~6.9kg(10)
  • 7~7.9kg(10)
  • 9~9.9kg(3)
  • 10kg以上(11)
タンク容量(L)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.1(2)
ブランド
  • ゼノア(2)
  • ISEKI(2)
  • カーツ (KAAZ)(1)
  • 丸山製作所(1)
  • ニッカリ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2サイクルタイプとは2種類ある刈払機のひとつ。4サイクルタイプのものより価格が安いうえに、出力比・故障率も低い傾向にあります。特に軽量化された刈払機に採用されるタイプです。4サイクルタイプと比べると、2サイクルタイプの方が構造が簡単なため、メンテナンスもしやすい特徴があります。また、始動やアイドリングへの移行が簡単です。保護眼鏡や飛散防護カバー、メンテナンス用工具、肩掛けバンドが付属品として販売されています。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排気量(mL)から絞り込む
25~25.9(1)
33~33.9(1)
背負い刈払機 農業向け フロートタイプ BK3420FL ゼノア背負い刈払機 農業向け フロートタイプ BK3420FLゼノア
98,980税込108,878
1台
4日以内出荷
プロも満足のハイパワー、フロート式キャブレタ搭載。STレバー搭載。
質量(kg)8.4サイズ(inch)チップソー:10排気量(mL)33.6全長(cm)230.4全高(cm)41ハンドル形状ループハンドル全幅(cm)31.5
背負式刈払機 丸山製作所背負式刈払機丸山製作所
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
使いやすさを追求した背負いタイプ
ハンドル形状背負式/ループハンドル
背負式刈払機 SZ268L ISEKI背負式刈払機 SZ268LISEKI
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
操作性とパワーを兼ね備えた設計で、草刈りを徹底サポート!ロング竿(+12cm)仕様。
全長(mm)2775質量(kg)8タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチタンク容量(L)1.1使用燃料混合ガソリン(50:1)ハンドル形状ループ適合バンド背負バンドエンジン型式GZ26S排気量(cc)25.4
背負式刈払機 SZ268LB ISEKI背負式刈払機 SZ268LBISEKI
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
操作性とパワーを兼ね備えた設計で、草刈りを徹底サポート!ロング竿(+12cm)・肘あて仕様。
全長(mm)2775質量(kg)8.5タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチタンク容量(L)1.1使用燃料混合ガソリン(50:1)ハンドル形状バー・ループ適合バンド背負バンドエンジン型式GZ26S排気量(cc)25.4
背負い刈払機 農業向け BKZ275L-DC ゼノア背負い刈払機 農業向け BKZ275L-DCゼノア
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
始動性・加速性に優れた新型チョーク機構のデュアルチョークキャブレタ搭載!自由自在&低振動で圧倒的な操作性のくるくるカッター。
仕様パイプ:標準質量(kg)8サイズ(inch)チップソー:10排気量(mL)25.4ハンドル形状ループハンドル
モップ式草刈機(車輪付) ニッカリモップ式草刈機(車輪付)ニッカリ
81,980税込90,178
1台
翌々日出荷
チップソーとシュレッダーブレードで楽々作業。チップソー(林太郎)+シュレッダーブレード、そして専用カバーで長い草も楽々細断。持ち運び時はハンドルが畳めてコンパクトに!大型カバーで飛散も少なく衣服の汚れも大幅軽減。専用カバーとシュレッダーブレードにより草が裁断できます。本機を前後に動かすだけの簡単・楽々操作。
仕様クラッチ方式:左、ストップスイッチ:押しボタン、刈刃回転方向:左、標準刈刃:林太郎+シュレッダーブレード質量(kg)9.1防振装置ハウジング防振全長×全幅W×全高(mm)1240×560×935(ハンドル格納時530)標準装備品保護メガネエンジン型式メイキエンジンTS26
刈払機 V540(W) カーツ (KAAZ)刈払機 V540(W)カーツ (KAAZ)
93,980税込103,378
1台
5日以内出荷
メガパワータイプ(本格プロ専用)
質量(kg)8.5ハンドル両手ハンドル寸法(cm)183×61×45パイプ径(Φmm)28燃料タンク容量(L)0.9エンジンメーカー三菱 TLE48 47.1cm3使用刃物チップソー255mm & NC100 (ナイロンカッター)

エンジン刈払機・草刈機』には他にこんなカテゴリがあります

2サイクルタイプ