絞り込み
排気量(mL)
  • 20~20.9
  • 21~21.9(3)
  • 22~22.9(12)
  • 25~25.9(20)
  • 30~30.9(1)
  • 32~32.9(3)
  • 33~33.9(4)
  • 34~34.9(1)
  • 41~41.9(1)
  • 47~47.9(1)
ハンドル形状
ハンドル形状
両手ハンドル(1)
質量(kg)
  • 4~4.9kg(1)
タンク容量(L)
  • 0.5(1)
ブランド
  • 麻場(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2サイクルタイプとは2種類ある刈払機のひとつ。4サイクルタイプのものより価格が安いうえに、出力比・故障率も低い傾向にあります。特に軽量化された刈払機に採用されるタイプです。4サイクルタイプと比べると、2サイクルタイプの方が構造が簡単なため、メンテナンスもしやすい特徴があります。また、始動やアイドリングへの移行が簡単です。保護眼鏡や飛散防護カバー、メンテナンス用工具、肩掛けバンドが付属品として販売されています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排気量(mL)から絞り込む
20~20.9
21~21.9(3)
22~22.9(12)
25~25.9(20)
30~30.9(1)
32~32.9(3)
33~33.9(4)
34~34.9(1)
41~41.9(1)
47~47.9(1)
刈払機 AK-2010W 麻場刈払機 AK-2010W麻場
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
安心・安全の国産モデル 「らくらくスタート』 従来の半分の力でエンジンスターターが引ける機能です。 女性の方でも楽にエンジンをかけることができます。 『環境にやさしい2サイクル』 排気ガスが少ない上、エンジン効率を見直すことで従来に比べ消費燃料を最大20%削減しました。
用途庭先の草刈など軽作業に最適型式肩掛式質量(kg)4.3排気量(mL)20ハンドル左右非対称ハンドル燃料タンク容量(L)0.5使用環境平坦地エンジン型式空冷2サイクル

エンジン刈払機・草刈機』には他にこんなカテゴリがあります

2サイクルタイプ