絞り込み
排気量(mL)
  • 34~34.9
  • 20~20.9(1)
  • 21~21.9(3)
  • 22~22.9(12)
  • 25~25.9(20)
  • 30~30.9(1)
  • 32~32.9(3)
  • 33~33.9(4)
  • 41~41.9(1)
  • 47~47.9(1)
ハンドル形状
ハンドル形状
両手ハンドル(1)
質量(kg)
  • 6~6.9kg(1)
タンク容量(L)
  • 0.9(1)
ブランド
  • 新ダイワ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2サイクルタイプとは2種類ある刈払機のひとつ。4サイクルタイプのものより価格が安いうえに、出力比・故障率も低い傾向にあります。特に軽量化された刈払機に採用されるタイプです。4サイクルタイプと比べると、2サイクルタイプの方が構造が簡単なため、メンテナンスもしやすい特徴があります。また、始動やアイドリングへの移行が簡単です。保護眼鏡や飛散防護カバー、メンテナンス用工具、肩掛けバンドが付属品として販売されています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排気量(mL)から絞り込む
20~20.9(1)
21~21.9(3)
22~22.9(12)
25~25.9(20)
30~30.9(1)
32~32.9(3)
33~33.9(4)
34~34.9
41~41.9(1)
47~47.9(1)
エンジン刈払機 新ダイワエンジン刈払機新ダイワ
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
パワフル&高耐久! RMシリーズのトップモデル ハイパワーを発揮する34cm3の大排気量で、息切れすることなく、スムーズな草刈り作業を実現します。また、市販のナイロンコード使用時でも、キワまできっちり刈れるので、ストレスレスの作業を可能とします。 山林用大型ギアケースを採用し。耐久性に優れます。
用途草地、山林の除草作業に付属品保護めがね、刈刃(チップソーΦ255)、肩掛けバンド、飛散保護カバー、ソケットレンチ、六角レンチ、回り止め棒質量(kg)6.7排気量(mL)34レバー形式ツインスロットルハンドル両手ハンドル使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×560×420燃料タンク容量(L)0.9スパークプラグBPM7A始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.4

エンジン刈払機・草刈機』には他にこんなカテゴリがあります

2サイクルタイプ