4サイクルタイプとは、4サイクルエンジンを動力とするエンジン刈払機を指しています。エンジン刈払機は、刈刃を高速回転させて草を刈る工具であり、林業・農業用、園芸用に使用されることが多いです。付属品として、肩掛けバンドや保護メガネ 、工具セットなどがついているエンジン刈払機もあります。手元にストップスイッチがあり、操作しやすいタイプ、刈り刃がエンジン始動時に回転しないアイドル始動を採用したタイプなど各種。女性や高齢者には、振って刈るのではなく押して刈れるエンジン刈払機が適しています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
肩掛式刈払機MLB260XU 丸山製作所肩掛式刈払機MLB260XU丸山製作所
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
振動低減機構の採用で振動が少なくなりました。低振動スプリングダンパーシャフトを搭載。
仕様3軸合成値:2.7質量(kg)4.8形式両手ハンドル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1845×535×385燃料タンク容量(L)エンジン(2サイクル):0.6エンジンタイプエンジン(2サイクル)名称:GE263排気量(cm3)エンジン(2サイクル):26刈刃外径(Φmm)付属チップソー255
乗用草刈機 丸山製作所乗用草刈機丸山製作所
1,098,000税込1,207,800
1台
5日以内出荷
果樹園の下草を知り尽くした充実の機能 ・コンパクトなデザイン・驚くほどの小回り・楽々レバー操作・作業者のことを考えた乗り心地・整備性が抜群・楽々レバー操作・作業者のことを考えた乗り心地・幅広い刈高さ調整・きれいな刈跡・3D刈刃オープンカバー・2WD・HST搭載
質量(kg)325形式刈刃:回転式/フリーナイフ(両面刃付)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1885×1020×920方式走行:2WD刈り幅(mm)975回転速度(min-1[r.p.m])3600エンジン形式(形式/始動方式)空冷4サイクルV型2気筒OHVガソリン/セルエンジン出力(PS/kW)ネット値15.5(21.1)関連資料(1.42MB)走行速度(km/h)前進:低速:0~8.0 高速:0~14.2/後進:低速:0~5.3 高速:0~9.5刈高調整(mm)0~150(無段階調節)排気量(cm3)653

エンジン刈払機・草刈機』には他にこんなカテゴリがあります

4サイクルタイプ