絞り込み
ブランド
  • SHT
  • シンコー(26)
  • エスコ(8)
  • 東製作所(1)
  • ERECTA(エレクター)(1)
高さ(mm)
  • 4(1)
  • 11.5(1)
  • 12(1)
  • 12.7(1)
  • 16(1)
  • 24(2)
  • 25(1)
  • 27.5(1)
  • 28(2)
  • 38.1(1)
  • 50(1)
  • 51(1)
4・11.5・12・12.7・16・24・25・27.5・28・38.1・50・51
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
差込式 クランプ SHT差込式 クランプSHT(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8510材質炭素鋼(S45C、S55C)質量(kg)0.542018年トラスコ掲載ページ7 0284
ストッパー SHTストッパーSHT
3,998税込4,398
1セット(4個)
当日出荷
ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(SUM22L)2018年トラスコ掲載ページ7 0285
溶接テーブル ”NOMAD” SHT溶接テーブル ”NOMAD”SHT
22,980税込25,278
1台
当日出荷
安全に持ち運び可能な、多用途溶接テーブルです。テーブルの高さは660~810mmの範囲で調節可能です。テーブル表面には28 mmの溝が3つあり、テーブル上のどの位置でもクランプを挿入することができます。
トラスコ品番650-1045材質スチール、ゴム寸法(mm)天板幅760×奥行510×厚さ25本体高さ(mm)660~810
ストッパー ミドル SHTストッパー ミドルSHT
3,698税込4,068
1セット(4個)
当日出荷
ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
用途各種溶接作業に。高さ(mm)38.1仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8511材質炭素鋼(SS400)質量(kg)0.64直径(mm)252018年トラスコ掲載ページ7 0285
ボールロックボルト SHTボールロックボルトSHT
16,980税込18,678
1セット(10個)
当日出荷
アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
用途各種溶接作業に。2018年トラスコ掲載ページ7 0284材質炭素鋼(SUM22L)適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用六角レンチ(mm)6
アングルブラケット SHTアングルブラケットSHT
11,980税込13,178
1セット(2個)
当日出荷
ワーク同士を90°で固定する際に便利なアングルブラケットです。
用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(S45C)2018年トラスコ掲載ページ7 0286
溶接テーブルシステム用アクセサリー SHT溶接テーブルシステム用アクセサリーSHT
5,998税込6,598
1個
当日出荷
テーブルの側面を利用して、大きいワークを固定する際に便利なサイドブラケットです。
用途各種溶接作業に。トラスコ品番161-2068幅(mm)100厚さ(mm)12.7質量(kg)1.1高さ(mm)99.5奥行(mm)36.5穴数4
サイドクランプ SHTサイドクランプSHT
17,980税込19,778
1セット(4個)
当日出荷
ワークを側面から固定する為のクランプです。
用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8524材質本体:炭素鋼(SS400、SUM22L)、ネジ部:アルミ合金鋼(A6061)質量(kg)1.04クランプ範囲(mm)0~352018年トラスコ掲載ページ7 0286
Vブロック マグネットタイプ SHTVブロック マグネットタイプSHT
6,598税込7,258
1セット(4個)
当日出荷
丸管の保持に最適なマグネットタイプのV字型ブロックです。
用途各種溶接作業に。高さ(mm)12仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8514材質アルミ合金鋼(AC3A)質量(kg)0.44直径(mm)372018年トラスコ掲載ページ7 0285
マグスプリング クランプ SHTマグスプリング クランプSHT
5,998税込6,598
1個
当日出荷
スプリング付のクランプで、片手でスピーディーかつ簡単にワークの保持が可能です。
用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8529材質炭素鋼(S45C、S55C)全長(mm)226質量(g)500最大口開き(mm)832018年トラスコ掲載ページ7 0287
ねじアダプター SHTねじアダプターSHT
4,498税込4,948
1セット(4個)
当日出荷
溶接テーブル裏面から装着することで、当該テーブル穴をねじ穴として使用することができるアクセサリーです。
用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8525材質炭素鋼(SS400)質量(g)5202018年トラスコ掲載ページ7 0286
ボールボルト用スペーサー SHTボールボルト用スペーサーSHT
2,698税込2,968
1セット(10個)
翌々日出荷
28mmタイプのボールロックボルト(T65015)で厚みの足りないアクセサリー、ブラケット同士を連結させる際に使用します。
用途各種溶接作業に。高さ(mm)4仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8507材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.12018年トラスコ掲載ページ7 0284
マグネットプラグ SHTマグネットプラグSHT
5,998税込6,598
1セット(4個)
当日出荷
アングルブラケット等の穴に差し込むことで、当該アングルブラケットにマグネット機能を追加します。
用途各種溶接作業に。高さ(mm)25仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8526材質炭素鋼(SS400)質量(g)120直径(mm)252018年トラスコ掲載ページ7 0286
埋め込み式ボールロックボルト SHT埋め込み式ボールロックボルトSHT
5,998税込6,598
1セット(4個)
当日出荷
アクセサリー、ブラケット同士をスピーディーかつ確実に固定・連結させます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
用途各種溶接作業に。2018年トラスコ掲載ページ7 0284材質炭素鋼(SUM22L)適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用六角レンチ(mm)6
エキセントリックパッド SHTエキセントリックパッドSHT
2,998税込3,298
1セット(4個)
当日出荷
カム構造により、ワークを確実に固定させるパッドです。
用途各種溶接作業に。高さ(mm)12.7仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8527材質炭素鋼(SS400)質量(g)360調整範囲(mm)14~24直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0287
固定式レスト SHT固定式レストSHT
8,998税込9,898
1セット(2個)
当日出荷
溶接テーブル穴やDストップバー、ストレートエッジストップ等と組み合わせることで、ワークを任意の高さで保持する為のサポートを行います。
用途各種溶接作業に。高さ(mm)51仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8531材質炭素鋼(S45C)質量(g)320直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0287
調整式レスト SHT調整式レストSHT
22,980税込25,278
1セット(2個)
当日出荷
高さ調整が可変式の差込式保持具です。溶接テーブル穴やDストップバー、ストレートエッジストップ等と組み合わせることで、ワークを任意の高さで保持するためのサポートを行います。
用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8530材質炭素鋼(S45C)質量(g)220調整範囲(mm)51~70直径(mm)44.52018年トラスコ掲載ページ7 0287
Vスペーサー SHTVスペーサーSHT
5,998税込6,598
1セット(4個)
当日出荷
Vブロック(TBXV412)に併せて使用することで、高さを11.5mmかさ上げすることができます。
用途各種溶接作業に。高さ(mm)27.5仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8515材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.36直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0285
ストレートエッジストップ SHTストレートエッジストップSHT
15,980税込17,578
1セット(4個)
当日出荷
ワークの保持、位置決めに最適なストレートタイプのフラットパーです。
用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8517材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.682018年トラスコ掲載ページ7 0285
三面ブラケット SHT三面ブラケットSHT
37,980税込41,778
1セット(2個)
当日出荷
ワークを固定する際に便利なブラケットです。
用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8523材質炭素鋼(S45C)質量(kg)42018年トラスコ掲載ページ7 0286
レストボタン マグネットタイプ SHTレストボタン マグネットタイプSHT
4,498税込4,948
1セット(4個)
当日出荷
テーブル上の穴位置に関係なく、任意の位置において、ワークのかさ上げ保持が可能です。
用途各種溶接作業に。高さ(mm)11.5仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8518材質炭素鋼(SS400)質量(kg)0.52直径(mm)402018年トラスコ掲載ページ7 0286

ステンレス作業台』には他にこんなカテゴリがあります

キャスター・棚・板・その他オプションパーツ