電源アダプター 5V 3.0A USB Type-CKSY当日出荷
ラズパイ4に適したUSB Type-Cコネクター付き電源アダプター出力に3A以上の容量の電源が推奨されているRaspberry Pi 4に適したUSB Type-Cコネクター付きの電源アダプターです。ACアダプターから直接USB Type-Cケーブルが出ているので、Type-C変換コネクターを使用した電源のように電圧降下なく安定した電源供給ができます。【ご注意】※Raspberry Pi 3B+以前のモデルには、コネクター形状が異なるためご使用になれません。
仕様●入力規格:100~240Vac、50/60Hz、0.3A(max)●出力規格:5.1Vdc、3.0A(max)●出力コネクター:USB Type-C(オス)×1●ケーブル長:150cm(固定)●サイズ:70×35×48mm●動作環境:0~40℃ RH5~95%●保護機能:過電流保護、短絡保護、過電圧保護アズワン品番67-0395-78