帯電防止靴用テスター FG-465 100V 平型プラグHAKKO(白光)当日出荷から30日以内出荷
JIS T 8103:2010では片足ずつの測定が求められています。FG-465は両足を同時測定し、左右それぞれの測定結果を表示します。中央分割構造になっているので、踏み間違い(測定ミス)を防ぎます。
シンプルで視認性に優れた表示
旧規格から新規格、各種静電靴・導電靴測定に対応
合否判定の外部出力
セット内容テストプレート、取付け台、ACアダプター、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)テストプレート:1.9測定範囲【上限判定】1000MΩ(1×109Ω)/100MΩ(1×108Ω)/10MΩ(1×107Ω)【下限判定】1MΩ(1×106)/0.1MΩ(1×105Ω)/R<0.1MΩ(1×105Ω)【導電判定】R<0.1MΩ(1×105Ω)質量(g)電源アダプタ:46定格DC24V 50mAコード長さ(m)1.6精度【判定レベル精度】R<0.1MΩ=±5%/0.1MΩ≦R≦100MΩ=±10%/100MΩ<R=±8%本体質量(kg)0.55(取付台を付けた場合)動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)測定電圧(V)DC20使用環境条件適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)電源アダプタ定格:DC24V 200mA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×300
こて先温度計 FG-100B/(℃)HAKKO(白光)当日出荷から30日以内出荷
温度測定の標準化が可能に
温度測定終了を自動でお知らせ
測定回数を自動でカウント
長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
質量(g)125電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)表示LCD表示:3 1/2桁温度測定範囲(℃)0~700外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×44×140温度センサーK (CA)熱電対動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと)許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲)温度分解能(℃)1使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
FNー1010 100V 2極接地HAKKO(白光)5日以内出荷
IoT対応はんだこて
はんだ付け時のこて先温度をモニタリングし可視化
FG100Bとの連動で自動で温度の測定・校正・補正の結果を記録
用途はんだ付け時のトレースをしたいとき
こて先温度管理のヒューマンエラーを低減したいとき
はんだこての複数台管理をしたいとき消費電力(W)100最高温度(℃)450適合鉛フリーはんだ対応、コテ:T36シリーズトラスコ品番163-9848質量(kg)2電源(V)100コード長さ(m)コテ部:1.2抵抗(Ω)アース間:2リーク電圧(mV)2アズワン品番64-8525-19
温度プローブHAKKO(白光)当日出荷
適合HAKKO FG-100B、HAKKO FG-101、HAKKO FG-102、HAKKO FX-300、HAKKO FX-301B、HAKKO FG-100、HAKKO 96トラスコ品番849-8524
センサーBHAKKO(白光)3日以内出荷
適合機種FG-100、FG-101、FG-102タイプセンサーB
センサーAHAKKO(白光)3日以内出荷
適合機種FG-100、FG-101、FG-102タイプセンサーA
温度プローブ ホットエアー用HAKKO(白光)3日以内出荷
適合機種FG-100、FG-101、FG-102、FR-803B、FR-801、FR-802
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3