曜日別特売

グラスバリアS 190ml

グラスバリアS 190ml - 横浜油脂工業(Linda)グラスバリアS 190ml - 横浜油脂工業(Linda)グラスバリアS 190ml - 横浜油脂工業(Linda)グラスバリアS 190ml - 横浜油脂工業(Linda)グラスバリアS 190ml - 横浜油脂工業(Linda)

特殊粒子がコーティングに付着した汚れ等を除去します。
コーティング施工車・未施工車に対応してます。
ボトルは植物由来のバイオマスプラスチックを使用しています。

用途
ガラス系ボディコーティングに。
トラスコ品番
690-7311
セット内容
グラスバリアS 190ml 1本、マイクロファイバークロス 2枚、トンガリキャップ 1個
材質
成分:ケイ素系樹脂、シリコーンオイル、特殊粒子、増粘剤
希釈倍率
原液
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(4箱)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75369860BF41
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーティング剤/放熱用シリコーン/放熱部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする