34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在に曲げられます。切断し、長さを変更できます。
材質ウレタン 長さ(mm)500 最小曲げ半径(mm)R15以上 エア圧力範囲(MPa)0.02~0.7 チューブ径(Φmm)6
1個
779 税込857
当日出荷

Panasonic(パナソニック)形状保持チューブ
簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。
材質チューブ内部:アルミチューブ外被:高密度ポリエチレン端末キャップ:ステンレス 最小曲げ半径(mm)R40以上 エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ER-Xシリーズ用ACアダプタ
RoHS
本製品は、イオナイザER-Xシリーズ用のACアダプタです。
セット内容ACアダプタ一式(UNIFIVE社製 型式:UNI336-2415、ACアダプタ本体:1本、ACケーブル:1本)、中継ケーブル:1本(ヒムエレクトロ社製) 質量(g)約250 出力電圧(V)24 DC±5 % 入力電圧(V)100 ~240 AC, 50 Hz/60 Hz 出力電流(A)1.5 使用周囲温度(℃)+0 ~+40 、保存時: -20 ~+65 使用周囲標高(m)2000以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) 使用周囲湿度(%RH)5~95
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1台
79,980 税込87,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イオナイザ本体と導電性チューブのジョイント用ノズルです。
材質ステンレス 付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個 エア圧力範囲(MPa)0.02~0.7(最大印加圧力はチューブ長による) 消費エア流量(L/min[ANR])20~160(印加圧力0.02~0.7MPa時)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

イオナイザ本体と形状保持チューブのジョイント用ノズルです。
材質ステンレス 付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個 エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5 消費エア流量(L/min[ANR])30~250
1個
12,880 税込14,168
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ストレートノズル
直線型のバーで、複数の穴が開いています。
材質ステンレス 付属品アタッチメントおよび樹脂チューブ:各1個ストレートバーノズルホルダ:1式 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.40
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シャワーノズル
エアを拡散させるタイプです。
材質ステンレス 付属品アタッチメントおよび樹脂チューブ:各1個 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.40
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

1台
669,800 税込736,780
32日以内出荷

1台
689,800 税込758,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
459,800 税込505,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
32日以内出荷

1台
49,980 税込54,978
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)200VAC電源ケーブル
仕様ANUJ6802用200VAC対応電源ケーブル 規格CE
1台
5,998 税込6,598
32日以内出荷

1台
49,980 税込54,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)UJレンズ
仕様レンズを取り付けずに使用する場合のヘッド側レンズの汚れ・キズ防止用 規格CE
1台
39,980 税込43,978
32日以内出荷

1台
66,980 税込73,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
239,800 税込263,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED方式 AICURE LEDヘッド
規格CE 寸法(mm)Φ12×50 ケーブル長(m)0.2
1台
239,800 税込263,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)6170シリーズ365標準ヘッド
ケーブル長(m)1.9 コントローラにダイレクト接続(注): 標準出力ヘッドのケーブルは定長です。 光源クラス3B LED製品 使用温湿度範囲+5~+35、CM530~85%RH(25℃にて 結露なきこと) 光源寿命20000時間(ヘッド内部 LED温度60℃の場合)(注): 保証値ではありません。
1台
199,800 税込219,780
32日以内出荷

1台
79,980 税込87,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
32日以内出荷

UVが透過しにくい樹脂・ガラスを405nmで接着してみませんか? UV硬化の用途を拡げる405nmタイプ パナソニックオリジナル 高効率レンズ採用 20,000mW/cm2クラス スマートヘッド 操作性 照射安定性 環境性&信頼性
用途アプリ集のご案内、デジタル家電、医療機器、印字・捺印、液晶、電子部品 表示7セグメント表示 冷却方式自然冷却(ファンなし) 外部出力READY信号、エラー信号、警告出力、BUSY出力(各ヘッド毎)、+5V出力(表示灯用) 操作電圧(V)ACアダプタ付属:100~240AC(±10%) 50/60Hz 60A(AC100時) 使用温湿度範囲0~+35℃/30~85%RH(但し、結露しないこと) 付属品ACアダプタ、キー
1台
289,800 税込318,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
7,698 税込8,468
32日以内出荷

1台
9,498 税込10,448
32日以内出荷

1台
129,800 税込142,780
32日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
32日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1台
149,800 税込164,780
32日以内出荷

1台
19,980 税込21,978
32日以内出荷

1台
299,800 税込329,780
32日以内出荷

1台
28,980 税込31,878
32日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります