絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(32)
  • オーケー・インターナショナル(15)
  • RS PRO(4)
  • エスコ(2)
  • メトカル(2)
  • SCS(2)
  • StarTech.com(2)
  • Weller(1)
  • DESCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

はんだ関連・静電気対策用品 :「TIC」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状保持チューブ Panasonic(パナソニック)形状保持チューブPanasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。
材質チューブ内部:アルミチューブ外被:高密度ポリエチレン端末キャップ:ステンレス最小曲げ半径(mm)R40以上エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5
水銀キセノンランプ 200W Panasonic(パナソニック)水銀キセノンランプ 200WPanasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から32日以内出荷
導電性チューブ Panasonic(パナソニック)導電性チューブPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
自在に曲げられます。切断し、長さを変更できます。
材質ウレタン長さ(mm)500最小曲げ半径(mm)R15以上エア圧力範囲(MPa)0.02~0.7チューブ径(Φmm)6
導電性チューブ用ジョイントノズル Panasonic(パナソニック)導電性チューブ用ジョイントノズルPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
イオナイザ本体と導電性チューブのジョイント用ノズルです。
材質ステンレス付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個エア圧力範囲(MPa)0.02~0.7(最大印加圧力はチューブ長による)消費エア流量(L/min[ANR])20~160(印加圧力0.02~0.7MPa時)
ER-Xシリーズ用ACアダプタ Panasonic(パナソニック)ER-Xシリーズ用ACアダプタPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
本製品は、イオナイザER-Xシリーズ用のACアダプタです。
セット内容ACアダプタ一式(UNIFIVE社製 型式:UNI336-2415、ACアダプタ本体:1本、ACケーブル:1本)、中継ケーブル:1本(ヒムエレクトロ社製)質量(g)約250出力電圧(V)24 DC±5 %入力電圧(V)100 ~240 AC, 50 Hz/60 Hz出力電流(A)1.5使用周囲温度(℃)+0 ~+40 、保存時: -20 ~+65使用周囲標高(m)2000以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)使用周囲湿度(%RH)5~95
ストレートノズル Panasonic(パナソニック)ストレートノズルPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
直線型のバーで、複数の穴が開いています。
材質ステンレス付属品アタッチメントおよび樹脂チューブ:各1個ストレートバーノズルホルダ:1式使用圧力範囲(MPa)0.05~0.40
形状保持チューブ用ジョイントノズル Panasonic(パナソニック)形状保持チューブ用ジョイントノズルPanasonic(パナソニック)
12,880税込14,168
1個
5日以内出荷
イオナイザ本体と形状保持チューブのジョイント用ノズルです。
材質ステンレス付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5消費エア流量(L/min[ANR])30~250
シャワーノズル Panasonic(パナソニック)シャワーノズルPanasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
エアを拡散させるタイプです。
材質ステンレス付属品アタッチメントおよび樹脂チューブ:各1個使用圧力範囲(MPa)0.05~0.40
ダイクールミラー90 標準 Panasonic(パナソニック)ダイクールミラー90 標準Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
欠品中
レンズユニットAS(スポットタイプ用) Panasonic(パナソニック)レンズユニットAS(スポットタイプ用)Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
32日以内出荷
200VAC電源ケーブル Panasonic(パナソニック)200VAC電源ケーブルPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1台
32日以内出荷
仕様ANUJ6802用200VAC対応電源ケーブル規格CE
高出力ヘッド用サイドビューレンズ Panasonic(パナソニック)高出力ヘッド用サイドビューレンズPanasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1台
32日以内出荷
規格CE
ANUJ6180シリーズ 405nmタイプ ヘッド Panasonic(パナソニック)ANUJ6180シリーズ 405nmタイプ ヘッドPanasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1台
32日以内出荷
規格CE寸法(mm)Φ12×50ケーブル長(m)0.2
電圧計 300V用 Panasonic(パナソニック)電圧計 300V用Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
32日以内出荷
ゴムローラー Panasonic(パナソニック)ゴムローラーPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
32日以内出荷
LED方式SPOT型UV照射器コントローラ Panasonic(パナソニック)LED方式SPOT型UV照射器コントローラPanasonic(パナソニック)
289,800税込318,780
1台
32日以内出荷
UVが透過しにくい樹脂・ガラスを405nmで接着してみませんか? UV硬化の用途を拡げる405nmタイプ パナソニックオリジナル 高効率レンズ採用 20,000mW/cm2クラス スマートヘッド 操作性 照射安定性 環境性&信頼性
用途アプリ集のご案内、デジタル家電、医療機器、印字・捺印、液晶、電子部品表示7セグメント表示冷却方式自然冷却(ファンなし)外部出力READY信号、エラー信号、警告出力、BUSY出力(各ヘッド毎)、+5V出力(表示灯用)操作電圧(V)ACアダプタ付属:100~240AC(±10%) 50/60Hz 60A(AC100時)使用温湿度範囲0~+35℃/30~85%RH(但し、結露しないこと)付属品ACアダプタ、キー
シリンドリカルレンズ Panasonic(パナソニック)シリンドリカルレンズPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
32日以内出荷
規格CE
ロッドレンズ L=43MM Panasonic(パナソニック)ロッドレンズ L=43MMPanasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
32日以内出荷
規格CE
UJレンズ Panasonic(パナソニック)UJレンズPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
32日以内出荷
仕様レンズを取り付けずに使用する場合のヘッド側レンズの汚れ・キズ防止用規格CE
接続ケーブル Panasonic(パナソニック)接続ケーブルPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
32日以内出荷
規格CE
LED方式 AICURE LEDヘッド Panasonic(パナソニック)LED方式 AICURE LEDヘッドPanasonic(パナソニック)
239,800税込263,780
1台
32日以内出荷
規格CE寸法(mm)Φ12×50ケーブル長(m)0.2
ランプリード線(ANUP5204用) Panasonic(パナソニック)ランプリード線(ANUP5204用)Panasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1台
32日以内出荷
ANUP3154用細目ベルト Panasonic(パナソニック)ANUP3154用細目ベルトPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
32日以内出荷
ダイクールフィルターセット Panasonic(パナソニック)ダイクールフィルターセットPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
32日以内出荷
オイルコンデンサ Panasonic(パナソニック)オイルコンデンサPanasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1台
32日以内出荷
照射ファイバ Panasonic(パナソニック)照射ファイバPanasonic(パナソニック)
669,800税込736,780
1台
32日以内出荷
ライトガイドファイバーユニット Panasonic(パナソニック)ライトガイドファイバーユニットPanasonic(パナソニック)
459,800税込505,780
1台
32日以内出荷
ファイバー Panasonic(パナソニック)ファイバーPanasonic(パナソニック)
689,800税込758,780
1台
32日以内出荷
熱線カットフィルター(スポットタイプ用) Panasonic(パナソニック)熱線カットフィルター(スポットタイプ用)Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1台
32日以内出荷
6170シリーズ365標準ヘッド Panasonic(パナソニック)6170シリーズ365標準ヘッドPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
32日以内出荷
ケーブル長(m)1.9 コントローラにダイレクト接続(注): 標準出力ヘッドのケーブルは定長です。光源クラス3B LED製品使用温湿度範囲+5~+35、CM530~85%RH(25℃にて 結露なきこと)光源寿命20000時間(ヘッド内部 LED温度60℃の場合)(注): 保証値ではありません。
UVセンサ延長ケーブル Panasonic(パナソニック)UVセンサ延長ケーブルPanasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
32日以内出荷
UVセンサー Panasonic(パナソニック)UVセンサーPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
32日以内出荷
温度サーマル Panasonic(パナソニック)温度サーマルPanasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1台
32日以内出荷
反射板 Panasonic(パナソニック)反射板Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
32日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

tic14特集
おすすめ人気ランキング
はんだ関連・静電気対策用品