4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子・電器・模型工作に最適です。軽量グリップで作業しやすく、こて先は長寿命タイプで鉛フリー対応となっています。ホビー・工作に最適なスタンダードモデルです。
用途電子工作から電器・模型工作まで幅広いはんだ付け。 温度(℃)480 材質66ナイロン、ステンレス、金属 全長(mm)205 質量(g)45
1セット
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガストーチ用ボンベ SK11 動画あり
ハイパワープロ仕様のガストーチ用ボンベです。SK11(E-Value)ガストーチシリーズ用取替えボンベです。プロパンの混合率が高く、強い火力を持続します。 吸収体により逆さ使用OKで、また、新吸収体により残留ガスが減少しました。高耐圧缶により耐圧性能が向上しました。 ネジバルブ構造によりバーナーを取り外してもガスが漏れません。
用途炭火着火、塩ビパイプの加工、銅管のハンダ・ロウ付作業等。 ガスの種類可燃性ガス:有臭LPG(液化プロパン・液化ブタン) 材質(本体)鉄(ブリキ) 材質(キャップ)プラスチック 吸収体天然由来(紙)
1本(200g)ほか
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクレッパー(リード線の被膜塗料や錆、汚れを取り半田ののりを良くする)。 ナイフ(プリント基板上の不要回路の切断や、不要ハンダの除去に)。 リーマ(部品の保持や孔の拡大に)。 フック(部品の取り外しや配線の修正に)。 キリ(部品取り付け孔の拡大に)。 フォーク(部品のリードを曲げたり保持するのに使用)。
用途プリント基板の半田付け作業の補助に。 全長(mm)約180 質量(g)15
1セット(3本)
999 税込1,099
当日出荷

ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。6mm軸用と3mm軸用のコレットを付属しています。流線型ボディーで握りやすく疲れにくいです。レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。
用途軸付砥石を使用し細かい部分の研磨作業や金属の加工、バリとりに使用。 仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、コレット締め付け、交換用スパナ1セット 付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル 材質本体:アルミダイキャスト他 質量(g)390 最高使用圧力(MPa)0.68 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(L/min)300 エア取入口Rc1/4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×65×33 エアー取付ねじRc1/4
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります