静電気対策用品 (17) カテゴリ: はんだ関連・静電気対策用品ブランド: RS PROすべて解除
電気安全マット RS PRO Black あり 1m x 1m x 3mm EN61111 Class 0 リブ RS PRO 翌々日出荷
長さ = 1m厚さ = 3mm幅 = 1m認定規格 = EN61111 Class 0滑り止め = あり色 = Black表面形 = リブBSEN:61111. RS Pro 滑り止め電気安全. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質の滑り止め電気安全マットシリーズです。業界標準に準拠して製造されたこのクラス 0 安全マットは、人体及び電気ショックに対して作業する人を保護するように設計されています. 特長と利点. リブ付き表面により、足下での引っ張りを実現 酸、オイル、低温に対する耐性 スイッチボードや高電圧機器の前での使用に最適 1 m x 1 m x 3 mm ( ; 8199101 8199101 ), 1 m x 2 m x 3 mm ( ; 8199105 8199105 )及び1 m x 10 m x 3 mm ( ; 8199108 8199108 ) これらのマットはEN61111クラス0規格に準拠 . 用途. 電気安全マットには、次のような分野でさまざまな用途があります。 工学 公共事業 構造 保守 . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
電気安全マット RS PRO Black あり 2m x 1m x 3mm EN61111 Class 0 リブ RS PRO 7日以内出荷
長さ = 2m厚さ = 3mm幅 = 1m認定規格 = EN61111 Class 0滑り止め = あり色 = Black表面形 = リブBSEN:61111. RS Pro 滑り止め電気安全. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質の滑り止め電気安全マットシリーズです。業界標準に準拠して製造されたこのクラス 0 安全マットは、人体及び電気ショックに対して作業する人を保護するように設計されています. 特長と利点. リブ付き表面により、足下での引っ張りを実現 酸、オイル、低温に対する耐性 スイッチボードや高電圧機器の前での使用に最適 1 m x 1 m x 3 mm ( ; 8199101 8199101 ), 1 m x 2 m x 3 mm ( ; 8199105 8199105 )及び1 m x 10 m x 3 mm ( ; 8199108 8199108 ) これらのマットはEN61111クラス0規格に準拠 . 用途. 電気安全マットには、次のような分野でさまざまな用途があります。 工学 公共事業 構造 保守 . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RS Pro 組み合わせ南京錠 パドロック アルミ 赤 RS PRO 当日出荷
仕様 ロックタイプ = 組み合わせシャックル径 = 5mmシャックル長さ = 26mmBluetooth = N屋内/屋外 = インドア、 アウトドア材質 = アルミ色 = 赤ボディ幅 = 30mmシャックルタイプ = オープンパッケージごとの数量 = 1RS組み合わせ南京錠. 3桁の組み合わせコード 自分で自由に組み合わせを設定でき、便利なだけでなく安全性も強化 スタイリッシュで高強度、優れた耐候性のアルミ製ロックボディ. 自身の組み合わせの設定方法:. 1. ロックのすべての桁をダイアルの中心にあるマークに揃え、工場設定の0-0-0にします。 2. シャックルを180度回転させてロックが完全に開くようにし、次にシャックルをロックのボディ内に押し下げます。 3. 自身の組み合わせを設定します 4. 再度シャックルをボディから引き上げます。シャックルを回して完全に開いた位置に戻します。
ドア / 窓のスイッチ RS Pro 近接スイッチ グレイ 14 x 38 x 8.7mm RS PRO 当日出荷
仕様 取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 500 (dc)mAスイッチング電圧 = 50V dcオペレーティングギャップ = Maximum of 15mm色 = グレイ奥行き(深さ) = 8.7 mm高さ = 14 mmオペレーティングギャップの最大 = 15mm幅 = 38mmBS 4737 Part 3. RS Pro表面実装近接スイッチ及びマグネットセット. ケーブルタイプ又は端子タイプの表面実装スイッチです。 ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。 すべてのスイッチに個別のタンパループ又はタンパ端子が備わっているので、BS4737で規定されたセキュリティが最大限に発揮されます。. RS < 122-0715') 122-0715/ 常時開 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準). RS < 122-0719') 122-0719/ 常時開(監視ループあり) 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +85 ℃ ケーブル長: 500 mm 24 AWG 4芯PVC絶縁ケーブル 固定ねじが付属 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro 静電マット グレー, 600 x 1.2m, ベンチ、床用 RS PRO 翌々日出荷
仕様 タイプ使用 = ベンチ、床以下に最適: = 耐薬品性, 連続監視, はんだ付け色 = グレイ長さ = 1.2m幅 = 600mmEN61340-5-1に適合 = Y表面のテクスチャのタイプ = スムースESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 3層ビニールベンチ / フロア. 厚さ: 3 mm 上層には高品質静電気散逸ビニール 下層ではクッション入り静電気散逸 中間層は導電性 優れたレイフラット特性 10 mmスタッド付き 表面抵抗率 - >10 3 >10 5 Ω 2 接地抵抗(RG) - 10 7 → >10 9 Ω アースコードについては、代表品番< 466-1687') 466-1687/を参照
RS Pro ESDラック 250mm x 155mm x 390mm RS PRO 翌々日出荷
仕様 タイプ = ラック仕切り = 20キャビネット奥行き = 250mmキャビネット高さ = 155mmキャビネット幅 = 390mmEN61340-5-1、IEC61340-5-3、ICE61340-2-3. RS Pro SMDリールスチールラック、仕切り板付き. RS Pro SMDリールラック、仕切りフープ付き このラックは黒色の導電ポリプロピレン製で、20個の表面実装デバイス(SMD)テープとリールを収納します。 このラックには、ステンレススチール製の10枚の仕切りフープと最大15 mm幅のテープ又はリールが付属しています。. 特長と利点: 黒色ポリプロピレン製の導電ラック ステンレススチール製の仕切り板10枚 フープ形状の仕切り板 最大容量: テープとリール20本 テープ / リールの最大幅: 15 mm 重量: 0.8 kg
RS Pro 組み合わせ南京錠 パドロック 真鍮 RS PRO 翌々日出荷
仕様 ロックタイプ = 組み合わせシャックル径 = 3mmシャックル長さ = 22mmBluetooth = N風雨耐性 = Y材質 = 真鍮色 = 真鍮製ボディ幅 = 20mmシャックルタイプ = オープンパッケージごとの数量 = 1RS黄銅製組み合わせ南京錠. 3桁の組み合わせコード 自分で自由に組み合わせを設定でき、便利なだけでなく安全性も強化 優れた耐腐食性を持つ黄銅製ロックボディ. 自身の組み合わせの設定方法:. 1. ロックのすべての桁をダイアルの中心にあるマークに揃え、工場設定の0-0-0にします。 2. シャックルを180度回転させてロックが完全に開くようにし、次にシャックルをロックのボディ内に押し下げます。 3. 自身の組み合わせを設定します 4. 再度シャックルをボディから引き上げます。シャックルを回して完全に開いた位置に戻します。
RS Pro ESDアースボンディングブラケット アースボンディングブラケット RS PRO 翌々日出荷
仕様 アクセサリタイプ = アースボンディングブラケットコネクタタイプ = 10 mmスタッド×3終端タイプ = リング端子EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングブラケット. ベンチの下に取り付け EPAのオペレータ及びその他の要素をアースに接続 2 mアースリード付属 ABSから成形(丸い角あり)
RS Pro 組み合わせ南京錠 パドロック アルミ グレイ RS PRO 翌々日出荷
仕様 ロックタイプ = 組み合わせシャックル径 = 5mmシャックル長さ = 26mmBluetooth = N風雨耐性 = Y材質 = アルミ色 = グレイボディ幅 = 30mmシャックルタイプ = オープンパッケージごとの数量 = 1RS組み合わせ南京錠. 3桁の組み合わせコード 自分で自由に組み合わせを設定でき、便利なだけでなく安全性も強化 スタイリッシュで高強度、優れた耐候性のアルミ製ロックボディ. 自身の組み合わせの設定方法:. 1. ロックのすべての桁をダイアルの中心にあるマークに揃え、工場設定の0-0-0にします。 2. シャックルを180度回転させてロックが完全に開くようにし、次にシャックルをロックのボディ内に押し下げます。 3. 自身の組み合わせを設定します 4. 再度シャックルをボディから引き上げます。シャックルを回して完全に開いた位置に戻します。
ドア / 窓のスイッチ RS PRO タンパースイッチ 白 RS PRO 7日以内出荷
活性化タイプ = タンパースイッチ設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 500mAスイッチング電圧 = 30V dcオペレーティングギャップ = 14mm色 = 白奥行き(深さ) = 22 mm高さ = 32 mm幅 = 35mmRS Proグレード3埋込型アラームコンタクト. 常時開コンタクト リードベースの磁気インターフェイス検出 最大スイッチング電圧: 30 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A 回路終端のゾーン保護を監視 不正操作防止 動作距離: 14 mm 付属の抵抗を使用してコンタクト抵抗を調整可能 動作温度範囲: -40 → +50 ℃ 耐衝撃性の高いポリスチレン製ハウジング
RS Pro 静電マット 青, 600 x 1.2m, ベンチ、床用 RS PRO 7日以内出荷
仕様 タイプ使用 = ベンチ、床以下に最適: = 耐薬品性, 連続監視, はんだ付け色 = 青長さ = 1.2m幅 = 600mmEN61340-5-1に適合 = Y表面のテクスチャのタイプ = スムースESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 3層ビニールベンチ / フロア. 厚さ: 3 mm 上層には高品質静電気散逸ビニール 下層ではクッション入り静電気散逸 中間層は導電性 優れたレイフラット特性 10 mmスタッド付き 表面抵抗率 - >10 3 >10 5 Ω 2 接地抵抗(RG) - 10 7 → >10 9 Ω アースコードについては、代表品番< 466-1687') 466-1687/を参照
ドア / 窓のスイッチ RS PRO RS PRO 7日以内出荷
取付けタイプ = 表面実装スイッチング電流 = 500mAスイッチング電圧 = 50V ac/dcオペレーティングギャップ = 5mm奥行き(深さ) = 17 mm高さ = 10 mm幅 = 43mmRS PRO 19
ドア / 窓のスイッチ RS PRO 近接スイッチ 白 RS PRO 7日以内出荷
RS Pro ドア及び窓用スイッチ 500 mA ( dc )、 50 V dc目立たないように保護するには、このドア / ウィンドウスイッチを選択します。ドア又は窓を開くたびに壊れた信号を生成し、アラームを発生させます。 この製品は、長期間にわたり信頼性を維持して使用でき、スイッチング電流は 500 DC mA です。監視ループ付きの常時開スイッチ構成を特長とし、バイパスが非常に困難な設計です。白色で、ボディが非常にコンパクトなサイズ( 30 x 9 mm )のこのスイッチは、設置後に侵入者をほとんど認識しません。長さ 300 mm のケーブルを使用すると、ドアや窓から離れていてもスイッチを設置できます。 BS 4737-3 に準拠したこの製品は、干渉を防止するタンパーループを備えています。RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠とは、 0.1 % を超える有害物質が存在しないことを意味します。このスイッチは、商業用及び住宅用警報システムで使用するように設計されています。特長と利点.ドアとウインドウの白色スイッチ .常時開構成 .近接スイッチの作動 .スイッチング電流: 500 DC mA .スイッチング電圧: 50 V dc . 15 mm の作動ギャップ .高さ 30 mm .幅の直径は 9 mm です . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様 活性化タイプ = 近接スイッチ設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 500 (dc)mAスイッチング電圧 = 50V dcオペレーティングギャップ = 5mm色 = 白高さ = 30 mm幅 = 9 (Dia.)mm RoHS指令(10物質対応) 対応
ドア / 窓のスイッチ RS PRO RS PRO 7日以内出荷
取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 500mAスイッチング電圧 = 50V ac/dcオペレーティングギャップ = 5mm奥行き(深さ) = 17 mm高さ = 10 mm幅 = 43mmRS Pro ドア / 窓スイッチ表面実装、 500 mA 、 50 V ac/dcRS Pro のこの表面実装ドア / ウィンドウスイッチは、家庭や企業のセキュリティセットアップに実用的に追加されます。2 つのコンタクトが取り付けられていて、一方はドア又は窓フレームに取り付けられ、他方はドア又は窓自体に取り付けられています。これら 2 つの接点間の信号が遮断されると、 Alarm System が起動します。 このスイッチは、耐腐食性と耐摩耗性に優れた軽量アルミハウジングに収められています。また、耐熱性に優れているため、 -40.+85 ° C の幅広い動作温度範囲に対応します。長さ 750 mm のケーブルを使用すると、必要に応じてアラームや電源から少し離れてスイッチを設置できます。永久駆動磁石は成形設計になっているため、簡単に取り付けることができます。 この高品質の RS Pro 製品は、商業用及び住宅用警報システムの両方に最適です。特長と利点.ドアおよびウインドウスイッチ .表面実装 .スイッチング電流: 500 mA .スイッチング電圧: 50 V ac/dc . 15 mm の作動ギャップ .奥行き: 17 mm .高さ 10 mm .幅: 43 mm . 100 M Ω の絶縁抵抗 .作動距離: 15 mm . 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ .アルミニウム製ハウジング .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
ドア / 窓のスイッチ RS Pro 近接スイッチ 白 14 x 60 x 14mm RS PRO 7日以内出荷
仕様 取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 500 (dc)mAスイッチング電圧 = 50V dcオペレーティングギャップ = Maximum of 15mm色 = 白奥行き(深さ) = 14 mm高さ = 14 mmオペレーティングギャップの最大 = 15mm幅 = 60mmBS 4737 Part 3. RS Pro表面実装近接スイッチ及びマグネットセット. ケーブルタイプ又は端子タイプの表面実装スイッチです。 ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。 すべてのスイッチに個別のタンパループ又はタンパ端子が備わっているので、BS4737で規定されたセキュリティが最大限に発揮されます。. RS < 122-0715') 122-0715/ 常時開 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準). RS < 122-0719') 122-0719/ 常時開(監視ループあり) 動作距離: 15 mm 最大スイッチング電圧: 50 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +85 ℃ ケーブル長: 500 mm 24 AWG 4芯PVC絶縁ケーブル 固定ねじが付属 RoHS指令(10物質対応) 対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
丸ベルト溶着器 ハバジット 税込 ¥ 131,780 ¥ 119,800 バスケットへ
こて先置き台 HAKKO(白光) 税込 ¥ 1,648 ~ ¥ 1,498 ~