絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(28)
  • HAKKO(白光)(1,176)
  • SMC(395)
  • エスコ(391)
  • goot(太洋電機産業)(382)
  • ホーザン(310)
  • DESCO(293)
  • RS PRO(224)
  • メトカル(105)
  • ベッセル(89)
  • SCS(89)
  • アズワン(83)
  • エンジニア(81)
  • コガネイ(75)
  • サンハヤト(75)
  • audio-technica(73)
  • アキレス(66)
  • SURE(石崎電機製作所)(62)
  • TRUSCO(55)
  • 中島銅工(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モレックス 丸型コネクタ, 5極, M12, ケーブルマウント, 1200710043 日本モレックス(molex)モレックス 丸型コネクタ, 5極, M12, ケーブルマウント, 1200710043日本モレックス(molex)
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12フィールド取り付け可能なシングルキー溝(Aコーディング)コネクタを使用すれば、どこでも組み立て可能なカスタムケーブルが実現します。Brad(R)Micro-Change(R)M12フィールド取り付け可能コネクタの金めっき銅コンタクトには、最高で18AWG(0.75mm2)ケーブルに取り付け可能なニッケルめっきの止めねじが付いています。IEC準拠のM12コネクタ過酷な使用環境に適したIP67、NEMA6規格準拠耐振性品番751-9154及び751-9166には、PG7グランドねじの付いた直径3.3~6.6mmのケーブルを用意しています。品番751-9150、751-9157、751-9160、751-9163には、PG9グランドねじの付いた直径4.1~8.1mmのケーブルを用意しています。
極数5ソケットorプラグソケット定格電圧(V)30ac、36dc定格電流(A)4表面処理コンタクト:銀材質(ハウジング)ナイロンシェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68結線方法スクリューシリーズ番号120071コネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
モレックス 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1200710035 日本モレックス(molex)モレックス 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1200710035日本モレックス(molex)
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12フィールド取り付け可能なシングルキー溝(Aコーディング)コネクタを使用すれば、どこでも組み立て可能なカスタムケーブルが実現します。Brad(R)Micro-Change(R)M12フィールド取り付け可能コネクタの金めっき銅コンタクトには、最高で18AWG(0.75mm2)ケーブルに取り付け可能なニッケルめっきの止めねじが付いています。IEC準拠のM12コネクタ過酷な使用環境に適したIP67、NEMA6規格準拠耐振性品番751-9154及び751-9166には、PG7グランドねじの付いた直径3.3~6.6mmのケーブルを用意しています。品番751-9150、751-9157、751-9160、751-9163には、PG9グランドねじの付いた直径4.1~8.1mmのケーブルを用意しています。
極数4ソケットorプラグソケット定格電圧(V)250ac、300dc定格電流(A)4材質(ハウジング)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67コネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品