絞り込み
ブランド
  • tesa(テサ/テサテープ)
  • モノタロウ(28)
  • HAKKO(白光)(1,176)
  • SMC(395)
  • エスコ(391)
  • goot(太洋電機産業)(382)
  • ホーザン(310)
  • DESCO(293)
  • RS PRO(224)
  • メトカル(105)
  • ベッセル(89)
  • SCS(89)
  • アズワン(83)
  • エンジニア(81)
  • コガネイ(75)
  • サンハヤト(75)
  • audio-technica(73)
  • アキレス(66)
  • SURE(石崎電機製作所)(62)
  • TRUSCO(55)
  • 中島銅工(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスキングテープ Tesa カプトンテープ(ポリイミドテープ)(耐熱テープ),幅:12mm,長さ:33m オレンジ tesa(テサ/テサテープ)マスキングテープ Tesa カプトンテープ(ポリイミドテープ)(耐熱テープ),幅:12mm,長さ:33m オレンジtesa(テサ/テサテープ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
バックの材質 = カプトン接着材料 = シリコーン幅 = 12mm長さ = 33mモデル番号 = 51408厚さ = 0.07mm色 = オレンジTesa マスキングテープTesa 51408 オレンジ マスキングテープは、高耐熱のシリコーン粘着剤を採用しています。このテープの厚さは 0.07 mm 、幅は 12 mm 、長さは 33 m です。持続的な高温あるいは極端な高温でのマスキング用途に最適です。 製品用途: カプトンテープ51408は、一定時間高温に耐えることができます。特長ポリアミドは基材として使用されています 耐熱性:260 ℃ @ 1000 時間、 315 ℃ @ 10 時間 スチール粘着力:2.8 N/cm カテゴリ: 難燃性素材 絶縁破壊電圧: 7500 V 強耐化学性 破断伸び:70 % 引張強度:260 N/cm 難燃性用途ウェーブソルダリング 粉体塗装 化学生産プロセス
RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ Tesa カプトンテープ(ポリイミドテープ)(耐熱テープ),幅:19mm,長さ:33m オレンジ tesa(テサ/テサテープ)マスキングテープ Tesa カプトンテープ(ポリイミドテープ)(耐熱テープ),幅:19mm,長さ:33m オレンジtesa(テサ/テサテープ)
7,998税込8,798
1個
欠品中
バックの材質 = カプトン接着材料 = シリコーン幅 = 19mm長さ = 33mモデル番号 = 51408厚さ = 0.07mm色 = オレンジTesa マスキングテープTesa 51408 Orangeマスキングテープは、耐熱性に優れているシリコン接着剤です。このテープの厚さは0.07 mm、幅は19 mm、長さは33 mです。恒久的な高温や異常に高いピーク温度のマスキング用途に最適です。 製品の用途情報: カプトンテープ 51408、一定時間内の高温に耐えることができます。特長基材材質:ポリアミド 耐熱性:260 ℃@1000 時間、350 ℃@10 時間 スチールへの付着力:2.8IN / cm 分類:難燃性素材 絶縁破壊電圧:7500 V 耐薬品性 破断伸び: 60 % 伸張強度:260 N/cm 難燃性用途ウェーブソルダリング 粉体塗装 化学生産プロセス
RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ Tesa PET,幅:50mm,長さ:66m 緑 tesa(テサ/テサテープ)マスキングテープ Tesa PET,幅:50mm,長さ:66m 緑tesa(テサ/テサテープ)
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
バックの材質 = PET接着材料 = シリコーン幅 = 50mm長さ = 66mモデル番号 = 50600厚さ = 0.08mm色 = 緑Tesa マスキングテープですTesa 50600 緑色マスキングテープは耐熱性のシリコン接着剤です。このテープは、厚さ 0.08 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点ポリエステル( PET )を基材として使用します 使いやすい 最高 220 ° C の高い耐熱性 伸張強度は 72 N/cm です 破断伸びは 110 % です スチールへの接着は 4 N/cm です用途粉体塗装工程でコーティングしない部分のマスキング
RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ Tesa PET,幅:50mm,長さ:66m 青 tesa(テサ/テサテープ)マスキングテープ Tesa PET,幅:50mm,長さ:66m 青tesa(テサ/テサテープ)
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
バックの材質 = PET接着材料 = シリコーン幅 = 50mm長さ = 66mモデル番号 = 50650厚さ = 0.06mm色 = 青規格準拠マスキングテープ. 青色ポリエステル / シリコンマスキングテープ ポリエステル製裏面 シリコン接着剤 高い耐熱性 くっきりとした塗装の輪郭 不規則な形状に使いやすい はがしてもテープ痕が残らない
RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ Tesa 紙,幅:50mm,長さ:50m ベージュ tesa(テサ/テサテープ)マスキングテープ Tesa 紙,幅:50mm,長さ:50m ベージュtesa(テサ/テサテープ)
739税込813
1個
7日以内出荷
バックの材質 紙接着材料 天然ゴム幅 50mm長さ 50mモデル番号 4323厚さ 0.13mm色 ベージュ汎用マスキングテープ. 天然ゴム系接着剤が塗布された汎用ペーパーマスキングテープです。この多目的テープは、特定の表面や物体に塗料が付かないようにして、塗装面にメリハリをつけるなど、マスキングが必要な作業に最適です。窓、木製品、表面に簡単に貼り付けることができ、傷をつけずに剥がすことができます。さまざまな表面に貼れるこのテープは、塗装業者、装飾業者、自宅周りで作業するDIY愛好家に最適です。. 特長と利点:. 密閉、固定、マーキング、軽包装に最適 50 ℃までの耐熱性(短時間) きれいに剥がせて、跡が残らない 1巻50 mで提供 厚さ: 0.13 mm 簡単に引き裂けるため、必要に応じて裂いて貼ることができます。. この製品には次のモデルがあります。 513-587 513-587 幅50 mm 513-569 513-569 幅25 mm 513-593 513-593 幅38 mm 代表的用途 次のような屋内用途に適しています。 塗装作業 マスキング材の固定 密閉、梱包、マーキング よくある質問: マスキングテープとダクトテープの違いは何ですか? マスキングテープは、塗装 装飾時に周辺を保護 遮蔽するためのもので、通常は簡単に裂ける薄い紙でできています。接着剤は、傷や残留物を残さずに、ほとんどの表面から比較的簡単に剥がせる必要があります。またテープ自体は薄く、平らでない面や形状にも簡単に貼ることができます。ダクトテープはエアダクトの密閉用で、多くの場合、ポリエチレンでコーティングされており、強度、柔軟性、耐水性に非常に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品