絞り込み
ブランド
  • はくでん
  • モノタロウ(29)
  • HAKKO(白光)(1,175)
  • SMC(395)
  • エスコ(394)
  • goot(太洋電機産業)(386)
  • ホーザン(309)
  • DESCO(292)
  • RS PRO(231)
  • メトカル(107)
  • ベッセル(90)
  • SCS(88)
  • アズワン(83)
  • エンジニア(81)
  • サンハヤト(78)
  • コガネイ(75)
  • audio-technica(73)
  • アキレス(66)
  • SURE(石崎電機製作所)(62)
  • TRUSCO(55)
  • 中島銅工(54)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板コネクター抜き はくでん基板コネクター抜きはくでん
259税込285
1個
6日以内出荷
基板上のICや直挿し部品を安全に取り外すためのU字型リムーバーです。先端が薄い金属フック形状になっており、ICの両端を均等に持ち上げることで基板を傷つけずに取り外せます。全体は樹脂コーティングで握りやすく絶縁性にも優れ、静電気や滑りによる作業ミスを抑制します。コンパクトで扱いやすく、電子工作、修理、分解作業など幅広い用途で活躍する工具です。
材質爪:精密鋼長さ(mm)105材質(本体)プラスチック質量(g)30口開き(mm)25
はんだ吸取器 はくでんはんだ吸取器はくでん
719税込791
1個
6日以内出荷
はんだ除去作業を効率化する手動式のはんだ吸引器です。電子基板修理、部品交換、はんだブリッジ除去など幅広い用途で活躍します。
材質ABS長さ(mm)220直径(Φmm)本体:22質量(g)80動作温度(℃)350まで先端ノズル径(Φmm)内径Φ3
帯電防止用リストストラップ? はくでん帯電防止用リストストラップ?はくでん
339税込373
1個
6日以内出荷
作業者の体に帯電した静電気を逃がすことを目的とした、有線タイプの手首バンドです。伸縮性のあるコイルコードにより、作業中の動きを妨げにくい設計です。手首部は柔らかい素材を採用し、長時間作業時の装着性に配慮しています。作業台や接地ポイントに接続しやすいワニ口クリップを装備しています。電子部品の組立、検査、修理など、防静電対策が求められる作業環境での使用に適しています。
材質PVCブルーサイズ【手首】フリー(調整可能)コード長さ(m)1.2(コイル伸長時)バンド幅(mm)20抵抗(MΩ)1(±0.5%)接続端子ワニ口クリップ(直径4mmバナナプラグに変換可能)
リストストラップ用テスター はくでんリストストラップ用テスターはくでん
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
防静電手首バンド(リストストラップ)が正しく機能しているかを簡単に確認できるテスターです。本体の電極部に触れて確認するだけの簡単操作。作業前の点検を短時間で行えます。測定結果をLEDランプで表示。状態に応じてブザー音で知らせるため、視覚・聴覚の両方で確認可能です。作業台や検査エリアに設置しやすい小型設計。持ち運びにも配慮されています。電子機器組立、基板実装、検査工程など、防静電対策が求められる現場での点検用として使用できます。
質量(g)200長さ(m)【アース線】1電源DC 9V電池表示方式LED表示(LOW / GOOD / HIGH)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×40×117抵抗【判定抵抗範囲(目安)】[ LOW ] <800kΩ [ GOOD ] 800kΩ~9MΩ [ HIGH] >9MΩブザー有(GOOD判定時)
ブロアブラシ はくでんブロアブラシはくでん
389税込428
1個
6日以内出荷
ゴム球から圧縮空気を噴射して、チリやホコリを吹き飛ばし、先端にブラシを取り付けることが出来ます。
用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業全長(mm)110(ブラシ装着時)直径(Φmm)球体部:50質量(g)7.5

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品