特価
本日1月26日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。
ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。
除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。
高周波AC方式の優れたイオンバランスと豊富なノズル種類、ピンポイントから幅広ワークまで除電を可能。
放電針脱着メンテナンスが簡単。
CEマーキング対応。
付属品電源信号ケーブル(2m)、ブラケット
質量(g)60
タイプ標準タイプ
出力CHECK LED、ALARM LED点灯時接点出力(24V 50mA MAX オープンドレン)
電源DC24V±5%
表示(緑)電源投入時点灯、(青)放電時点灯、(黄)放電異常時点灯、(赤)機能異常時点灯
出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)
制御(イオナイザーON/OFF)0Vと短絡で放電停止(無電圧入力 内部降下電圧0.5V以下)
使用流体空気(水分・油分を除去した清浄な空気)
消費電流(mA)約70
使用環境室内0~40℃、15~65%RH(結露なきこと)
使用エアー圧力(MPa)0.05~0.5
イオンバランス±15V以内(標準ノズル使用、ノズル先端から50mm、供給エア圧力0.3MPa時)
除電時間(秒)0.5以下
消費エア流量(L/min[ANR])280
オゾン発生量(ppm)0.03以下(標準ノズル使用、ノズル先端から300mm、供給エア圧力0.3MPa時)
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
定格出力DC24V、750mA
定格入力AC100~240V、50/60Hz、0.6A
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
タイプ標準タイプ
定格出力DC24V、1A
定格入力AC100~240V、50/60Hz、0.58A
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。
ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。
除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。
ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。
従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。
付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、接点切換スイッチ保護シール1枚
質量(g)190(本体のみ)
電源(V)DC24±5%
出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×30×54(本体のみ)
使用流体空気(水分、油分を除去した清浄な空気)
消費電流(mA)約100
使用環境室内0~40(結露なきこと)
表示LED電源:供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯
使用エアー圧力(MPa)0.02~0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時)0.02~0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時)0.02~0.12(導電性ウレタンチューブ、テフロンチューブ、シリコンチューブ使用時)0.05~0.25(ノズルDTRY-NZR100ND~500ND使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100B~500B使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100L~200L使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT~200FMT使用時)
イオンバランス±15V
供給エア流量(L/min)約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり)
オゾン発生量(ppm)0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時)
1個
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
適合DTRY-ELF03用
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
13日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。
ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。
広範囲の除電に効果を発揮するファンタイプ。
作業台やパレット上の除電に最適。
エアの供給が不要で、設置場所や用途で選択可能。
幅の広いワークを高速除電。
CEマーキング適合品。
付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、放電針清掃ブラシ1本、接点切換スイッチ保護シール1枚
質量(kg)約2.1
電源(V)DC24±5%
出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120.5×308×118
消費電流(mA)260
最大風量(m3/min)1.3(風量調整ツマミによる無段階調節)
使用環境室内0~40(結露なきこと)
表示LED電源:電源スイッチオンで本体前面の電源スイッチLED(照光式押しボタンスイッチ:緑色)、高圧電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時に本体前面の異常表示LED(赤色)が点灯
イオンバランス±15V
除電時間(秒)2以下
オゾン発生量(ppm)0.03以下
1個
¥76,980
税込¥84,678
6日以内出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。
ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。
広範囲の除電に効果を発揮するファンタイプ。
作業台やパレット上の除電に最適。
小型高圧トランスを内蔵し、電源は低電圧DC電源の供給で使用できます。
付属品広角ルーバー1個、電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、背面フィルタ1枚、放電針清掃ブラシ1本、接点切換スイッチ保護シール1枚
質量(g)400
電源DC24V±5%
出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×80×100
消費電流(mA)240
最大風量(m3/min)0.5(風量調整ツマミによる無段階)
使用環境室内0~40℃(結露なきこと)
表示LED電源:電源スイッチオンで本体前面の電源スイッチLED(照光式押しボタンスイッチ:緑色)、高圧電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時に本体前面の異常表示LED(赤色)が点灯
イオンバランス±10V
除電時間(秒)3以下
オゾン発生量(ppm)0.04以下
1個
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。「インラインの静電気監視」に最適な小形センサ登場!ハンディタイプの測定器では難しかった、インラインの静電気測定、常時監視ができます。
ケーブルUSB(mini-B)オス⇔USB(A)オス
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。EPセンサは生産ライン稼働中に静電気測定、常時監視が可能です。オールインワン設計により、アンプ等など介さずに外部制御機器へ接続可能です。
1個
¥4,898
税込¥5,388
9日以内出荷
付属品固定ねじ2個
タイプ標準タイプ
ノズルチューブ先端フラットノズルユニット
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
仕様60°タイプ
付属品固定ねじ2個
タイプ標準タイプ
ノズルチューブ先端シャワーノズルユニット
1個
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
付属品固定ねじ2個
タイプ標準タイプ
呼び寸法(mm)200
ノズルチューブ先端バーノズルユニット
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
付属品固定用ピン
タイプ標準タイプ
ノズルフラット
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
付属品固定用ピン
タイプ低発塵タイプ
呼び寸法(mm)500
ノズルストレートバー
1個
¥38,980
税込¥42,878
13日以内出荷
付属品固定用ピン
タイプ標準タイプ
呼び寸法(mm)500
ノズルストレートバー
1個
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
付属品固定用ピン
タイプ低発塵タイプ
呼び寸法(mm)400
ノズルベンダー
1個
¥14,980
税込¥16,478
13日以内出荷
付属品固定用ピン
タイプ標準タイプ
呼び寸法(mm)400
ノズルベンダー
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
付属品固定用ピン
タイプ低発塵タイプ
呼び寸法(mm)300
ノズルベンダー
1個
¥14,980
税込¥16,478
13日以内出荷
付属品固定用ピン
タイプ標準タイプ
呼び寸法(mm)300
ノズルベンダー
1個
特価
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
付属品固定用ピン
タイプ低発塵タイプ
呼び寸法(mm)300
ノズルストレートバー
1個
¥32,980
税込¥36,278
13日以内出荷
付属品固定用ピン
タイプ標準タイプ
呼び寸法(mm)300
ノズルストレートバー
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
付属品固定用ピン
タイプ標準タイプ
呼び寸法(mm)200
ノズルスパイラルバー
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
付属品固定用ピン
タイプ標準タイプ
呼び寸法(mm)200
ノズルフリーマウントL形バー
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
付属品固定用ピン
タイプ低発塵タイプ
呼び寸法(mm)200
ノズルストレートバー
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
付属品固定用ピン
タイプ標準タイプ
呼び寸法(mm)200
ノズルストレートバー
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
付属品固定用ピン
タイプ標準タイプ
呼び寸法(mm)100
ノズルL形バー
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
付属品固定用ピン
タイプ低発塵タイプ
呼び寸法(mm)100
ノズルベンダー
1個
¥12,980
税込¥14,278
13日以内出荷
付属品固定用ピン
タイプ標準タイプ
呼び寸法(mm)100
ノズルベンダー
1個
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
付属品固定用ピン
タイプ標準タイプ
呼び寸法(mm)100
ノズルストレートバー
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
付属品シリコンチューブ(500mm)、チューブホルダ、固定ねじ2個
タイプ省エアタイプ
ノズルチューブ
1個
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
付属品固定用ピン
タイプ低発塵タイプ
ノズルパイプ
1個
¥14,980
税込¥16,478
12日以内出荷
付属品固定用ピン
タイプ省エアタイプ
ノズル標準(交換用)
1個
¥4,398
税込¥4,838
9日以内出荷
付属品固定用ピン
タイプ低発塵タイプ
ノズル標準
1個
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。
ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。
除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。
ブロー時に外気を吸引しエア消費を抑えた省エアタイプ。
高周波AC方式、ピンポイントから幅広ワークまで除電が可能。
放電針脱着が簡単。
CEマーキング対応。
付属品電源信号ケーブル(2m)、ブラケット
質量(g)75
タイプ省エアタイプ
出力CHECK LED、ALARM LED点灯時接点出力(24V 50mA MAX オープンドレン)
電源DC24V±5%
表示(緑)電源投入時点灯、(青)放電時点灯、(黄)放電異常時点灯、(赤)機能異常時点灯
出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)
制御(イオナイザーON/OFF)0Vと短絡で放電停止(無電圧入力 内部降下電圧0.5V以下)
使用流体空気(水分・油分を除去した清浄な空気)
消費電流(mA)約70
使用環境室内0~40℃、15~65%RH(結露なきこと)
使用エアー圧力(MPa)0.05~0.5
イオンバランス±15V以内(標準ノズル使用、ノズル先端から50mm、供給エア圧力0.3MPa時)
除電時間(秒)0.8以下
消費エア流量(L/min[ANR])60
オゾン発生量(ppm)0.03以下(標準ノズル使用、ノズル先端から300mm、供給エア圧力0.3MPa時)
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
仕様放電針ノズル15個、中間ブラケット添付0個
長さ(mm)850
ノズル標準流量
材質(放電針)シリコン
1個
¥149,800
税込¥164,780
25日以内出荷
仕様放電針ノズル15個、中間ブラケット添付0個
長さ(mm)850
ノズル小流量
材質(放電針)タングステン
1個
¥99,980
税込¥109,978
25日以内出荷
仕様放電針ノズル15個、中間ブラケット添付0個
長さ(mm)850
ノズル標準流量
材質(放電針)タングステン
1個
¥99,980
税込¥109,978
20日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。