絞り込み
ブランド
  • シムコ(SIMCO)
  • モノタロウ(28)
  • HAKKO(白光)(1,171)
  • SMC(395)
  • エスコ(390)
  • goot(太洋電機産業)(382)
  • ホーザン(309)
  • DESCO(290)
  • RS PRO(229)
  • メトカル(105)
  • ベッセル(89)
  • SCS(88)
  • アズワン(83)
  • エンジニア(81)
  • サンハヤト(76)
  • コガネイ(75)
  • audio-technica(73)
  • アキレス(66)
  • SURE(石崎電機製作所)(61)
  • TRUSCO(55)
  • 中島銅工(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自己放電ブラシ シムコ(SIMCO)自己放電ブラシシムコ(SIMCO)(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。本体寸法(mm)長さ300電極寸法(mm)長さ/10穴ピッチ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
静電気測定器 シムコ(SIMCO)静電気測定器シムコ(SIMCO)
87,980税込96,778
1台
欠品中
静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。 手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。 最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
測定距離(mm)25±0.5測定範囲AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ)付属品専用アース棒、専用ソフトケーストラスコ品番485-6333質量(g)140(電池含む)電源9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間表示ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示材質(ケース)導電性ABS樹脂外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25機能ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ使用環境10℃~40℃、0~60%R.H.測定精度(%)±10応答速度1秒以内LEDアナログ表示AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V)アズワン品番6-7990-12RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング速度5回/秒
エアロスタット XC2 シムコ(SIMCO)エアロスタット XC2シムコ(SIMCO)
71,980税込79,178
1台
当日出荷
イオンバランス振幅が少ない安定したイオンバランスを実現しました。
用途液晶パネルの製造、組み立て、検査工程。電子部品の製造、組み立て、検査工程。光学部品、医療用樹脂パーツの組み立て、梱包工程。樹脂成型品の静電気除去。ライフサイエンスアッセンブリトラスコ品番697-6108幅(mm)360高さ(mm)180奥行(mm)190電源(V)100-240VACオゾン発生量0.05ppm以下(距離150mm)最大風量(m3/min)4.25イオンバランス±10V除電方式交流コロナ放電式
トップガン3 シムコ(SIMCO)トップガン3シムコ(SIMCO)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
高い吹き出し圧力と低い騒音レベル。 一般作業からエレクトロニクスまで幅広く効果を発揮。 イオンバランス、風量調節バルブ、エアファルター内蔵。 圧搾空気をイオン化し、製品に吹付け、ホコリと静電気の除去を同時に行います。 精密部品の組立時や塗装前の製品の除電・除塵に効果を発揮します。
適合チューブ8mmシンフレックスチューブ空気消費量(NL/min)160(0.5MPaのとき)トラスコ品番365-2513質量(kg)0.19(ガン)約4(専用パワーユニット)ケーブル長(m)2.1(高圧シールドケーブル)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×217×109(専用パワーユニット)RoHS指令(10物質対応)対応
イオンチェッカー シムコ(SIMCO)イオンチェッカーシムコ(SIMCO)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
イオナイザーの除電電極に接触することなく簡単で安全に動作確認することができます。除電電極に高電圧が印加されているとチェッカーの先端が赤く点灯してお知らせします。ACタイプ、DCタイプ共にご使用頂けます。パルスDCタイプのバーは、パルスタイミングで点滅(マイナスで点灯、プラスで消灯)します。
用途静電気除去裝置の動作確認に。トラスコ品番849-9602幅(mm)17高さ(mm)150電源(V)乾電池単4形(2本)外径(mm)17
静電気除去エアーガン用 オプション シムコ(SIMCO)静電気除去エアーガン用 オプションシムコ(SIMCO)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。 0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。 ガンの根元でエアー流量調整ができます。
静電気除去エアーガン シムコ(SIMCO)静電気除去エアーガンシムコ(SIMCO)
159,800税込175,780
1個
12日以内出荷
イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。 0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。 ガンの根元でエアー流量調整ができます。
アズワン品番9-1004-11仕様入力エアー:0.7MPa(最大圧力)、最大170NL/min(0.7MPa)、接続口/外径Φ8mmワンタッチ継手材質ガン/帯電防ポリカーボネイト、コントロールユニット/スチール寸法(mm)194×29×142質量(kg)コントロールユニット/4(2.1mケーブル含む)質量(g)ガン/185入力電圧(V)AC100V 50/60Hzオゾン発生量0.001ppm以下電源コード1.9m 3P(変換アダプタ付)イオンバランス0±15V
エアロスタット PC2 シムコ(SIMCO)エアロスタット PC2シムコ(SIMCO)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
イオンバランス振幅が少ない安定したイオンバランスを実現しました。
用途液晶パネルの製造、組み立て、検査工程。電子部品の製造、組み立て、検査工程。光学部品、医療用樹脂パーツの組み立て、梱包工程。樹脂成型品の静電気除去。トラスコ品番697-6106幅(mm)173高さ(mm)231奥行(mm)84電源(V)100-240VACオゾン発生量0.05ppm以下(距離150mm)最大風量(m3/min)3.65イオンバランス±10V除電方式交流コロナ放電方式
エアロスタット FPD シムコ(SIMCO)エアロスタット FPDシムコ(SIMCO)
259,800税込285,780
1台
62日以内出荷
高速ファン採用でワイドな除電エリア。イオンバランスは調整不要のオートイオンバランス回路を内蔵。電極クリーニングブラシで放電針の清掃も簡単。フィルターなし。
付属品コード(定格AC125V)TGK品番400-25-11-09質量(kg)5.9外形寸法(mm)902×159×101H電源AC120~220V 50/60Hz風量(m3/min)6.4~12.8オゾン発生量0.02ppm以下イオンバランス±15V入力電流(A)0.5/3RoHS指令(10物質対応)対応
エアロスタットminION2 シムコ(SIMCO)エアロスタットminION2シムコ(SIMCO)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
コンパクト設計で大きな除電効果 新開発のオートバランステクノロジーにより安定したイオンバランス(±10V以下) 独自の放電針配置で高速除電(2秒以下/距離300m) モジュラーケーブルによる低電圧配線(DC24V) 標準アダプター使用時は3台、装置より電源供給の場合、5台連結可能(最大2A) 無段階風量調整 異常信号出力付リレー接点(COM/N.O./N.C.)
仕様【専用アダプター】入力/AC100-240V 0.5A、出力/DC24V 0.75A 18W(max)【ファンスピード】無段階調整(マイナスドライバーによる調整)【表示ランプ】緑-電源投入時点灯、赤-異常時点灯質量(kg)0.5外形寸法(mm)97×137×60電源(スイッチ)ON/OFFロッカースイッチ入力DC24V、250mA、6Wスタンドステンレスメッキ使用環境温度(℃)0~50イオンバランス0±10V騒音レベル(dB(A))52(max)コネクタRJ-11×2(電源入力)ターミナルブロック(電源入力及び異常警報出力)除電時間(秒)2秒以内材質(放電針)ステンレスエミッタ×6本材質(ケーシング)強化ポリカーボネート(白色)RoHS指令(10物質対応)対応
コブラガン シムコ(SIMCO)コブラガンシムコ(SIMCO)
69,980税込76,978
1台
11日以内出荷
耐久性の高いプラスチック製エアーガン。 バランスのとれたイオン化エアーで広範囲にわたり除電・除塵。 シート、化粧板等、幅の広い製品に最適。 圧搾空気をイオン化し、製品に吹付け、ホコリと静電気の除去を同時に行います。 精密部品の組立時や塗装前の製品の除電・除塵に効果を発揮します。
適合チューブ8mmシンフレックスチューブ空気消費量(NL/min)450(0.5MPaのとき)質量(kg)0.6(ガン・高圧ケーブル含む)約3(専用パワーユニットG165)ケーブル長(m)6(高圧ツインケーブル)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×162×115(専用パワーユニット)RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイジング・オーバーヘッドブロワー(エアロスタットFPD)用フィルター シムコ(SIMCO)イオナイジング・オーバーヘッドブロワー(エアロスタットFPD)用フィルターシムコ(SIMCO)
4,798税込5,278
1式(3枚)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
接続用ケーブル 33-1710シリーズ シムコ(SIMCO)接続用ケーブル 33-1710シリーズシムコ(SIMCO)
7,998税込8,798
1本
7日以内出荷
イオナイザー(μ Wire AeroBar 5710)用のオプション品 シムコ(SIMCO)イオナイザー(μ Wire AeroBar 5710)用のオプション品シムコ(SIMCO)
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品