特価
本日1月26日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途アルミガスろう付け溶接用の55専用フラックス
種別溶接用フラックス
危険等級Ⅰ
危険物の類別第一類
危険物の品名塩素酸塩類
危険物の数量100g
危険物の性状第1種
1パック(100g)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
非腐食性のアルミ、亜鉛等ホワイトメタル用に開発された製品です。
用途マグナ51とマグナ88Cに使用できますホワイトメタル系専用フラックス
種別溶接
適合フラックス
容器仕様ポリ容器
形態液体(蜜状)
活性温度(℃)150-200
溶接方法ガス、コテ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
材質規格塩化系フラックス
危険物の性状非水溶性
1パック(100g)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ホワイトメタル合金系半田材Certanium 51 51-3.2mm 0.5KG
用途ホワイトメタル合金系半田材Certanium 51 51-3.2mm 0.5KG
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)457
適合亜鉛合金、アルミ、銅、真鍮、鉄、亜鉛引き鋼板等
硬度50B
伸び(%)10
溶接方法ガス、コテ
溶融温度(℃)180
材質規格Zn Sn
1パック(14本)
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
電子機器用汎用半田 銀含有
用途配線、基盤、やステンレス、クロームメッキなどに
棒径(Φmm)1.6
適合異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等
硬度50B
温度範囲(℃)212-215
伸び(%)10
溶接方法ガス、コテ
材質規格Sn.Ag
1パック(2.5m)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。