「特性」から絞り込む
NEWノンタイムウォッシュPROSTAFF(プロスタッフ)(5件のレビュー)当日出荷
水無しでカンタンに洗車が出来る、トリガータイプの洗車&ワックススプレーです。シュッと吹き付けて、拭き取るだけでOK!汚れをスッキリ落とし、更にしっとりとした「ツヤ」と「強力撥水効果」が一度に得られます。全色対応だから、どんなクルマでも手軽に安心してご使用頂けます。光沢力アップであなたの愛車もピッカピカ。
特性撥水適合全色対応質量(g)457寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×94×75危険物の類別非危険物
NEWエックスマールワンPROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)予約販売
汚れ落とし・キズ消し・艶出しまでこれ1本で簡単に仕上がる、万能タイプのクリーナー&ワックススプレーです。 使いやすさアップ!よりラクに、よりキレイに仕上がります。シュッとスプレーして付属のクロスで磨いて拭き取るだけでOK。約0.7ミクロンの超微粒子コンパウンドがしつこい水アカ・キズ等を磨いて消します。 さらに、W艶出し剤(最高級カルナバ+PEワックス)が、ボディーに透き通る艶を与え、新車時のような輝きが甦ります。 車やバイクのボディー・ヘッドライト・メッキ・ホイール等に幅広く使用できます。
全色対応(コンパウンド入)
UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。
1本でキズ消し・汚れ落とし・艶出し
車のボディーだけでなく、ヘッドライトの黄ばみ、メッキパーツのくすみ、アルミホイールの汚れなど様々な箇所に使用可能です。
バイクのタンクやマフラー等の金属パーツ、自転車や、ゴルフ、釣り具、アウトドア道具等いろいろ使えます。
用途【使い方】 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで磨いてキレイな面で拭きあげてください。約30センチ四方を目安に、縦横一方向に磨くとキレイに仕上がります。付属品2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き質量(g)426寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL対応ボディー色全色対応特性キズ消し、汚れ落とし、艶出し危険物の性状非水溶性
エックスマールワンキズ消しWAXシャンプPROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
汚れを落として、キズ消しと艶出しがこれ1本でできるWAXシャンプーです。
スポンジにとって泡立てて洗うだけで水アカ・汚れを落とし、超微粒子パウダーが洗車キズや磨きキズ、ひっかきキズ等を消して塗装面を平滑にします。
さらに、表面W艶出し成分により、まばゆく深い艶ボディーに仕上げます。
また、UVアブソーバー配合により紫外線による劣化からボディー・ワックス被膜を守ります。
エックスマールワン スプレータイプのお手入れにも最適なシャンプーです。
特性傷消し、耐紫外線仕様コンバウンド入り付属品特大スポンジ(黄)×1適合全塗装色対応質量(g)836寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×102危険物の類別非危険物
『カーコーティング/ワックス』には他にこんなカテゴリがあります