特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
エアコン、冷凍機のフィンの清掃に便利です。
エスコ品番EA109B
材質ステンレス製
全長(mm)138
先端幅(mm)ブラシ:約38
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
壁掛用エアコン洗浄カバー。エアコン幅900mmまで対応。伸縮ゴム付きで簡単に装着できます。1~3回使用可能。シンプル構造で使いやすさ抜群!洗浄しやすい広い開口部。繰り返し使用すると、消耗・破損などによる脱落・薬液などの漏れなどの原因になります。早めの交換をおすすめします。
用途壁掛け用
仕様●排水チューブ(m):1.6●胴回りサイズ(m):2.5
材質ポリエチレン
厚さ(mm)カバー部分:0.08 排水チューブ:0.05
高さ(m)1.1
1枚(1枚)
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
用途網戸、エアコン、電気製品、電子機器の清掃に
エスコ品番EA109RA-1
全長(mm)600
質量(g)152
毛丈(mm)約53
材質(ブラシ部)馬毛
材質(ハンドル)プラスチック
ブラシ寸法(mm)5×220
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
材質ダイオキシン対策フィルム(EMMA)
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×450×450
アズワン品番64-7817-65
1枚
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
クロスフローファンや吹き出しグリルを漬け置き・洗浄または洗浄後の汚水受けに使用出来ます。ツールバッグ(EA925CP-7)とご使用下さい。マチなし。
厚さ(mm)0.1
寸法(mm)900×1250
材料ポリエチレン
1枚(10枚)
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
高温の清掃に最適です
材質毛:ホワイトナイロンハンドル:プラスチック
全長(mm)508
毛丈(mm)50
材質(毛)ミディアム
ブラシ80×96mm
1本
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
高温の清掃に最適です
材質毛:ホワイトナイロン、ハンドル:プラスチック
全長(mm)203
毛ミディアム
毛丈(mm)50
ブラシ寸法(mm)80×96
1本
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
耐久性があります
材質毛:ホワイトタンピコ、ハンドル:合成樹脂
全長(mm)508
毛ミディアム
毛丈(mm)50
ブラシ寸法(mm)80×94
1本
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
クイックコネスト・ワンタッチカプラー付。長さ4m。扇形(噴射角度:25°)。ルームエアコン洗浄に最適。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。
用途EA115TH-16(AW18DBL(NN))、EA115TH-11B(AW18DBL(NN)
エスコオリジナルセット品)用。
材質【ノズルガン】真鍮、樹脂(グリップ部)、【ホース】ポリ塩化ビニル樹脂
寸法(mm)【ノズルガン】300
使用圧力(MPa)2(推奨)
ホース寸法(mm)5×10
吐出量(mL/min)1.5
1セット
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
エアコン洗浄の際に取り外した部品をその場で洗える便利ツールです。作業効率が格段にアップします。ワンタッチで開閉し、軽く、セッティングも簡単です。ベランダ、階段の踊り場など、少しのスペースがあれば設置できます。
1台
¥47,400
税込¥52,140
翌々日出荷
フルカバータイプの壁掛用エアコン洗浄カバーを使用する際に必要です。支持金具(EA115Z-40)と支持金具固定プラを使用することで洗浄カバーが緩むことなく設置できます。
1本
¥1,080
税込¥1,188
翌々日出荷
壁掛用エアコン洗浄の際、壁の養生におすすめです。壁への水飛散防止にご利用ください。ストッパー付の紐でエアコン本体にかけるだけの簡単装着で安心です。壁保護用シートは、エアコンの化粧カバー、フィルターなどを外した状態でエアコンに掛けてストッパーで固定します。壁の保護用だけでなく、家具や家電製品に被せてご使用いただけます。焼却時ダイオキシンは発生しません。本商品は、国内の有名メーカーの生地を使用し、熟練の職人の手作業により製造されております。
1枚
¥5,310
税込¥5,841
翌々日出荷
ドレンホースのつまりを取り除きます。本体に汚水等が入った場合は、ドレンホースから取り外し、ハンドルを押して排出してください。ハンドルを引っ張る際は、接続部分が抜けないように手でしっかりと握ってください。
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
360°回転式ノズル。高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。噴射パターン:扇状噴射(25度)。吐出水量:高圧洗浄機準拠。
1個
¥37,400
税込¥41,140
翌日出荷
2個入り。フルカバータイプの壁掛用エアコン洗浄カバーを使用する際に必要です。支持金具固定プラ(EA115Z-41)と一緒に使用することで洗浄カバーが緩むことなく設置できます。
1組(2個)
¥3,880
税込¥4,268
3日以内出荷
エアコン本体をすっぽりカバーするので、安心して高圧洗浄機を使用することができます。周囲への水飛散を気にすることなく、作業に集中することができます。エアコン洗浄カバーの設置には支持金具(EA115Z-40)と支持金具固定プラ(EA115Z-41)が必要です。
1枚
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
特許取得済みのワイヤーロープ、センターケーブルを採用しており、柔軟性と適切な強度で頑固な詰まりを除去します。
仕様交換用ケーブル
寸法(Φmm×m)ケーブル:9.5×10
適合パイプ径(Φmm)50~101
1個
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
『エアコン部材』には他にこんなカテゴリがあります
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。