イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
146件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サクションポンプ用アダプタセット(ストレート&エルボ) イチネンTASCOサクションポンプ用アダプタセット(ストレート&エルボ)イチネンTASCO
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
仕様〈セット内容〉・ドレンホース用ストレートノズル(内径Φ14、Φ16mm対応)・ドレンパイプ用エルボノズル(内径Φ13~25mm対応) 適合…TA918SX、TA918SW、TA918SW
ワンタッチジョイント(オスカプラー) イチネンTASCOワンタッチジョイント(オスカプラー)イチネンTASCO(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
仕様オスカプラー耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
ハンドポンプスプレー イチネンTASCOハンドポンプスプレーイチネンTASCO(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から5日以内出荷
様々な用途の洗浄等に便利です。 蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。 便利なストラップ付です。
吐出ホース長(m)2.1
タンク付洗浄機 イチネンTASCOタンク付洗浄機イチネンTASCO
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
余裕の大容量30Lタンク付洗浄機。 ホースリールを標準装備:ロングホースも標準装備のホースリールで楽々収納。 ノーパンクタイヤ:大型8インチタイヤで移動も楽々。 ホース接続部はスイベル式:ホースとガンの接続部をスイベル式にすることによりホースのヨジレがありません。 ショート⇔ロングガン:2種類のパイプで状況に合わせた洗浄が可能です。 高性能プランジャーポンプ搭載:対向2連プランジャー式ポンプ搭載で、安定した高圧力を供給できます。 強力型洗剤対応:※アルカリ性洗浄剤をご使用になる時は、中和剤で排水処理をしてください。 圧力ダイヤルも簡単切換え:0~2.5MPaダイヤルで簡単に操作できます。
仕様(モーター)200W分相始動型単相誘導電動機セット内容本体、吐水ホース(G-1/4金具付)、スペイル式洗浄ガン(150mm・490mm延長パイプ付)形式(ポンプ)対向2連プランジャ式タンク容量(L)(タンク車)30定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300最高圧力(MPa)2.5電源コード(m)5(AC100V)呼び径(inch)8(ノーパンクタイヤ)吐出ホース長(m)20(巻取機付)吐水量(L/min)(ポンプ)3.2(50Hz)、3.6(60Hz)
バルブ付ハンドル イチネンTASCOバルブ付ハンドルイチネンTASCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
適合TA352DA、TA351C用
吐出ノズル イチネンTASCO吐出ノズルイチネンTASCO
939税込1,033
1台
翌々日出荷
TA352WL用アクセサリー
回転ノズル イチネンTASCO回転ノズルイチネンTASCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
延長ランス(TA352WL-19)に接続して使用してください。
回転角度(°)230
サクションクリーナー SK11サクションクリーナーSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
強力な吸引力でドレンホース内のつまりを解消します。エアコン本体からの水漏れの原因であるドレンホース内のつまりを解消することができます。
用途エアコンのドレンホース用つまり取り。適合ホース内径(Φmm)14・16
TA351BA用背負バンド イチネンTASCOTA351BA用背負バンドイチネンTASCO(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
TA351BA用背負バンド
ドレンホースクリーナーソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ドレンホースクリーナーソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
トラスコ品番114-7408材質ABS樹脂質量(g)50パイプ径(Φmm)清掃能力:Φ14・Φ16
ドレンホースクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ドレンホースクリーナーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
トラスコ品番114-7407材質アルミ、ポリエチレン(PE)、塩化ビニール樹脂、ABS樹脂質量(g)270パイプ径(Φmm)清掃能力:Φ14・Φ16
ユニバーサルノズル イチネンTASCOユニバーサルノズルイチネンTASCO
4,498税込4,948
1個
欠品中
適合TA352DA、TA351C用
洗浄機用吐水ホース イチネンTASCO洗浄機用吐水ホースイチネンTASCO(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホースがやわらかく、作業性が高いです。
フィンストレーナ6サイズ アサダフィンストレーナ6サイズアサダ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
1つで6 種類のフィンピッチに対応。全長10cmのコンパクトな本体
トラスコ品番364-0167質量(g)100適合ピッチ(mm)(フィンピッチ)8、9、10、12、14、15
フィンクリーナーブラシ イチネンTASCOフィンクリーナーブラシイチネンTASCO
7,598税込8,358
1個
当日出荷
アルミフィンの清掃にお使い下さい。角度がついているので作業効率が良いブラシです。
全長(mm)300毛材ステンレスワイヤー製ブラシ幅(mm)100
レバーコック イチネンTASCOレバーコックイチネンTASCO
2,898税込3,188
1台
翌々日出荷
TA352WL用オプション品
延長ランス イチネンTASCO延長ランスイチネンTASCO
679税込747
1個
翌々日出荷
TA352WL用アクセサリー
長さ(mm)190
防水作業マット(ハーフサイズ) イチネンTASCO防水作業マット(ハーフサイズ)イチネンTASCO
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
サイズ…(タテ×ヨコ)900×1800mm
天カセエアコン用洗浄シート 横浜油脂工業(Linda)天カセエアコン用洗浄シート横浜油脂工業(Linda)
20,980税込23,078
1枚
当日出荷
透明、軽量、ソフトで作業性に優れたエアコン洗浄シートです。4方向の洗浄窓で、どの方向からでも洗浄可能なので作業性がアップします。洗浄シートの脱落防止付で、マジックテープで仮止めフックを固定でき、作業中のシートの落下を防止します。
用途天井カセット型エアコン室内機の洗浄に。トラスコ品番149-2873材質EMMA脱ダイオキシンフィルム寸法(mm)900×900適合サイズ(mm)900×900大きさA3径(mm)清掃能力パイプ:100
壁掛けエアコン用洗浄シート 横浜油脂工業(Linda)壁掛けエアコン用洗浄シート横浜油脂工業(Linda)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
透明、軽量、ソフトで作業性に優れたエアコン洗浄シートです。両端まで洗浄しやすいワイドな洗浄窓です。洗浄時の水はね飛散を低減、洗浄ノズルが差し込みやすいです。シートの底に水がたまりにくい新形状で、シート内の水残りを防ぎます。
用途壁掛けエアコン室内機の洗浄に。トラスコ品番149-2872材質EMMA脱ダイオキシンフィルム寸法(mm)880×400×400適合サイズ(mm)880×400大きさA3径(mm)清掃能力パイプ:100
エアコン洗浄機 A-Gas Japan(旧:FUSO)エアコン洗浄機A-Gas Japan(旧:FUSO)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
「業界最軽量」クラス(3.7kg)のエアコン洗浄機 大型給水タンク(約35L)、収納ケースとしても便利です◎
セット内容専用ノズルガン、専用高圧ホース5m、広角ランス、給水ホース2.5m、給水タンク(35L)、電源コード1.8m質量(kg)3.7電源100v(50Hz,60Hz)流量(L/min)4洗浄能力0.3,0.7Mpa(切替可能)
壁掛用エアコン洗浄シート イチネンTASCO壁掛用エアコン洗浄シートイチネンTASCO
23,980税込26,378
1個
当日出荷
前面オープン型、脱着式ホース、丈夫なメッシュ素材で究極のエアコン洗浄シートです。 ゴムとストッパーで簡単に装着できます。
材質塩化ビニル樹脂(メッシュ)厚さ(mm)0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×250×200
ボールコック イチネンTASCOボールコックイチネンTASCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様TA352MS・TA352MR用ボールコック
ジャストフィット電磁弁オープナー アサダジャストフィット電磁弁オープナーアサダ
7,398税込8,138
1個
当日出荷
フロン回収時、冷凍空調機器の電磁弁を強制的に開けて、フロンを完全回収します。
トラスコ品番759-6995質量(g)100適合サイズ(mm)Φ10、12.5、15、18大きさΦ42mm×(H)30mm
ロングアダプタ イチネンTASCOロングアダプタイチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ハンドブラシ イチネンTASCOハンドブラシイチネンTASCO
679税込747
1個
当日出荷
グリップ部は手になじみやすく、ソフト(白)とハード(青)の2種類のブラシがついています。 また、ハード側は山型カットになっており、作業がしやすくなっています。
全長(mm)220ブラシ幅(mm)50
スプレーガン イチネンTASCOスプレーガンイチネンTASCO(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
先端キャップを廻すことにより、噴霧/噴射2パターンの切換えが可能です。
容量(mL)550胴径(Φmm)×高さH(mm)100×220
4カラーpH試験紙 イチネンTASCO4カラーpH試験紙イチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
排水の中和確認に。 反応した試験紙の色ホルダーの色標に照合してpH0~14の値を知ることが出来ます。 LYPHAN社独自の色標付ホルダーケースは、使用分を簡単に引き出すことが出来ます。
質量(g)45(ケース、試験紙含む)測定範囲(pH)0~14寸法(幅Wmm×長さLm)(インジケーターペーパー)14×6ケース寸法(mm)20×Φ75(色標付きアクリルケース:20mm長スライドカット機構)色数(インジケーターカラーゾーン)4色
ショートユニバーサルノズルガン イチネンTASCOショートユニバーサルノズルガンイチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
適合TA352DA、TA351C用長さ(mm)440
600mm ラジエータークリーニングブラシ エスコ600mm ラジエータークリーニングブラシエスコ
2,800税込3,080
1個
当日出荷
用途網戸、エアコン、電気製品、電子機器の清掃にエスコ品番EA109RA-1全長(mm)600質量(g)152毛丈(mm)約53材質(ブラシ部)馬毛材質(ハンドル)プラスチックブラシ寸法(mm)5×220
業務用エアコン洗浄用シート DENSAN(デンサン/ジェフコム)業務用エアコン洗浄用シートDENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
天吊り・天カセ兼用エアコン洗浄シート。 取付け→洗浄→片付けがスピーディに可能。
材質塩ビタイプ天吊り・天カセ兼用
壁掛け用エアコン洗浄カバー 大型壁掛用 エアコンカバーサービス壁掛け用エアコン洗浄カバー 大型壁掛用エアコンカバーサービス(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1枚
当日出荷
エアコンの室内機を取り外すことなく洗浄作業が行えます。
用途大型壁掛用質量(g)695寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×1500×450
エアコン洗浄機 BBKテクノロジーズエアコン洗浄機BBKテクノロジーズ
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
エバポレーター、室外機用の高圧洗浄ポンプです。自吸式で洗浄剤を入れるケース付です。
仕様プランジャー1個寸法(mm)240×230×210質量(kg)8.8出力(W)200電源(V)AC100ホース長さ(m)(逆水ホース)10最大吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.5最大圧力(MPa)3.5
天井カセット用洗浄シート イチネンTASCO天井カセット用洗浄シートイチネンTASCO(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷から4日以内出荷
用途天井カセット用仕様脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用
固定部品 (EA115Z-40用) エスコ固定部品 (EA115Z-40用)エスコ
1,080税込1,188
1本
翌日出荷
フルカバータイプの壁掛用エアコン洗浄カバーを使用する際に必要です。支持金具(EA115Z-40)と支持金具固定プラを使用することで洗浄カバーが緩むことなく設置できます。
材質プラスチック寸法(mm)30×330質量(g)40
フィンクリーナーブラシ エスコフィンクリーナーブラシエスコ
5,340税込5,874
1本
翌日出荷
用途室外機のフィン・エバポレーターの清掃に全長(mm)200質量(g)90材質(ブラシ部)SUS304材質(軸)スチール材質(柄部)ブラシ幅(mm)100
フィンクリーナー エスコフィンクリーナーエスコ
730税込803
1個
翌日出荷
フィン清掃用です。ベルトをスライドさせることにより硬さ調整ができます。
材質ステンレス全長(mm)150質量(g)50先端幅(mm)25関連資料(0.01MB)
エアコン洗浄キット (ケルヒャー用) エスコエアコン洗浄キット (ケルヒャー用)エスコ
37,400税込41,140
1個
翌日出荷
360°回転式ノズル。高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。噴射パターン:扇状噴射(25度)。吐出水量:高圧洗浄機準拠。
材質PVC、PVA寸法(mm)【ノズルガン】290×90×30ホース寸法(内径×外径)(mm)5×10接続ねじG1/4ホース長さ(m)6適正使用圧力(MPa)10以下
ドレインクリップ JAPPYドレインクリップJAPPY
6,998税込7,698
1袋(25個)
翌日出荷
ソーラーパネルの端部に溜まる水を排水し汚れにくくします工事不要の簡単取り付け屋外耐用年数20年以上
材質ポリアセタール適合厚さ(mm)【ソーラーパネル】25~45
サクションポンプ 真空式ドレンホース用 ジェイワークスプランニングサクションポンプ 真空式ドレンホース用ジェイワークスプランニング
1,398税込1,538
1本
10日以内出荷
*エアコンのドレンホース用のつまり取りに。◎一般のお客様だけでなく、業者様にもオススメ!エアコンから室内に水漏れが発生したら・・・ドレンホースの詰まりが原因かもしれません。その詰りを除去する製品が、ドレンホース用 サクションポンプです。ベランダ等に設置されているドレンホースと本製品をつなぎ、ハンドルを押し引きするだけです。軽いハンドルですので女性も簡単にご利用いただけます。
用途ドレンホースの詰まりを解消!材質(本体)ポリプロピレン・スチール幅(cm)(約)9.5長さ(cm)(約)47適合ホース内径(Φmm)14 / 16奥行き(cm)(約)6.2
エアコン洗浄部材