絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • A-Gas Japan(27)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(229)
  • BBKテクノロジーズ(161)
  • EDWARDS(7)
  • JAPPY(15)
  • JTC(11)
  • testo(テストー)(7)
  • アサダ(231)
  • イチネンTASCO(691)
  • エスコ(203)
  • オリオン(ORION)(14)
  • デンゲン(41)
  • プロステップ(17)
  • マキタ(6)
  • ヤマダコーポレーション(4)
  • ロビネア(ROBINAIR)(46)
  • ワザアリツールズ(17)
  • 日東工器(21)
  • 旭エンジニアリング(6)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空ポンプ ツーステージ モノタロウ

    真空ポンプ ツーステージ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
    用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。付属品変換アダプター 各1個(フレアメネジ1/4" × フレアオネジM10x1.5P、 フレアメネジ1/4" × フレアオネジ5/16”)接続口径1/4フレア質量(kg)約4.8周波数(Hz)50/60電源(V)AC100方式(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×93×200モーター出力(W)180排気量(L/min)42/52 L/min(50/60Hz)到達真空度15ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)230(封入)販売区分業務用
  • チャージバルブ ミニ  R410A/R32用 モノタロウ

    チャージバルブ ミニ R410A/R32用

    モノタロウ(128件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    付属品ナットセット接続口径5/16フレア全長(mm)62.25使用冷媒R410A/R32材質(パッキン)HNBR色(本体)金販売区分業務用
  • R410A/R32対応 チャージホース モノタロウ
    イエロー
    ブルー
    レッド

    R410A/R32対応 チャージホース

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本ほか
    当日出荷
    冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。
    用途R410A/R32用接続口径5/16フレア長さ(cm)約92常用圧力(MPa)5.5材質(ホース)NBR販売区分業務用
  • マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き モノタロウ

    マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1セット
    当日出荷
    使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
    用途R410A/R32冷媒用付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース接続口径(チャージホース)5/16フレア材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮常用圧力(MPa)5.5材質(ホース)NBR取付ねじ1/8NPT使用冷媒R410A、R32外寸(幅W×高さH)(mm)120×230圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側)ホース長さ(mm)約920連成計(MPa)-1~3.8(低圧側)接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレアゲージ径(Φmm)80販売区分業務用
  • パッキン チャージバルブ R410A用 モノタロウ

    パッキン チャージバルブ R410A用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途チャージバルブ用交換パッキン適合MA1000HS-5/16用材質HNBR色緑販売区分業務用
  • R410A/R32対応 チャージホース バルブ付 モノタロウ
    イエロー
    ブルー
    レッド

    R410A/R32対応 チャージホース バルブ付

    モノタロウ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本ほか
    当日出荷
    冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。バルブ付で機器から外す際のホースの跳ね返りを対策できます。
    用途R410A/R32用長さ(mm)約920接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5材質(ホース)NBRホース長さ(mm)約920材質(バルブ)黄銅販売区分業務用
  • 真空ゲージキット R410A用 モノタロウ

    真空ゲージキット R410A用

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    用途R410a冷媒ガスの真空引きの際、真空度のチェックと置き針による簡易気密チェックに。接続口径5/16フレア(1/2UNF-20山)全長(mm)230使用冷媒R410a真空計(MPa)0~-0.1ゲージ径(Φmm)80販売区分業務用
空調配管工具