デュアル型ツーステージ真空ポンプ
AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源ツーステージモデル誕生。
クラス最軽量3.3kgのボディと人間工学に基づいたハンドル設計。
ツーステージモデルで最小・最軽量の本体設計。
AC100V⇔リチウムイオン電池の兼用給電機構を採用。
リチウムイオン電池使用で電源確保の手間を削減。現場作業を快適に。
AC100V電源を使用することで長時間の運転にも対応!
オイル逆流防止機構(電磁弁)が標準付属。
マキタ製DC18Vバッテリー使用可能。
- 内容量
- 1台
注意
※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。真空ポンプ の新着商品
カテゴリ