絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(33)
  • アサダ(23)
  • エスコ(6)
  • BBKテクノロジーズ(3)
  • イエロー ジャケット(1)
  • プロステップ(1)
冷媒の種類
  • FC1(1)
  • FC2(1)
  • FC3(1)
  • R12(8)
  • R22(29)
  • R32(9)
  • R134a(43)
  • R404A(43)
  • R407C(43)
  • R410A(28)
  • R500(7)
  • R502(7)
  • R507A(44)
  • R1234yf(1)
  • R1234ze(1)
  • その他(6)
商品レビュー
  • 以上(12)
  • 以上(14)
  • 以上(15)
  • 以上(15)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(26)
  • 10,000-50,000円(18)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調配管工具 :「R507A」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキン イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキンイチネンTASCO(3件のレビュー)
449税込494
1パック(6個)
当日出荷
HFC対応素材。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.7
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品) イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品)イチネンTASCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R404A、R407C、R507A、R134a用接続口径1/4フレア使用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセットイチネンTASCO(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(3本)
当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット常用圧力(MPa)5.5
R407C・R404A・R507A・R134a ミニサイズチャージバルブ イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a ミニサイズチャージバルブイチネンTASCO(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
ショートサイズなので、狭い場所でも接続することができます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続径1/4フレアオス×1/4フレアメス高さ(mm)53
R407C・R404A・R507A・R134a 1/4ロングチャージホース(新冷媒用) イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a 1/4ロングチャージホース(新冷媒用)イチネンTASCO
5,998税込6,598
1本
当日出荷
新冷媒用ロングチャージホースです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付ホースアダプター イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a バルブ付ホースアダプターイチネンTASCO
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷
ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190
R407C・R404A・R507A・R134a ボンベアダプタ イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a ボンベアダプタイチネンTASCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a仕様シールキャップ付取付ねじW26、山14
R407C・R404A・R507A・R134a セーフティファスター イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a セーフティファスターイチネンTASCO(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
液冷媒を霧状にするので圧縮機に無理をかけずスムーズな充填が行えます。1/4フレアオス×1/4フレアメス。R407C/E、R404A、R507A、R134a用
R407C・R404A・R507A・R134a TA165AF用パッキン イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a TA165AF用パッキンイチネンTASCO
299税込329
1パック(6個)
当日出荷
用途TA165F用
R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホースセット イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホースセットイチネンTASCO
11,980税込13,178
1セット(3本)
当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。 バルブ付なので冷媒をほとんど外に漏らさずにホースが外せます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用セット内容(赤・青・黄)3本セット
R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホース1/4(単品) イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホース1/4(単品)イチネンTASCO(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキットイチネンTASCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a マニホールド用パッキン イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a マニホールド用パッキンイチネンTASCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
用途TA124B、E、F、NBタイプ用
R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールド イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールドイチネンTASCO
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用圧力計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用圧力計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a マニホールド用ボディ イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a マニホールド用ボディイチネンTASCO
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
高圧耐用ニードルパッキン採用
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用仕様サイトグラス付取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
R407C・R404A・R507A・R134a スリーゲージマニホールドキット イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a スリーゲージマニホールドキットイチネンTASCO
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~3.8真空計(MPa)0~-0.1チャージホース150cm×3本(赤・青・黄)(TA135FN)/150cmバルブ付×1本(黄)(TA135AB-3)接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山)ゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドイチネンTASCO
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用圧力計(MPa)-0.1~3.8接続ポート径1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a TA166C-3用ローレットパッキン イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a TA166C-3用ローレットパッキンイチネンTASCO
219税込241
1セット(2個)
4日以内出荷
用途TA166C-3用
R407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明付) イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明付)イチネンTASCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.8取付ねじ1/8NPT仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付目盛板径(Φmm)75ゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明付) イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明付)イチネンTASCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ねじ1/8NPT仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付目盛板径(Φmm)75ゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a TA166C・TA166C-2用ローレットパッキン イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a TA166C・TA166C-2用ローレットパッキンイチネンTASCO
199税込219
1パック(2個)
4日以内出荷
用途TA166C、TA166C-2用
R407C・R404A・R507A・R134a 高精度連計(低圧側冷暖兼用タイプ)  検査合格証明書(ロット証明付) イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a 高精度連計(低圧側冷暖兼用タイプ) 検査合格証明書(ロット証明付)イチネンTASCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)暖房時の運転圧力を測定できるように低圧力側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ねじ1/8NPT仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付目盛板径(Φmm)75ゲージ径(Φmm)80
フロートセンサー付回収ボンベ イチネンTASCOフロートセンサー付回収ボンベイチネンTASCO(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。) 共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a
規格FC3付属品銘板シール仕様フロートセンサー付耐圧試験圧力(MPa)5
R407C ゲージマニホールド  V付ホース仕様キット イチネンTASCOR407C ゲージマニホールド V付ホース仕様キットイチネンTASCO
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和目盛付。 0点調整機能付。
対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5圧力計(MPa)-0.1~3.8材質(パッキン)(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80接続ポート(マニホールド本体)1/4フレア
ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCOボールバルブ式ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。
対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付接続口径(チャージホース)1/4フレアバルブ形式(マニホールド本体)ボールバルブ式常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80接続ポート1/4フレア
フロンガス回収済 明示ステッカー イチネンTASCOフロンガス回収済 明示ステッカーイチネンTASCO(1件のレビュー)
799税込879
1セット(10枚)
当日出荷
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a寸法(mm)100×80入数(枚)10
バルブコアリムーバー イチネンTASCOバルブコアリムーバーイチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
バルブコアを外す事により抵抗がなくなり、フロン回収をより早く行うことができます
全長(mm)100/最大162(シャフト伸ばし時)
ドライヤ(フレアタイプ) 1/4” イチネンTASCOドライヤ(フレアタイプ) 1/4”イチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長(mm)122温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-052
ドライヤ(フレアタイプ) 3/8” イチネンTASCOドライヤ(フレアタイプ) 3/8”イチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-053
ヒートポンプ用ドライヤー 3/8FL イチネンTASCOヒートポンプ用ドライヤー 3/8FLイチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長A(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)76
新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ イチネンTASCO新冷媒・従来冷媒対応リークテスタイチネンTASCO(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む)質量(g)約190電源アルカリ単3乾電池×2感度通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3表示方式(検出)LEDランプ、ブザーウォームアップ時間約2秒使用環境温度(℃)(本体)5~40寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38プローブ長(mm)300
気密試験用N2キット イチネンTASCO気密試験用N2キットイチネンTASCO(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オスキット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ)  1/2 イチネンTASCOヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 1/2イチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長A(mm)137温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97
ヒートポンプ用ドライヤー 1/2FL イチネンTASCOヒートポンプ用ドライヤー 1/2FLイチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長A(mm)157温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97
ヒートポンプ用ドライヤー 5/8FL イチネンTASCOヒートポンプ用ドライヤー 5/8FLイチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長A(mm)168温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97
ドライヤ(フレアタイプ) 1/2” イチネンTASCOドライヤ(フレアタイプ) 1/2”イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)1/2対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)12.7全長(mm)156温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67
ドライヤ(フレアタイプ) 5/8” イチネンTASCOドライヤ(フレアタイプ) 5/8”イチネンTASCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長(mm)191温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67
ドライヤ(フレアタイプ) 3/4” イチネンTASCOドライヤ(フレアタイプ) 3/4”イチネンTASCO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)3/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)19.05全長(mm)276温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)78
フルオロカーボン再生装置 イチネンTASCOフルオロカーボン再生装置イチネンTASCO
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れた再生装置洗浄、再生をスムーズに行えます回収機との併用で、回収冷媒の再生や既設配管の洗浄が行えます小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。冷媒再生200kg毎にドライコアの交換が必要ですが、簡単に交換ができます※コンプレッサー焼損機器の冷媒は再生できません※非共沸・擬共沸冷媒は、回収時点で組成が変わっている可能性があります
付属品1/4″チャージングホース150cm(TA136B-1)×1本、セーフティーファスター(TA101S-2)×1個寸法(mm)510(H)×272(W)×265(D)質量(kg)14.1使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)ヒーター(W)コイルヒーティングシステム、 自動調温式、 90冷媒R12、R22、R500、R502、R32、R134a、R507A
空調配管工具