絞り込み
ブランド
  • 菅原研究所
  • モノタロウ(6)
  • イチネンTASCO(697)
  • アサダ(235)
  • エスコ(235)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(231)
  • BBKテクノロジーズ(119)
  • ロビネア(ROBINAIR)(42)
  • プロステップ(28)
  • A-Gas Japan(28)
  • 日東工器(21)
  • ワザアリツールズ(17)
  • JAPPY(14)
  • JTC(12)
  • testo(テストー)(7)
  • マキタ(6)
  • 旭エンジニアリング(6)
  • スペクトロニクス(5)
  • タカトテクニカ(4)
  • アクアシステム(2)
  • イエロー ジャケット(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルLEDストロボスコープ 菅原研究所ポータブルLEDストロボスコープ菅原研究所
289,800税込318,780
1個
12日以内出荷
内部トリガー発光の周波数範囲は30~360,000FPMと超ワイドIP54に準拠した防塵防水構造内部トリガー発光、外部トリガー発光、角度遅延、時間遅延、分周、スローモーションなどの多彩な発光機能を装備ダイヤルによる簡単設定印刷機械のエンコーダ信号と印刷面数を用いて発光タイミングの設定が可能さまざまな発光条件にあわせた設定を、最大10件まで保存可能発光時間は明るさ(%)と時間(μsec)の二通りで設定できます大容量バッテリー搭載で16時間の連続発光が可能充電しながらでも使用できます
用途各種モータの回転速度計測高速回転高速運動の状態目視観察印刷物の色や色ズレ汚れのチェック、タイミングマークやトンボの位置ズレなどの検査紡績機械のスピンドル回転数測定やバルーンの観察、織機のタイミング調整など研究開発部門における高速現象解析撮影用光源製鉄ラインでの通板目視検査用光源 など仕様エンコーダ信号分周機能:最大1000P/R、最大発光回数7回/R●スローモーション:-1.0r/s~+1.0r/s、設定分解能 0.1r/s●内部トリガー位相シフト:【+キー押下時】ストロボ像が物体の回転方向に移動/【-キー押下時】ストロボ像が物体の回転方向と反対方向に移動●外部トリガー信号分周:最大1000分周●外部トリガー入力信号:電圧信号、立ち上がりエッジに同期、 Hレベル:3~5V、 Lレベル:0~1V●外部トリガー出力信号:オープンコレクタ出力(フォトカプラ)、DC30V/8mA●時間遅延:0.04msec~入力信号周期以下 最大2000msec、設定分解能 0.01msec●発光周波数範囲:【内部トリガーモード】30~360000FPM/30~99999.9 FPM・設定分解能 0.1 FPM/100000~360000 FPM・設定分解能 1 FPM【外部トリガーモード】0~36000FPM【外部トリガー分周モード】30~36000 FPM●発光時間:0.1μsec~発光周期の1%、最大50μsec、設定分解能 0.1μsec●角度遅延:0~359°、分解能:1°付属品ACアダプター、取扱説明書質量(kg)1.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×126×164.5精度【内部トリガー】30~120,000 FPM:±0.01%/120,001~240,000 FPM:±0.02%/240,001~360,000 FPM:±0.03%【外部トリガー計測】±(0.01% + 1 digit)機能メモリ:設定保存可能数10バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)AC電源アダプタ(V)AC100~240(50/60Hz)充電時間(時間)約2(電源OFF時)動作モード内部トリガーモード / 外部トリガーモード / 外部トリガー分周モード使用時間(時間)約16以上 (発光時間が周期の1%で、フル充電時)関連資料(0.77MB)IP等級IP54
空調配管工具