絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • モノタロウ(7)
  • イチネンTASCO(689)
  • アサダ(229)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(229)
  • エスコ(200)
  • BBKテクノロジーズ(120)
  • ロビネア(ROBINAIR)(46)
  • A-Gas Japan(27)
  • 日東工器(20)
  • プロステップ(18)
  • ワザアリツールズ(17)
  • JTC(11)
  • testo(テストー)(7)
  • マキタ(6)
  • 旭エンジニアリング(6)
  • デンゲン(5)
  • スペクトロニクス(4)
  • タカトテクニカ(3)
  • イエロー ジャケット(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレアエイド JAPPY

    フレアエイド

    JAPPY(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個(50mL)
    3日以内出荷
    フレア継手部の漏えい防止や銅パッキンの落下防止など、液状漏れ防止剤としてご使用いただけます 少量塗布するだけで冷媒(フロンガスなど)の漏えいを抑制 あらゆる冷媒に対応(POE油ベース) フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンの落下防止などあらゆる場面で活躍
    材質(ボトル)ポリ容器色淡黄褐色透明液質量(g)66使用温度(℃)-40~200(冷媒配管使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×32×116主成分ポリエステルポリオール保管温湿度範囲80%RH以下粘度(Pa・s)30~50保管温度(℃)-5~40
  • チャージバルブ JAPPY

    チャージバルブ

    JAPPY
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    チャージホースの先端に取り付け、エアコンのサービスポートと接続します ハンドルを回すだけで、ローレット元締めからムシ押しまで可能な一体型構造 サービスポート接続部が緩まず、 ホースを自由に動かせるスイベル機構 フッ素樹脂パッキンを採用しオイル等での腐食を軽減 高耐圧設計(耐圧試験可:常用圧力5.5Mpa) ひと手間省けて、簡単接続!
    寸法(mm)65×35.5接続ねじ5/16フレア(1/2-20UNF)常用圧力(MPa)5.5使用冷媒R410A、R32
  • 温度検知マーカー JAPPY

    温度検知マーカー

    JAPPY
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)【ペン先】約3
  • 小型真空ポンプ用ケース JAPPY

    小型真空ポンプ用ケース

    JAPPY
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    3日以内出荷
    真空ポンプの専用ケースとしてご使用いただけます 真空ポンプの専用ケース ルームエアコンの取り付け工事に最適
    質量(kg)1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×230×275
  • JCV用Oリング JAPPY

    JCV用Oリング

    JAPPY
    ¥1,088税込¥1,197
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    JCV-25用パッキン
    形状Oリング色緑使用冷媒R410A/R32
  • JCV用テフロンパッキン JAPPY

    JCV用テフロンパッキン

    JAPPY
    ¥1,088税込¥1,197
    1袋(4個)
    9日以内出荷
    JCV-25用パッキン
    材質フッ素樹脂色白使用冷媒R410A/R32
  • 真空ポンプ本体 JAPPY

    真空ポンプ本体

    JAPPY
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷
    付属品真空ポンプオイルサイズW105×H192×D186
  • 充電式真空ポンプ用アダプター JAPPY

    充電式真空ポンプ用アダプター

    JAPPY
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
    マキタ18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます
    用途マキタ18V充電池専用アダプター電圧(V)18運転時間(分)30~60
  • 真空ポンプ用真空ゲージ JAPPY

    真空ポンプ用真空ゲージ

    JAPPY
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    デジタル表示のため加圧しても壊れない!
    用途充電式真空ポンプ用のデジタルゲージとしてご使用いただけます。質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~50(氷結、結露不可)電源コイン式電池CR2032×2個精度±5%接続ねじ5/16フレア表示方式4桁LCDデジタル表示連続使用時間200時間機能オートパワーオフ、ゼロ点調整表示形式デジタル測定圧力-0.1~5.000Mpaゲージ径(Φmm)58(ブーツ装着時)
  • 充電式真空ポンプ用アダプター JAPPY

    充電式真空ポンプ用アダプター

    JAPPY
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
    ハイコーキ18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます
    用途ハイコーキ18V充電池専用アダプター電圧(V)18運転時間(分)30~60
  • 充電式真空ポンプ用アダプター JAPPY

    充電式真空ポンプ用アダプター

    JAPPY
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
    パナソニック18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます
    用途パナソニック18V充電池専用アダプター電圧(V)18運転時間(分)30~60
  • アナログ式真空ゲージ JAPPY

    アナログ式真空ゲージ

    JAPPY
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    真空ポンプ用のアナログゲージとしてご使用いただけます 感覚的にわかりやすいアナログ式ゲージ 真空圧力表示のため確実な真空計測および漏えい検査が可能 超小型で場所を取らない真空ゲージ!
    質量(g)235表示形式アナログ測定圧力-0.1~0Mpaゲージ径(Φmm)40接続ねじ呼び径5/16フレア
  • デジタル式真空ゲージ JAPPY

    デジタル式真空ゲージ

    JAPPY
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    3日以内出荷
    真空ポンプ用のデジタルゲージとしてご使用いただけます 真空度がデジタルで表示されるため確実な漏えい検査が可能 デジタル表示のため加圧しても壊れない 超小型で場所を取らない真空ゲージ!
    質量(g)215使用温度範囲(℃)-10~50(氷結、結露不可)電源コイン式電池CR2032×2個表示方式4桁LCDデジタル表示精度(%)±5連続使用時間(時間)200機能オートパワーオフ、ゼロ点調整表示形式デジタル測定圧力-0.1~5.000Mpaゲージ径(Φmm)58(ブーツ装着時)接続ねじ呼び径5/16フレア
  • 小型真空ポンプ JAPPY

    小型真空ポンプ

    JAPPY
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1セット
    3日以内出荷
    エアコン取付工事時の真空引き作業にご使用いただけます 電磁弁式オイル逆流防止機能付 ルームエアコンの取り付け工事に最適 小型で軽量!ルームエアコンの施工時に最適!
    内容量(mL)(オイル)230本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×155×240
  • マニホールドセット JAPPY

    マニホールドセット

    JAPPY
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    エアコン設置やメンテの際、真空引きやガスチャージにご使用いただけます 室外機などに取り付けられるフック+マグネット付きストラップ 140mm×130mmのコンパクトサイズ 開閉状態が一目でわかるボールバルブ式 専用アルミケース付き マグネット付きストラップで取り付け場所に困りません!
    寸法(mm)マニホールド:140×130使用冷媒R410A、R32バルブボールバルブ方式ゲージ青(低圧)、赤(高圧)
  • 充電式真空ポンプ JAPPY

    充電式真空ポンプ

    JAPPY
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
空調配管工具