絞り込み
冷媒の種類
- R32(4)
- R410A(4)
ブランド
- JAPPY
- イチネンTASCO(652)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(227)
- アサダ(183)
- エスコ(156)
- BBKテクノロジーズ(119)
- ロビネア(ROBINAIR)(45)
- A-Gas Japan(27)
- 日東工器(20)
- ワザアリツールズ(17)
- プロステップ(12)
- JTC(10)
- testo(テストー)(7)
- マキタ(6)
- 旭エンジニアリング(6)
- デンゲン(4)
- スペクトロニクス(4)
- タカトテクニカ(3)
- イエロー ジャケット(2)
- ブランドをもっと見る
特価

フレアエイド
JAPPY(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個(50mL)3日以内出荷フレア継手部の漏えい防止や銅パッキンの落下防止など、液状漏れ防止剤としてご使用いただけます 少量塗布するだけで冷媒(フロンガスなど)の漏えいを抑制 あらゆる冷媒に対応(POE油ベース) フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンの落下防止などあらゆる場面で活躍材質(ボトル)ポリ容器色淡黄褐色透明液質量(g)66使用温度(℃)-40~200(冷媒配管使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×32×116主成分ポリエステルポリオール保管温湿度範囲80%RH以下粘度(Pa・s)30~50保管温度(℃)-5~40
チャージバルブ
JAPPY¥4,798税込¥5,2781個当日出荷チャージホースの先端に取り付け、エアコンのサービスポートと接続します ハンドルを回すだけで、ローレット元締めからムシ押しまで可能な一体型構造 サービスポート接続部が緩まず、 ホースを自由に動かせるスイベル機構 フッ素樹脂パッキンを採用しオイル等での腐食を軽減 高耐圧設計(耐圧試験可:常用圧力5.5Mpa) ひと手間省けて、簡単接続!寸法(mm)65×35.5接続ねじ5/16フレア(1/2-20UNF)常用圧力(MPa)5.5使用冷媒R410A、R32
小型真空ポンプ用ケース
JAPPY¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷真空ポンプの専用ケースとしてご使用いただけます 真空ポンプの専用ケース ルームエアコンの取り付け工事に最適質量(kg)1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×230×275
充電式真空ポンプ用アダプター
JAPPY¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷マキタ18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます用途マキタ18V充電池専用アダプター電圧(V)18運転時間(分)30~60
真空ポンプ用真空ゲージ
JAPPY¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷デジタル表示のため加圧しても壊れない!用途充電式真空ポンプ用のデジタルゲージとしてご使用いただけます。質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~50(氷結、結露不可)電源コイン式電池CR2032×2個精度±5%接続ねじ5/16フレア表示方式4桁LCDデジタル表示連続使用時間200時間機能オートパワーオフ、ゼロ点調整表示形式デジタル測定圧力-0.1~5.000Mpaゲージ径(Φmm)58(ブーツ装着時)
充電式真空ポンプ用アダプター
JAPPY¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷ハイコーキ18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます用途ハイコーキ18V充電池専用アダプター電圧(V)18運転時間(分)30~60
充電式真空ポンプ用アダプター
JAPPY¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷パナソニック18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます用途パナソニック18V充電池専用アダプター電圧(V)18運転時間(分)30~60
アナログ式真空ゲージ
JAPPY¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷真空ポンプ用のアナログゲージとしてご使用いただけます 感覚的にわかりやすいアナログ式ゲージ 真空圧力表示のため確実な真空計測および漏えい検査が可能 超小型で場所を取らない真空ゲージ!質量(g)235表示形式アナログ測定圧力-0.1~0Mpaゲージ径(Φmm)40接続ねじ呼び径5/16フレア
デジタル式真空ゲージ
JAPPY¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷真空ポンプ用のデジタルゲージとしてご使用いただけます 真空度がデジタルで表示されるため確実な漏えい検査が可能 デジタル表示のため加圧しても壊れない 超小型で場所を取らない真空ゲージ!質量(g)215使用温度範囲(℃)-10~50(氷結、結露不可)電源コイン式電池CR2032×2個表示方式4桁LCDデジタル表示精度(%)±5連続使用時間(時間)200機能オートパワーオフ、ゼロ点調整表示形式デジタル測定圧力-0.1~5.000Mpaゲージ径(Φmm)58(ブーツ装着時)接続ねじ呼び径5/16フレア
小型真空ポンプ
JAPPY¥35,980~税込¥39,578~1セット3日以内出荷エアコン取付工事時の真空引き作業にご使用いただけます 電磁弁式オイル逆流防止機能付 ルームエアコンの取り付け工事に最適 小型で軽量!ルームエアコンの施工時に最適!内容量(mL)(オイル)230本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×155×240
マニホールドセット
JAPPY¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷エアコン設置やメンテの際、真空引きやガスチャージにご使用いただけます 室外機などに取り付けられるフック+マグネット付きストラップ 140mm×130mmのコンパクトサイズ 開閉状態が一目でわかるボールバルブ式 専用アルミケース付き マグネット付きストラップで取り付け場所に困りません!寸法(mm)マニホールド:140×130使用冷媒R410A、R32バルブボールバルブ方式ゲージ青(低圧)、赤(高圧)