8ページ目: 空調配管工具

空調配管工具とはエアコン等の空調を配管する際に使われる工具。配管をする際には様々な工具を使った作業が必要になりますが、チューブを開いたり曲げたりするベンダーやそれを切るチューブカッター、またバルブを開閉するために使うキーレンチやガス漏れなどを防ぐためにフレア加工をするための工具などが使用されます。複数の作業を1つのセットで出来る便利ツールなども購入可能です。中にはホームセンターで買えるものもありますが、業務用で使われるものが多くなっています。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
1,730件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R22・R12・R502 1/4チャージホース用ムシ押金具 イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4チャージホース用ムシ押金具イチネンTASCO
599税込659
1パック(6個)
当日出荷
スプリング機構の板状になっていますのでホース金具の内面をしっかり押さえます。冷媒流通量に影響の少ない構造になっています。
用途R22、R12、R502用
R407C・R404A・R507A・R134a セーフティファスター イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a セーフティファスターイチネンTASCO(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
液冷媒を霧状にするので圧縮機に無理をかけずスムーズな充填が行えます。1/4フレアオス×1/4フレアメス。R407C/E、R404A、R507A、R134a用
R22ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR22ボールバルブ式ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 68Φゲージ 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502用対応冷媒種別R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.4接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)68
スピンホース専用パッキン イチネンTASCOスピンホース専用パッキンイチネンTASCO
699税込769
1パック(6個)
4日以内出荷
TB132、TB133シリーズ専用パッキン
材質HNBR製
充電式真空ポンプ ツーステージ HiKOKI(旧:日立工機)充電式真空ポンプ ツーステージHiKOKI(旧:日立工機)
32,980税込36,278
1台
11日以内出荷から14日以内出荷
HiKOKI(ハイコーキ)初の充電式真空ポンプが登場一般住宅用から5馬力クラスの業務用パッケージエアコンまで対応軽量・コンパクトで持ち運びに便利質量 3.9kg (蓄電池BSL36A18X装着時)高所にも持ち運びやすい。足場の悪い高所での作業負担を軽減します。電池残量が少なくなるとアラームでお知らせ電池残量が少なくなると約5分間アラーム音が鳴り、電池切れによる作業の中断を防止します。セット品(XHZ仕様)では2ポート充電器を標準付属36Vマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池、14.4Vリチウムイオン電池の充電に加え、10.8Vリチウムイオン電池の充電が可能です。2ポートなのでマルチボルト蓄電池と10.8Vリチウムイオン電池同時充電が行えます。
質量(kg)(BSL36A18X装着時)3.9排気速度(L/min)50(1.8CFM)全長×全幅W×全高(mm)(BSL36A18X装着時)281×98×175バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)給気口5/16"オスフレアバッテリー電圧(V)18オイル量(mL)130~160到達真空度(Pa)5ローター2ステージ
チャージホースキャップ イチネンTASCOチャージホースキャップイチネンTASCO
379税込417
1袋
当日出荷
傷や異物混入のリスクから接続口を守る!冷凍・空調機器のメンテナンス時に使用頻度が高いチャージホースの接続口からの異物混入や、不慮の傷などから物理的に守ります。取り付け・取り外しもしやすい形状でTASCO製の1/4”、5/16”チャージホースにお使いいただけます。※カーエアコン用チャージホース、TASCO BLACKシリーズ、現行品以外のホース、他社製品には使用できません。
材質ポリプロピレン入数(個)6
デジタル真空ゲージ1/4 アサダデジタル真空ゲージ1/4アサダ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース、異径アダプタ1/4メス×5/16オス適合真空ポンプEcoシリーズ他寸法(mm)100×48×52質量(g)146電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間精度±3%(0.003MPa)耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力)保護等級IP65相当使用環境温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~60ねじサイズ-ポートサイズフレア1/4”圧力範囲(MPa)-0.101~0
フルオロカーボン回収装置カーエアコンキット イチネンTASCOフルオロカーボン回収装置カーエアコンキットイチネンTASCO
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
キット内容冷媒回収装置(TA110XZ)×11/4″フレアバルブ付チャージホース(150cm)×21/4″インレットフィルタ用ホースアダプタ×1インレットフィルタ(1/4″フレアオス×1/4″フレアオス)×2R12用ホースアダプタ(3/16″フレアメス×1/4″フレアオス)×1R134a用カーエアコンクイックジョイントバルブ高圧用/低圧用各1R134a用アダプタ(M10P1.5オス×1/4″フレアメス、TA159P-2)×1フロートセンサー付10kg回収ボンベ(TA110-12)×2回収機用ワゴン(TA111WA)×1R134a冷媒回収量…気体(ガス状)210g/min.半液体2400g/min.液体7500g/min.
対応冷媒種別R134a
両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース3m イチネンTASCO両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース3mイチネンTASCO
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
長さ(m)3接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース5m イチネンTASCO両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース5mイチネンTASCO
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。
長さ(m)5接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
1/4ロングチャージホース(10m) イチネンTASCO1/4ロングチャージホース(10m)イチネンTASCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
接続口径(inch)1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)ホース長さ(m)10
R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmチャージホース) イチネンTASCOR448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmチャージホース)イチネンTASCO
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷
仕様全キットケース付きタイプ【連成計・圧力計】低圧側:ー0.1~1.8MPa(TA141NA)、高圧側:ー0.1~3.8MPa(TA140NA)取付ネジ径ゲージ:1/8NPTチャージホース92cm(赤・青・黄)(TA134FN)接続ポートホース:1/4フレア(TA124ZA-1)
バルブ付耐圧ホース(1/4FメスX1/4Fメス)5m イチネンTASCOバルブ付耐圧ホース(1/4FメスX1/4Fメス)5mイチネンTASCO
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
仕様両端1/4インチフレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押、常用圧力(MPa)5.5ホース長さ(m)5
オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCOオイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプイチネンTASCO
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
仕様別売関連品:真空ゲージキット…TA142DG-2/VK-2/XK/XD/SVK-2(P.85~87)、収納ケース…TA150GS(P.83)付属品変換アダプター5/16メス×1/4オス(TA159P-4)、専用オイルセット内容本体のみ質量(kg)10.9電源(V)100(50/60Hz)排気速度(L/min)60Hz:180(6.4CFM)、50Hz:150(5.3CFM)方式ドライブ:ダイレクト式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×355(×130ローター種類ツーステージ適合機器~30HP(馬力)程度モーター(W)390排気量(L/min)(60Hz)180(6.4CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)寸法(高さH×奥行D)(mm)265×355オイル量(mL)約500到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
HFO1234yfボールバルブ アサダHFO1234yfボールバルブアサダ
2,398税込2,638
1個
予約販売
接続ホース:M12-1.5メス、ボンベ:1/4"フレアメス
3/8"アンモニアチャージングホースアダプタ アサダ3/8"アンモニアチャージングホースアダプタアサダ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
鋼製(メッキ)のフレアユニオン。
チャージバルブ JAPPYチャージバルブJAPPY
4,798税込5,278
1個
当日出荷
チャージホースの先端に取り付け、エアコンのサービスポートと接続します ハンドルを回すだけで、ローレット元締めからムシ押しまで可能な一体型構造 サービスポート接続部が緩まず、 ホースを自由に動かせるスイベル機構 フッ素樹脂パッキンを採用しオイル等での腐食を軽減 高耐圧設計(耐圧試験可:常用圧力5.5Mpa) ひと手間省けて、簡単接続!
寸法(mm)65×35.5接続ねじ5/16フレア(1/2-20UNF)常用圧力(MPa)5.5使用冷媒R410A、R32
ポケットリーマーセット ロビネア(ROBINAIR)ポケットリーマーセットロビネア(ROBINAIR)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1セット
当日出荷
手動に比べて素早く綺麗にバリ取りが可能。 バリが粉状にりにくいから銅管内への混入を防ぐ。 銅管接地地面75°で削るので仕上がりが綺麗。
セット内容PRM234×1個/PRM456×1個
トルクレンチ ロビネア(ROBINAIR)トルクレンチロビネア(ROBINAIR)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
エアコン専用トルクレンチ(専用ケース付) フレアナット1/2"(12.7mm) 口径24mm×トルク値(55Nm) R12/R22/R407/R404 フレアナットからの冷媒漏れ、締付過ぎによるフレア破損防止にご使用下さい。
デジタル真空計 エスコデジタル真空計エスコ
76,000税込83,600
1個
当日出荷
簡易真空圧校正機能付 ケース付 自動ゼロ調整機能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(付属)●表示範囲:0~1Pa●精度:0~200ミクロン:±10ミクロン200ミクロン以上:±10%(読み値)●接続径:UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート●計測方式:ピラニーセンサー式●重量:200g(電池含)●サイズ:175×80×30mmアズワン品番65-2166-99
ハイブリッド車用R1234yfマニホールドゲージ JTCハイブリッド車用R1234yfマニホールドゲージJTC
39,980税込43,978
1個
当日出荷
2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
仕様POEオイル専用 ハイブリッド用付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ接続アダプター(7/16UNF)、収納ケース入り接続口径(inch)7/16UNF表示メーター:R1234yfのみ MPa表示ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yfRoHS指令(10物質対応)対応
ポケットリーマー プロステップポケットリーマープロステップ(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から7日以内出荷
手動に比べて素早く綺麗にバリ取りが可能。バリが粉状にりにくいから銅管内への混入を防ぐ。 銅管接地地面75°で削るので仕上がりが綺麗。
洗浄用シリンダー ロビネア(ROBINAIR)洗浄用シリンダーロビネア(ROBINAIR)
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
簡易真空ポンプ プロステップ簡易真空ポンププロステップ
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
簡易真空ポンプ コンパクト設計なので持ち運びが簡単。ルームエアコンの作業にご使用頂けます。
R410A/R32等用ブルートⅡマニホールド本体 アサダR410A/R32等用ブルートⅡマニホールド本体アサダ
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引き時間を最大50%短縮できる3/8のボア径(本体内径)真空ポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
トラスコ品番198-0630アズワン品番64-6755-23
ECOバルブチャージングホースセット BBKテクノロジーズECOバルブチャージングホースセットBBKテクノロジーズ
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
コントロールバルブ(ムシ押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイディア。 サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作ができます。
用途エアコン取り付け時のガスチャージ、真空引き用青、赤、黄(3本セット)長さ(cm)90トラスコ品番162-1767セット内容ECOバルブチャージングホース(青):EV-HB、ECOバルブチャージングホース(赤):EV-HR、標準チャージングホース(黄):203-MRY質量(g)575常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5継手口径5/16フレア
オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCOオイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプイチネンTASCO
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
小型・大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応しています。 4ポールモーターで長時間の運転を可能にしました。 オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V)100(50Hz/60Hz)到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイルローター種類ツーステージモーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)265×355×130搭載ドライブダイレクト式
アウトレットジョイント 日東工器アウトレットジョイント日東工器
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
エアライナー構成部材 アルミパイプ管端固定用(カプラ付) 壁面にエア取出し口を敷設するための専用ジョイント。
用途エアライナー構成部材 アルミパイプ管端固定用(カプラ付) 壁面にエア取出し口を敷設するための専用ジョイント。寸法H(mm)92.5寸法D(Φmm)25寸法N(mm)82寸法K(mm)84.5
六角バルブキーレンチ イチネンTASCO六角バルブキーレンチイチネンTASCO
389税込428
1個
当日出荷
仕様エアコンのサービスポート開閉用に。 サイズ…4mm、5mm用 全長…85mm
アセチレンホース イチネンTASCOアセチレンホースイチネンTASCO
6,998税込7,698
1個(5m)ほか
5日以内出荷
R1234yf用チャージホース イチネンTASCOR1234yf用チャージホースイチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
接続用耐圧ホース30m イチネンTASCO接続用耐圧ホース30mイチネンTASCO
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
耐圧気密試験用接続ホース
接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付常用圧力(MPa)5.5ホース長さ(m)30
サイトチェック 470ml イチネンTASCOサイトチェック 470mlイチネンTASCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
低温-46℃まで使用可能暗所で視認しやすい蛍光剤入りのNEWガス漏れ検知液。 水溶性以外の気体の検知に使用できます。 冷媒配管・ガス管・エアー配管などでの漏れを確認できます。 93℃まで使用可能で冷凍回路の高圧側にも使用できます。 泡の保持力が高く、消えにくい原料を使用しています。 防錆性があり、金属を腐食させません。 ポリエチレン管への使用も可能です。 JIS-Z2329準拠品。 JRA規格GL-14対応品。
容量(mL)470
カーエアコン用クイックジョイント1/4フレア イチネンTASCOカーエアコン用クイックジョイント1/4フレアイチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
取付ねじサイズ(ホース)1/4″フレア
伸縮サービスミラー イチネンTASCO伸縮サービスミラーイチネンTASCO
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
全長(mm)210~540ミラー径(Φmm)32
交換用フィルター(10枚入) イチネンTASCO交換用フィルター(10枚入)イチネンTASCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
TA430CP、TA430CR-30用交換用フィルターです。
バルブコアリムーバー(ムシ4ケ入) イチネンTASCOバルブコアリムーバー(ムシ4ケ入)イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ムシ4個入。
用途R22、R12、R502用全長(mm)46
バルブコア(ムシ)入れ用トルクドライバー イチネンTASCOバルブコア(ムシ)入れ用トルクドライバーイチネンTASCO
18,980税込20,878
1個
当日出荷
バルブコア(ムシ)を入れるときに使用します。 バルブコアを取付ける際のトルク値は32.8~ 33.3cN・mです。
チャージホースセット(R134a)150cm 片側60° イチネンTASCOチャージホースセット(R134a)150cm 片側60°イチネンTASCO
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
適合R134a用接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)長さ(cm)150セット内容TA137HB(TA137HB-1~-3各1本)角度(°)(チャージホース片側)60
高精度圧力計(高圧側) イチネンTASCO高精度圧力計(高圧側)イチネンTASCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
R410A、R32飽和温度目盛。 振動吸収機能付。 0点調整機能付。
対応冷媒種別R410A、R32適合高圧側取付ねじ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)50圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
空調配管工具