9ページ目: 空調配管工具

空調配管工具とはエアコン等の空調を配管する際に使われる工具。配管をする際には様々な工具を使った作業が必要になりますが、チューブを開いたり曲げたりするベンダーやそれを切るチューブカッター、またバルブを開閉するために使うキーレンチやガス漏れなどを防ぐためにフレア加工をするための工具などが使用されます。複数の作業を1つのセットで出来る便利ツールなども購入可能です。中にはホームセンターで買えるものもありますが、業務用で使われるものが多くなっています。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
1,730件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブコアホールエキスパンダー イチネンTASCOバルブコアホールエキスパンダーイチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
バルブコアホール拡張用。 フレアの締め付け等で狭まった穴を拡げたりネジ山を落としたりする時に使用します。
K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサA-Gas Japan(旧:FUSO)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)
高温用表面センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)高温用表面センサA-Gas Japan(旧:FUSO)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
測定範囲-50~+400℃コード長さ(m)1
チッソブロー用テーパーノズル A-Gas Japan(旧:FUSO)チッソブロー用テーパーノズルA-Gas Japan(旧:FUSO)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
チッソブローはこのノズルでOKです。 アルミ製で軽量なので作業性抜群です。 適用サイズ 1/4~1-1/4 全長 170mm 接続口径 1/4フレア
全長(mm)170接続口径(inch)1/4F適合管径(Φinch)1/4~1-1/4
USB対応型温湿度データロガー A-Gas Japan(旧:FUSO)USB対応型温湿度データロガーA-Gas Japan(旧:FUSO)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信。 IP-65防水対応。
付属品USBケーブル、電池、取扱説明書、保証書測定範囲(温度)’-40.0℃~+85.0℃、(湿度)1~99%電源ER3型リチウム乾電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×60×24精度(温度)-20.0℃~50℃・±0.6℃ 他±1.0℃、(湿度)20%~80%・±3.0% 他±5.0%表示分解能(温度)0.1℃、(湿度)0.1%センサーサーミスタ、静電容量型インターフェース(データロガー)50000pts、(記録時間)5秒~2時間
異径チャージホース5/16”Fメス(ムシ押付)×1/4”Fメス A-Gas Japan(旧:FUSO)異径チャージホース5/16”Fメス(ムシ押付)×1/4”FメスA-Gas Japan(旧:FUSO)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
とても柔かくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用。 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。 R410A/R32機器からの冷媒回収作業など、口径変換アダプタを使用せずに機器間を接続でき、冷媒漏れの心配が少なくなります。
アルミケース A-Gas Japan(旧:FUSO)アルミケースA-Gas Japan(旧:FUSO)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
75Φ設置針式圧力計 A-Gas Japan(旧:FUSO)75Φ設置針式圧力計A-Gas Japan(旧:FUSO)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
高精度75Φ置針式圧力計でとてもみやすく気密試験も安心して行えます。
圧力範囲(MPa)0~7接続口径(inch)1/4フレアオスタイプ設置針式
75Φ設置針式圧力計たて型チーズアダプタ付 A-Gas Japan(旧:FUSO)75Φ設置針式圧力計たて型チーズアダプタ付A-Gas Japan(旧:FUSO)
8,998税込9,898
1個
予約販売
たて型なので狭い場所でもとても使いやすい優れものです。 シールキャップ付。
圧力範囲(MPa)0~7接続口径(inch)(75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fオス×1/4Fオス(ムシ付)タイプ設置針式アダプター型式FS-851A-2圧力計FS-852G
気密試験セット(簡易キット) エスコ気密試験セット(簡易キット)エスコ(1件のレビュー)
22,000税込24,200
1セット
当日出荷
エスコ品番EA301KA-2
[HFC] チャージグチ用パッキン(HNBR/6個) エスコ[HFC] チャージグチ用パッキン(HNBR/6個)エスコ
1,210税込1,331
1袋
翌日出荷
エスコ品番EA107HE-2
[R410A] Φ42mm デジタルゲージ エスコ[R410A] Φ42mm デジタルゲージエスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA105D
ゲージプロテクター(Φ80mm用/青) エスコゲージプロテクター(Φ80mm用/青)エスコ
800税込880
1個
当日出荷
エスコ品番EA105-103
3/8"x1.0m チャージングホース エスコ3/8"x1.0m チャージングホースエスコ
4,980税込5,478
1個
当日出荷
エスコ品番EA104FB-1
[R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤) エスコ[R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤)エスコ(1件のレビュー)
6,190税込6,809
1個
当日出荷
エスコ品番EA104AM-1
[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(黄) エスコ[R12・R22・R502]ボールバルブ付チャージングホース(黄)エスコ
8,080税込8,888
1個
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-33
[R12・R22・R502] ボールバルブ付チャージングホースセット エスコ[R12・R22・R502] ボールバルブ付チャージングホースセットエスコ
23,800税込26,180
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-30
[R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブ エスコ[R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブエスコ
4,330税込4,763
1個
当日出荷
対応冷媒種別R407C・R404Aエスコ品番EA104AD-22
R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR410A/R32ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
31,980税込35,178
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
R410A/R32高精度連成計 イチネンTASCOR410A/R32高精度連成計イチネンTASCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途R410A、R32用適合低圧側表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品ゲージ径(Φmm)68
一般回収ボンベ イチネンTASCO一般回収ボンベイチネンTASCO
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
内容積(L)24仕様フロートセンサー無し付属品銘板シール質量(kg)約14.8規格FC3寸法(Φ×高さH)(mm)311×580耐圧試験圧力(MPa)5
真空ポンプ用ゲージ付きバルブ マキタ真空ポンプ用ゲージ付きバルブマキタ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCOR32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールドイチネンTASCO(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。高精度ゲージ仕様。
対応冷媒種別R32・R410A付属品サイトグラスタイプボール弁式開閉バルブ取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16フレア(ホース)
アンモニアチャージングホース アサダアンモニアチャージングホースアサダ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
接続口径3/8"フレア(UNF5/8-18山)ホース長さ(cm)366トラスコ品番852-1108常用圧力(MPa)3.5破裂圧力(MPa)17.2アズワン品番64-6754-38
R410A/R32用チャージバルブ交換用パッキン A-Gas Japan(旧:FUSO)R410A/R32用チャージバルブ交換用パッキンA-Gas Japan(旧:FUSO)
699税込769
1パック(3個)
当日出荷
適合FS-760A
ロングチャージホース(R22,R12,R502) A-Gas Japan(旧:FUSO)ロングチャージホース(R22,R12,R502)A-Gas Japan(旧:FUSO)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R22,R12,R502
ロングチャージホース(R410A/R32用) A-Gas Japan(旧:FUSO)ロングチャージホース(R410A/R32用)A-Gas Japan(旧:FUSO)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス対応冷媒種別R410A/R32
R410A/R32チャージホース A-Gas Japan(旧:FUSO)R410A/R32チャージホースA-Gas Japan(旧:FUSO)
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス対応冷媒種別R410A/R32
小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁付)A-Gas Japan(旧:FUSO)(3件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
小型・軽量で大排気量50L/minを実現! 使いやすさ抜群のハイパフォーマンス機です オイル逆流防止電磁弁付 エアコン設置サービスに最適(~5HP) 1/4HP・4ポールモータで安定した真空引きができます
電源(V)100セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16F変換アダプタ付)質量(kg)5.5周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×119×216方式ダイレク卜ドライブ方式、シングルステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター200W、4P到達真空度50ミクロン(50×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1400、(60Hz)1720
真空ポンプ1.8CFM Eco アサダ真空ポンプ1.8CFM Ecoアサダ(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系付属品真空ポンプオイル(0.35L)トラスコ品番404-2549質量(kg)5.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×105×200排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター100V 200Wオイル量(mL)150ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス)真空度(Pa)3.0(25ミクロン)ポンプスピード(min-1)2880(50Hz)/3440(60Hz)
真空ポンプ2CFM  Eco アサダ真空ポンプ2CFM Ecoアサダ
46,980税込51,678
1台
当日出荷
小型~7HPクラスの冷凍空調システムの真空引きに。 高真空2ステージ。 電磁式オイル逆流防止弁付き。
対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系付属品真空ポンプオイル(0.35L)トラスコ品番404-2557質量(kg)9.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)308×124×230排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57モーター100V 250Wオイル量(mL)260ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス)真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
デジタルスケール A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタルスケールA-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライト機能付 安心の検査成績書付 オートパワーオフ(3時間)機能付
対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書電源006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)
R410A チャージ口金具 5/16オスフレアX3/4 BBKテクノロジーズR410A チャージ口金具 5/16オスフレアX3/4BBKテクノロジーズ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
R410A/R32ボンベ用です。ボンベとホースを接続する際に使用します。
対応冷媒種別R410A/R32質量(g)70口径5/16オスフレアX3/4
リークディテクタ TEK-Mate アサダリークディテクタ TEK-Mateアサダ
59,980税込65,978
1台
当日出荷
アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス仕様ガス導入方式:ガス吸引方式付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケーストラスコ品番249-6534質量(g)700(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源単一アルカリ乾電池 2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215検知方式ヒートダイオード式
フィルタドライヤ 082 アサダフィルタドライヤ 082アサダ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch)IN:1/4フレアオスOUT:1/4フレアオス適合機種再生ユニット容積(乾燥剤)131cm3アズワン品番64-6748-56
フィルタ アサダフィルタアサダ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
回収冷媒の不純物・切粉等を除去し、回収装置を保護。
ねじ径(inch)IN:1/4フレアオスOUT:1/4フレアメスアズワン品番64-6752-74
ピアシングバルブ用替刃 アサダピアシングバルブ用替刃アサダ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合ピアシングバルブ(TF014)トラスコ品番376-0596
1/4”バルブコア抜きツール アサダ1/4”バルブコア抜きツールアサダ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
バルブコアの取り外し性能を向上。サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。
適合R22、R407等(R401A、R32以外)対応冷媒種別R22、R407等(R401A、R32以外)仕様アクセスポート付きねじ径(inch)1/4オス×1/4メスアズワン品番64-6747-82接続ポート径1/4オス(ムシ付)
ゲージ用フック 100Φ イチネンTASCOゲージ用フック 100ΦイチネンTASCO
569税込626
1個
4日以内出荷
適合サイズ(Φmm)ゲージ/100
空調配管工具