絞り込み
ブランド
  • FACOM
  • エスコ(74)
  • RS PRO(37)
  • KNIPEX(クニペックス)(35)
  • TRUSCO(10)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • SK11(4)
  • IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(3)
  • 室本鉄工(3)
  • KLEIN TOOLS(3)
  • ラングツールズ(3)
  • H&H(2)
  • PICUS(大洋精工)(2)
  • 日平機器(2)
  • ハゼット(2)
  • SHT(2)
  • KEIBA(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • FAMILY TOOL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Facom ラジオペンチ、 長鼻ペンチ 401.MT FACOMFacom ラジオペンチ、 長鼻ペンチ 401.MTFACOM
10,190税込11,209
1個
5日以内出荷
プライヤータイプ = ラジオペンチ、 長鼻ペンチ全体長さ = 160 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 48mmジョー深さ = 1mmモデルナンバー = MICRO-TECH 401.MTMicro-TechRロンググリッパープライヤ. 業務用プライヤであり、あらゆるラボのニーズ、及び運用環境やメンテナンスでのニーズに対応します。. 負荷が強力な場合 つや消し黒の無反射仕上げ 板ばね DIN ISO9655
Facom ロングノーズプライヤ 432.LMT FACOMFacom ロングノーズプライヤ 432.LMTFACOM
16,760税込18,436
1個
5日以内出荷
プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ全体長さ = 140 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 35mmFacom Micro-Tech R 半丸形ロングノーズ. Facom MICRO-TECH R 薄型ノーズグリッパープライヤは、高精度の作業に使用できます。この便利なプライヤは、さまざまな用途に適しています。特に、小さな部品を扱う場合や、スペースが限られている場合に適しています。Facom のこのシリーズは、小型部品のグリップ、切断、操作を最適化. 特長と利点:. このロングノーズプライヤは、人間工学に基づいて成形されたプラスチック製ハンドルとスリップガードを備えているため、長時間使用しても非常に快適で最適な安全性が得られます ジョーは、高周波焼き入れ加工を施した切れ刃で硬化及び耐性加工が施されており、さまざまな用途に使用できる機器です 物体をつかんだり保持したりするのに最適です。特に、用途や作業の処理がより小さく精密である必要がある場合に最適です. 用途:. ロングノーズプライヤ(ニードルノーズプライヤ)は、さまざまな用途で切断及びグリッププライヤとして最も一般的に使用されます。小型部品の扱いやワイヤの曲げなど、精密作業を最優先する場合に非常に便利な工具です。テーパーロングノーズ設計のプライヤを使用すれば、スペースが限られている場所にも到達できます。これは、注意が必要なラボ又はエンジニアリング環境での作業に特に役立ちます。ロングノーズプライヤは、ラボ、生産、メンテナンスの用途でプロのあらゆるニーズに応えます。
Facom ロングノーズプライヤ 431.LE FACOMFacom ロングノーズプライヤ 431.LEFACOM
16,410税込18,051
1個
5日以内出荷
プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ全体長さ = 135 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 35mmジョー深さ = 9mmFacom ESDプライヤ. Facom製の業務用耐静電放電プライヤは、長時間使用できるように設計された人間工学に基づくハンドルを備えており、正確なグリップを実現します。 照明の真下でも作業できるよう、反射を抑える仕上げになっています。. 静電気放電(ESD)のリスクから電子部品を保護 狭いメッシュで、精度の高い作業
Facom 半丸ペンチ 402.MT FACOMFacom 半丸ペンチ 402.MTFACOM
9,770税込10,747
1個
7日以内出荷
プライヤータイプ = 半丸鼻ペンチ全体長さ = 160 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 48mmジョー深さ = 14mmモデルナンバー = MICRO-TECH 402.MTMicro-TechRロンググリッパープライヤ. 業務用プライヤであり、あらゆるラボのニーズ、及び運用環境やメンテナンスでのニーズに対応します。. 負荷が強力な場合 つや消し黒の無反射仕上げ 板ばね DIN ISO9655
Facom 丸ペンチ 433.LMT FACOMFacom 丸ペンチ 433.LMTFACOM
16,140税込17,754
1個
5日以内出荷
プライヤータイプ = 丸型ノーズプライヤ全体長さ = 135 mm材質 = ステンレス鋼ジョー長さ = 35mmFacom Micro-Tech R アングル丸形ノーズ. Facom の Micro-Tech R プライヤ製品をご紹介します。この丸ペンチは、 45 度の角度でスナイプノーズグリッパーと角度が付いており、宝石加工、ビード加工、ワイヤ加工などの繊細な用途でしっかりとグリップします。Durable ステンレススチール製デザインにより、この丸ペンチは、工具ボックスに収納されている汎用性の高い必須の機器です。. 特長及び利点:. スリムなジョイントにより、高品質の仕上げで正確な作業が可能。テーパー付きのプライヤ先端はさまざまなサイズの外観に対応し、多用途で便利な工具になります 人間工学に基づいた成形ハンドルグリップは、非常に使い心地がよく、化学薬品に対する耐性を備えています ステンレススチール製のため、優れた耐久性と性能を発揮 このプライヤは、手の届きにくい場所でも、あらゆるタイプの部品やワイヤを掴んで操作するのに最適です ラボ、生産、メンテナンスなどの用途で、あらゆるプロフェッショナルのニーズに使用できます NF ISO9655 、 ISO9655 、 DIN ISO9655 、 ASME B107.500 規格に適合しています. 用途:. 丸ペンチは、ワイヤや金属などの材料を使用する場合に、ループや屈曲を作成するのに最適な手動工具です。このプライヤはワイヤワーク、ビード加工、宝石加工に最適で、一般的に電気技術者、宝飾デザイナ、ネットワークエンジニア、芸術家などが使用します。多くの丸ペンチは、ソフトグリップハンドルを備えており、小さな素材を正確にグリップして操作できます。
Facom プライヤ 431.LE FACOMFacom プライヤ 431.LEFACOM
16,410税込18,051
1個
7日以内出荷
Facom社のプロフェッショナルシリーズの静電気除去プライヤーは、長時間の使用を想定して設計された人間工学に基づいたハンドルで精密なグリップを提供します。また、反射を抑えた仕上げにより、直射日光下での作業をサポートします。静電気放電(ESD)のリスクから電子部品を保護します。細いメッシュで高精度な作業が可能
仕様●プライヤータイプ:ロングノーズプライヤ●ジョー長さ:35mm●チップ形状:ストレート●全体長さ:135mm●ESD対応:あり●ジョー深さ:9mm
その他プライヤ