209件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。
用途部品をつかむ、曲げる作業に 仕様つかみ面:フラット 長さ(mm)口先(B):22.5 幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(F):1.5 厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2 全長(mm)115 質量(g)55 角度(°)先端曲がり:45 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド鏡面磨き スタイル半丸口
1セット
7,998 税込8,798
翌日出荷

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途部品をつかむ、曲げる作業に 仕様つかみ面:フラット 長さ(mm)口先(B):22.5 幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(F):1.5 厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5、口先先端(E):2 全長(mm)115 質量(g)70 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド鏡面磨き スタイル半丸口
1丁
6,998 税込7,698
3日以内出荷

DT、DTM、DTPシリーズのすべてのターンドオスコンタクトおよびメスコンタクトを圧着します。様々なコンタクト長に柔軟に調整できる。汎用位置補正機能がついています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。圧着深さの位置設定はプライヤーで明確に読み取り可能です。人間工学に基づいた疲れにくい設計で、最適化された開口幅、快適な複合素材グリップ、レバーの作用で力を伝達することで小さな力で作業可能です。
仕様適合サイズ(AWG):2025/12/22 寸法(mm)230×80×70 質量(g)650 適合寸法(mm)0.35-3.0
1丁
99,980 税込109,978
90日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 丸型ノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 152 mmESD対応 = なしジョー長さ = 16mm材料切削性 = 軟線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 0.8 mm材質 = 炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 0.8 mm材質 = 炭素鋼ジョー長さ = 32mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 0.8 mmESD対応 = ありジョー長さ = 32mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 0.8 mmESD対応 = ありジョー長さ = 32mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 0.8 mmESD対応 = ありジョー長さ = 32mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 0.8 mmESD対応 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 0.8 mmESD対応 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 0.8 mmESD対応 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 1.3 mmESD対応 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 1.3 mmESD対応 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 1.3 mm材質 = 炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 1.3 mmESD対応 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 1.3 mmESD対応 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 1.3 mmESD対応 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 1.3 mm材質 = 炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1切断能力 = 1.3 mmESD対応 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1全体長さ = 158 mmESD対応 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1全体長さ = 158 mm材質 = 炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 成形プライヤ個数 = 1全体長さ = 158 mmESD対応 = ありジョー長さ = 37mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 丸型ノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 146 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 20mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = 丸型ノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 146 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 20mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = セパレータペンチ個数 = 1全体長さ = 147 mm材質 = 炭素鋼ジョー深さ = 2.5mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = セパレータペンチ個数 = 1切断能力 = 1.6 mm材質 = 炭素鋼ジョー深さ = 2.4mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = セパレータペンチ個数 = 1切断能力 = 1.6 mm材質 = 炭素鋼ジョー深さ = 2.3mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = セパレータペンチ個数 = 1全体長さ = 147 mm材質 = 炭素鋼ジョー深さ = 1.5mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = セパレータペンチ個数 = 1切断能力 = 1.6 mm材質 = 炭素鋼ジョー深さ = 1mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着プライヤー
優れた導電性を実現する改良された圧着形状を採用しています。この商品の特長は、住宅や工業ビル、さらにはオフグリッドシステムやキャンピングカーへの設置が可能で、多様な用途に対応しているため、幅広いニーズに応えることができます。精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力を備えています。効率的なレバーアクションによる高い圧着力を発揮します。 。適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性を実現しています。圧着ダイスは交換できません。MC4およびMC4 EVO2コネクタ用です。パッケージ有です。代表画像です。
寸法(mm)220×63×23 質量(g)488 ハンドルコンフォートハンドル 圧着範囲(mm2)4.0~6.0 ヘッド仕様黒の磨き 仕上(本体)黒の磨き
1丁
29,980 税込32,978
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着プライヤー
優れた導電性を実現する改良された圧着形状を採用しています。この商品の特長は、住宅や工業ビル、さらにはオフグリッドシステムやキャンピングカーへの設置が可能で、多様な用途に対応しているため、幅広いニーズに応えることができます。精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力を備えています。効率的なレバーアクションによる高い圧着力を発揮します。適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性を実現しています。圧着ダイスは交換できません。MC4およびMC4 EVO2コネクタ用です。
用途MC4およびMC4 EVO2コネクタを備えたPVシステムの設置用 寸法(mm)220×63×23 質量(g)488 ハンドルコンフォートハンドル 圧着範囲(mm2)4.0~6.0 ヘッド仕様黒の磨き 仕上(本体)黒の磨き
1丁
29,980 税込32,978
翌日出荷

頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、締め、緩め作業に適しています。ユニークな組み合わせにより効率的に作業可能です。フロントグリップとサイドグリップ機能、ボックスジョイント、プッシュボタン調整が備わっています。耐久性のあるポリエステル生地と面ファスナーで作られた高品質のツールロールです。全長150~250mmの異なる3サイズのKNIPEX TwinGripをご用意しています。
セット内容(82 01 200)×1、(82 01 150)×1、(82 01 250)×1 寸法(mm)330×109×40、 (展開時)L430×H325
1セット(3本)
19,980 税込21,978
翌日出荷

耐久性のあるポリエステル生地で作られた高品質のツールロールです。面ファスナー付きです。
寸法(mm)330×110×25、 (展開時)L430×H325
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷

頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、締め、緩め作業に適しています。ユニークな組み合わせにより効率的に作業可能です。フロントグリップとサイドグリップ機能、ボックスジョイント、プッシュボタン調整が備わっています。 。耐久性のあるポリエステル生地と面ファスナーで作られた高品質のツールロールです。全長150~250mmの異なる2サイズのKNIPEX TwinGripをご用意しています。
セット内容(82 01 150)×1、(82 01 250)×1 寸法(mm)330×105×39、 (展開時)L430×H325
1セット(2本)
15,980 税込17,578
翌日出荷

プライヤータイプ = ラジオペンチ、 長鼻ペンチ。全体長さ = 160 mm。チップ形状 = ライトアングル。ジョー長さ = 48mm。ジョー深さ = 1mm。モデルナンバー = MICRO-TECH 401.MT。Micro-TechRロンググリッパープライヤ. 業務用プライヤであり、あらゆるラボのニーズ、及び運用環境やメンテナンスでのニーズに対応します。. 負荷が強力な場合 つや消し黒の無反射仕上げ 板ばね DIN ISO9655
1個
10,190 税込11,209
5日以内出荷

プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ。全体長さ = 140 mm。チップ形状 = ライトアングル。ジョー長さ = 35mm。Facom Micro-Tech R 半丸形ロングノーズ. Facom MICRO-TECH R 薄型ノーズグリッパープライヤは、高精度の作業に使用できます。この便利なプライヤは、さまざまな用途に適しています。特に、小さな部品を扱う場合や、スペースが限られている場合に適しています。Facom のこのシリーズは、小型部品のグリップ、切断、操作を最適化. 特長と利点:. このロングノーズプライヤは、人間工学に基づいて成形されたプラスチック製ハンドルとスリップガードを備えているため、長時間使用しても非常に快適で最適な安全性が得られます ジョーは、高周波焼き入れ加工を施した切れ刃で硬化及び耐性加工が施されており、さまざまな用途に使用できる機器です 物体をつかんだり保持したりするのに最適です。特に、用途や作業の処理がより小さく精密である必要がある場合に最適です. 用途:. ロングノーズプライヤ(ニードルノーズプライヤ)は、さまざまな用途で切断及びグリッププライヤとして最も一般的に使用されます。小型部品の扱いやワイヤの曲げなど、精密作業を最優先する場合に非常に便利な工具です。テーパーロングノーズ設計のプライヤを使用すれば、スペースが限られている場所にも到達できます。これは、注意が必要なラボ又はエンジニアリング環境での作業に特に役立ちます。ロングノーズプライヤは、ラボ、生産、メンテナンスの用途でプロのあらゆるニーズに応えます。
1個
16,760 税込18,436
5日以内出荷

プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ。全体長さ = 135 mm。チップ形状 = ライトアングル。ジョー長さ = 35mm。ジョー深さ = 9mm。Facom ESDプライヤ. Facom製の業務用耐静電放電プライヤは、長時間使用できるように設計された人間工学に基づくハンドルを備えており、正確なグリップを実現します。 照明の真下でも作業できるよう、反射を抑える仕上げになっています。. 静電気放電(ESD)のリスクから電子部品を保護 狭いメッシュで、精度の高い作業
1個
16,410 税込18,051
5日以内出荷

プライヤータイプ = 半丸鼻ペンチ。全体長さ = 160 mm。チップ形状 = ライトアングル。ジョー長さ = 48mm。ジョー深さ = 14mm。モデルナンバー = MICRO-TECH 402.MT。Micro-TechRロンググリッパープライヤ. 業務用プライヤであり、あらゆるラボのニーズ、及び運用環境やメンテナンスでのニーズに対応します。. 負荷が強力な場合 つや消し黒の無反射仕上げ 板ばね DIN ISO9655
1個
9,770 税込10,747
7日以内出荷

プライヤータイプ = 丸型ノーズプライヤ。全体長さ = 135 mm。材質 = ステンレス鋼。ジョー長さ = 35mm。Facom Micro-Tech R アングル丸形ノーズ. Facom の Micro-Tech R プライヤ製品をご紹介します。この丸ペンチは、 45 度の角度でスナイプノーズグリッパーと角度が付いており、宝石加工、ビード加工、ワイヤ加工などの繊細な用途でしっかりとグリップします。Durable ステンレススチール製デザインにより、この丸ペンチは、工具ボックスに収納されている汎用性の高い必須の機器です。. 特長及び利点:. スリムなジョイントにより、高品質の仕上げで正確な作業が可能。テーパー付きのプライヤ先端はさまざまなサイズの外観に対応し、多用途で便利な工具になります 人間工学に基づいた成形ハンドルグリップは、非常に使い心地がよく、化学薬品に対する耐性を備えています ステンレススチール製のため、優れた耐久性と性能を発揮 このプライヤは、手の届きにくい場所でも、あらゆるタイプの部品やワイヤを掴んで操作するのに最適です ラボ、生産、メンテナンスなどの用途で、あらゆるプロフェッショナルのニーズに使用できます NF ISO9655 、 ISO9655 、 DIN ISO9655 、 ASME B107.500 規格に適合しています. 用途:. 丸ペンチは、ワイヤや金属などの材料を使用する場合に、ループや屈曲を作成するのに最適な手動工具です。このプライヤはワイヤワーク、ビード加工、宝石加工に最適で、一般的に電気技術者、宝飾デザイナ、ネットワークエンジニア、芸術家などが使用します。多くの丸ペンチは、ソフトグリップハンドルを備えており、小さな素材を正確にグリップして操作できます。
1個
16,140 税込17,754
5日以内出荷